ケース用DCファンをUSB電源動作に変更します。
ケースファンを簡易卓上ファンにできます。
3ピンコネクタ用
ケーブル長(cm)50
コネクタ形状パソコン側: USB Aタイプ オス - ファン側: ファン用3ピン オス
ケーブル長(m)0.5
1本
¥659
税込¥725
6日以内出荷
ケース用DCファンをUSB電源動作に変更します。
ケースファンを簡易卓上ファンにできます。
USB Type-Aコネクタなので通常は5V動作になりますが、内蔵チップによって12Vへ昇圧します。
12Vに昇圧することで、12Vファンが最大回転数で動作します。また、5Vでは動作しない12V低速ファンも動作します。
PWM 4ピン、3ピンコネクタファンに対応します。
ケーブル長(m)1
コネクタ形状電源側: USB Standard-A オス - ファン側: PWM 4ピン オス (USB接続のため3番と4番線はありません)
最大出力12V-0.5A (入力以上の出力は出ません)
色ブラック
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
PD対応USB Type-C搭載ACアダプタで、Surface Connectを搭載するMicrosoft製Surface機器を充電できるケーブルです。専用ACアダプタを使う必要がなくなり、持ち運ぶ荷物が減ります。Surface Connect端子に対応する機器に使えます。最大45WのSurface機器の充電や動作に対応します。DC出力電圧はDC15Vの電圧です。ケーブルはしなやかで取り回しやすいです。
色ブラック
最大出力(W)45
ケーブル長(m)約1.5
出力電圧DC15V
コネクタ形状ACアダプタ (DC入力) 側: USB Type-C オス、DC出力側: Surface Connect プラグ
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
Type-Aのオス-オスケーブルの延長、オス-メスケーブルの変換など色々な使用方法があります。
ストレート結線です。
手持ちのケーブルを有効活用。
色ブラック
コネクタ形状ケーブル側: USB 2.0 Standard-A メス、ケーブル側: USB 2.0 Standard-A メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×44×10.5
対応High-Speed (480Mbps: 理論値)
通信規格USB 2.0/1.1
1本
¥429
税込¥472
4日以内出荷
PD対応USB Type-C搭載ACアダプタで、丸型充電端子を搭載するFujitsu製ノートPCなどを充電できるケーブルです。専用ACアダプタを使う必要がなくなり、持ち運ぶ荷物が減ります。外径5.5mm×内径2.5mm、出力電圧+19~20Vの丸型DCプラグに対応する機器に使えます。最大65WのノートPCの充電や動作に対応します。DC出力電圧はDC19~20Vの単一電圧です。ケーブルはしなやかで取り回しやすいです。
色ブラック
最大出力(W)65
ケーブル長(m)約1.5
出力電圧DC19~20V
コネクタ形状ACアダプタ (DC入力) 側: USB Type-C オス、PD出力側: 外径5.5mm (-) ×内径2.5mm (+) 丸型DCプラグ
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
PD対応USB Type-C搭載ACアダプタで、角型充電端子を搭載するLenovo/NEC製ノートPCなどを充電できるケーブルです。専用ACアダプタを使う必要がなくなり、持ち運ぶ荷物が減ります。外径11mm×4.5mm、出力電圧+19~20Vの角型DCプラグに対応する機器に使えます。最大65WのノートPCの充電や動作に対応します。DC出力電圧はDC19~20Vの単一電圧です。ケーブルはしなやかで取り回しやすいです。
色ブラック
最大出力(W)65
ケーブル長(m)約1.5
出力電圧DC19~20V
コネクタ形状ACアダプタ (DC入力) 側: USB Type-C オス、PD出力側: 外径11mm×4.5mm 角型DCプラグ
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
PD対応USB Type-C搭載ACアダプタで、丸型充電端子を搭載するDell製ノートPCを充電できるケーブルです。専用ACアダプタを使う必要がなくなり、持ち運ぶ荷物が減ります。外径7.4mm - 内部ピン0.6mm、出力電圧+19~20Vの丸型DCプラグに対応する機器に使えます。最大65WのノートPCの充電や動作に対応します。DC出力電圧はDC19~20Vの単一電圧です。ケーブルはしなやかで取り回しやすいです。
色ブラック
最大出力(W)65
ケーブル長(m)約1.5
出力電圧DC19~20V
コネクタ形状ACアダプタ (DC入力) 側: USB Type-C オス、PD出力側: 外径7.4mm - 内部ピン0.6mm径 丸型DCプラグ
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
PD対応USB Type-C搭載ACアダプタで、丸型充電端子を搭載するHP製ノートPCなどを充電できるケーブルです。専用ACアダプタを使う必要がなくなり、持ち運ぶ荷物が減ります。外径7.4mm - 内部ピン0.6mm、出力電圧+19~20Vの丸型DCプラグに対応する機器に使えます。最大65WのノートPCの充電や動作に対応します。DC出力電圧はDC19~20Vの単一電圧です。ケーブルはしなやかで取り回しやすいです。
色ブラック
最大出力(W)65
ケーブル長(m)約1.5
出力電圧DC19~20V
コネクタ形状ACアダプタ (DC入力) 側: USB Type-C オス、PD出力側: 外径7.4mm - 内部ピン0.6mm径 丸型DCプラグ
1本
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
関連キーワード