45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type-C (USB-C) ケーブルの中継アダプタ (延長アダプタ) です。複数のUSB Type-Cケーブルを繋いで延長できます。コネクタをオスからメスへ変換する用途 (ジェンダーチェンジャー) にも使えます。SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。小型で持ち運びに便利です。
ブラック 適合規格USB3.2Gen2(USB3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×15×7.5 転送速度(Gbps)10(理論値) メス形状USBType-Cメス、USBType-Cメス 変換タイプメス-メス
1個
549 税込604
当日出荷

[USB-Cポート用:USB-C → USB-A変換アダプタ] 極小のOTGアダプタ。スマートフォン/タブレット/パソコンに、マウスやキーボードなどの周辺機器を接続できます。「極小USB Type-Cホストアダプタ C - A」
仕様コネクタ形状:周辺機器側…USB 2.0 Standard-A メス、小型携帯端末/パソコン側…USB Type-C オス、 USB 2.0/1.1規格対応、 RoHS指令準拠 ホワイト コネクタ形状USB Type-A メス - USB Type-C オス 伝送速度(Mbps)480(理論値) USBタイプUSB 2.0 オス形状USB Type-C メス形状USB Type-A
1個
579 税込637
当日出荷

USB Type-AケーブルをType-C搭載のパソコン / スマホに接続できます。出幅の少ないL型です。
仕様規格対応:SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) 最大データ転送速度:5Gbps (理論値)コネクタ形状(パソコン / スマートフォン側):USB Type-C オス 左右L型コネクタ形状(周辺機器側):USB 3.1 Standard-A メスカラー:ブラックサイズ:W35×D24.75×H10.5mm (コネクタ除くD18mm)RoHS指令準拠 特性パワーデリバリー対応/データ伝送
1個
779 税込857
当日出荷

シリアルポート接続のモデム/PDAなどの各種機器をパソコンのUSB Type-C (USB-C) ポートに接続できます。
ブラック 適合規格USB2.0/1.1規格対応 対応OSWindows11/10(32/64bit) ケーブル長(cm)75 メス形状パソコン側:USBType-Cオス、周辺機器側:D-Sub9ピンオス
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

Type-C搭載スマホ・タブレット・パソコンに周辺機器を接続できます。「USB Type-Cホストケーブル C - A L型 10cm」
仕様USB 2.0/1.1規格対応、High-Speed (480Mbps: 理論値) 対応 ブラック コネクタ形状Type-A メス - Type-C(横L型) オス ケーブル長(cm)約10(コネクタ除く) 特性データ伝送 USBタイプUSB 2.0(周辺機器側) ケーブルタイプナイロンメッシュ/やわらか 変換タイプメス - オス
1個
829 税込912
当日出荷

マザーボードのフロントUSB Type-Cヘッダー (Key-A 20ピン) をUSB 3.0 Type-Aコネクタに変更します。外付USB機器をマザーボード上のフロントUSB Type-Cヘッダー接続に変更します。USBメモリや各種ドングルはもちろん、デジタル時計やRGB LEDコントローラーなどUSB電源で動作する機器の接続にも使えます。背面USB接続の内蔵機器を、フロントUSB Type-Cヘッダー接続へ変更できます。SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。
仕様SuperSpeed USB 対応 (5Gbps: 理論値) グレー 適合規格USB 3.2 Gen 1/USB 3.0/2.0/1.1 コネクタ形状マザーボード側: Key-A 20ピン オス、ケーブル側: USB 3.0 Standard-A メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×15×7
1個
769 税込846
4日以内出荷

USB Type-C (USB-C) ケーブルをType-A搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) 手持ちのUSBケーブルを有効活用できます。 Type-C搭載のスマートフォン/タブレットにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。 最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) 56kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。 Type-Cは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 コネクタ突出部分を除いた本体サイズは13.5mmで、コンパクトです。
シルバー コネクタ形状パソコン側:USB 2.0 Standard-A オス、周辺機器側:USB Type-C メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.8×25.5(コネクタ除くD13.5)×7.0 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480 USBタイプUSB2.0対応
1個
339 税込373
当日出荷

USB PD (Power Delivery) 100W対応ポートで充電をしながら、Type-Cポートを搭載したノートPCやスマートフォンなどにType-A機器を接続できます。 [1]。PD100W対応ポートを搭載しています。ノートPCやスマートフォンなどを充電しながら、Type-A接続のキーボードやマウスを使えます。USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) [2]。アダプタタイプで持ち運びに便利です。L型コネクタにより、出っ張りを抑えられます。本体の表裏に電源LEDを搭載しています。
仕様●DisplayPort Altモード:非対応●USB PD (Power Delivery):最大100W対応●eMarker:非搭載●システム条件:データ転送とUSB PDに対応したUSB Type-Cポートを搭載したノートPC/スマートフォン/タブレットなど 適合ホスト側: USB Type-C オス 横L型、周辺機器側: USB 3.2 Gen 2 Standard-A メス、PDポート側: USB Type-C メス グレー 適合規格USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×26×8.2 (コネクタ除く19 データ転送速度最大10Gbps(理論値) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

USB PD (Power Delivery) 100W対応ポートで充電をしながら、Type-Cポートを搭載したノートPCやスマートフォンなどにType-C機器を接続できます。 [1]。PD100W対応ポートを搭載しています。ノートPCやスマートフォンなどを充電しながら、Type-C接続のストレージやイヤフォンを使えます。USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) [2]。アダプタタイプで持ち運びに便利です。L型コネクタにより、出っ張りを抑えられます。本体の表裏に電源LEDを搭載しています。
仕様●DisplayPort Altモード:非対応●USB PD (Power Delivery):最大100W対応●eMarker:非搭載●システム条件:データ転送とUSB PDに対応したUSB Type-Cポートを搭載したノートPC/スマートフォン/タブレットなど 適合ホスト側: USB Type-C オス 横L型、周辺機器側: USB 3.2 Gen 2 Standard-A メス、PDポート側: USB Type-C メス グレー 適合規格USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×26×8.2 (コネクタ除く19 データ転送速度最大10Gbps(理論値) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ノート用などのACアダプタをノートパソコンやスマートフォン用USB Type-C (USB-C) 電源アダプタに変換します。既存のACアダプタを有効活用できます。DC16V以上20V以下の出力で、外径5.5mm×内径2.5mmの丸形DCプラグを持つACアダプタに対応します。最大65W対応のUSB Type-C対応機器をPD充電できます。PD出力電圧はDC5V、DC9VおよびACアダプタ本体の出力電圧です。 。アダプタ本体は非常にコンパクトで、持ち運びにも便利です。
ブラック 最大出力(W)65 出力電圧DC5V、DC9VおよびACアダプタ本体の定格電圧 コネクタ形状ACアダプタ(DC入力)側:外径5.5mm(-)×内径2.5mm(+)丸型DCジャック、PD出力側:USBType-Cオス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×28×13.5 入力電圧ACアダプタ(DC入力)側入力電圧:DC16V以上20V以下 変換タイプメス - オス コネクタ1丸型DCジャック コネクタ2USBType-C
1個
999 税込1,099
当日出荷

パソコンやスマートフォンのUSB Type-C (USB-C) ポートをハイレゾ対応の3.5mmジャックとPD 60W対応のUSB Type-C給電専用ポートに変換します。3.5mmジャックを搭載しないパソコンなどで、ヘッドセット/マイク付きイヤフォンが使えます。 (ヘッドセット/イヤフォンの操作ボタンは接続先によっては動作しない場合があります。)。最大サンプリングレート32bit/384kHzのハイレゾ音源に対応したDACを搭載しています。ハイレゾ対応イヤフォンと組み合わせて高音質の音楽を楽しめます。最大60W対応のUSB PD (Power Delivery) 入力コネクタを搭載しているので、スマートフォンなどを充電しながら音楽を聴けます。Android/iPhone/iPad/Chromebook/Mac/Windowsに対応します。 。ケーブル長が11cmと短めなので、配線がスッキリします。ドライバ不要。機器標準のドライバで動作します。
ホワイト コネクタ形状機器側: USB Type-C オス/ヘッドフォン側: 3.5mm4極ステレオミニジャック/電源側: USB Type-C メス ケーブル長(cm)約11(ケーブル部約6cm)
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

4極ミニプラグのヘッドセット/マイク付きイヤフォンをUSB Type-C (USB-C) ポートに接続できるようにします。 4極ミニジャックを搭載しないパソコンなどで、ヘッドセット/マイク付きイヤフォンが使えます。 (ヘッドセット/イヤフォンの操作ボタンは接続先によって動作しない場合があります。) Android/iPad/Chromebook/Macにも対応します。 (メーカー調べ) ケーブル長が5cmと短めなので、配線がスッキリします。 ドライバ不要。機器標準のドライバで動作します。
ケーブル長(cm)約5 コネクタ形状機器側:USB Type-C オス、ヘッドフォン側:4極ステレオミニジャック オス形状USB Type-C メス形状4極ステレオミニジャック ホワイト 変換タイプオス - メス プラグ径(Φmm)3.5 対応OSWindows 10/11
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

USB Type-C (USB-C) 搭載パソコンをHDMI搭載デバイスに接続できるようにします。 (HDMI出力をUSB Type-Cに変換はできません)。パソコン/スマートフォンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。Type-C搭載ノートパソコンからHDMI搭載テレビなどを使ってプレゼンするときに適しています。Type-C搭載スマートフォンからHDMI搭載テレビなどの大画面に映像と画像を表示できます。映像出力ポートの少ないノートパソコンをHDMI搭載デバイスに接続するのに適しています。最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/30Hzの高解像度に対応します。1080pでは144Hzも対応するため、ゲームにも適しています。OS標準のドライバーソフトで動作します。
仕様HDCP 1.4対応 ブラック ケーブル長(m)約2 (コネクタを含む) コネクタ形状パソコン/スマートフォン側: USB Type-C オス、テレビ/ディスプレイ側: HDMI オス (タイプA 19ピン)、システム条件: DisplayPort Altモードに対応したType-Cポート ケーブル外径(Φmm)4.8 オス形状USB Type-C メス形状HDMI
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

卓上型のUSB Type-C (USB-C) 延長ケーブルです。USB Type-C接続の指紋認証/Bluetooth/Wi-Fiドングル、USBメモリなどに便利です。USB 5Gbps対応。USB 3.2 Gen 1に対応した環境で、5Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。上向きUSBポートで抜き差ししやすいです。底面にマグネットを内蔵しているので、金属面に台座を固定できます。
仕様●DisplayPort Altモード:対応●eMarker:非搭載 ブラック 規格USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) ケーブル長(m)約1.0 コネクタ形状パソコン側: USB Type-C オス、デバイス側::USB Type-C メス 上L型 台座寸法(mm)直径51/高さ24.5 データ転送速度最大:5Gbps (理論値) USBPD (Power Delivery):対応 (20V-5A 100Wまで)
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷

USB Type-C (USB-C) ケーブルをType-A搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1][2][3]。手持ちのUSBケーブルを有効活用できます。Type-C搭載のスマートフォン/タブレットにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) [4]。最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [5]。56kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。アダプタタイプで持ち運びに便利です。L型コネクタにより、出っ張りを抑えられます。
仕様eMarker:非搭載 ブラック 適合規格USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) コネクタ形状パソコン側: USB 3.2 Gen 2 Standard-A オス 左L型、周辺機器側: USB Type-C メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.2×17.2×6.2 (コネクタ除く) 対応USB PD:非対応 (Power Delivery)、 DisplayPort Altモード:非対応 データ転送速度最大10Gbps(理論値)
1個
389 税込428
4日以内出荷

USB Type-C (USB-C) ケーブルをType-A搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1][2][3]。手持ちのUSBケーブルを有効活用できます。Type-C搭載のスマートフォン/タブレットにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) [4]。最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [5]。56kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。アダプタタイプで持ち運びに便利です。L型コネクタにより、出っ張りを抑えられます。
仕様●DisplayPort Altモード:非対応●USB PD (Power Delivery):非対応●eMarker:非搭載 ブラック 適合規格USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) コネクタ形状パソコン側: USB 3.2 Gen 2 Standard-A オス 右L型、周辺機器側: USB Type-C メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.2×17.2×6.2 (コネクタ除く) データ転送速度最大10Gbps(理論値)
1個
389 税込428
4日以内出荷

マウスやキーボード、周辺機器の延長用に。
ブラック 規格High-Speed ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状Type-A メス - Type-A オス 伝送速度(Mbps)480(理論値) USBタイプUSB 2.0 変換タイプメス - オス
1個
619 税込681
当日出荷

USB Type-C (USB-C) ケーブルを上または下方 向のL型に変換します。10Gbps対応
ブラック コネクタ形状USB Type-C メス - USB Type-C(縦L型) オス サイズ(mm)W13×D25.65×H14.3 (コネクタ除くD19) 伝送速度(Gbps)10(理論値) オス形状USB Type-C(縦L型) メス形状USB Type-C 変換タイプメス - オス
1個
579 税込637
当日出荷

USB Type-C (USB-C) ケーブルを左または右方 向のL型に変換します。10Gbps対応
ブラック コネクタ形状USB Type-C メス - USB Type-C(横L型) オス サイズ(mm)W29.2×D25.55×H7.5 (コネクタ除くD18.8) 伝送速度(Gbps)10(理論値) オス形状USB Type-C(横L型) メス形状USB Type-C 変換タイプメス - オス
1個
699 税込769
当日出荷

USB Type-C (USB-C) ケーブルを横方向のL型に変換します。接続機器からの突出が少ないフラット形状です。L型部分がオスコネクタに対して垂直になっているため、接続機器からの突出を最小限に抑えます。狭い場所やケーブルの向きを変えて接続したいときに役立ちます。USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)(※10Gbpsで動作するには、ホスト/ケーブル/ハブ/デバイスなど全てがUSB 3.2 Gen 2に対応している必要があります。)。USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。
用途USB Type-C (USB-C) ケーブルを横方向のL型に変換します。 寸法(mm)W25×D15.5×H12 (コネクタ除くD7 グレー 適合規格USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) コネクタ形状ケーブル側: USB Type-C メス、機器側: USB Type-C オス 横L型 対応DisplayPort Altモード:対応、eMarker:非搭載、USB PD (Power Delivery) :最大100W(※USB PD 100Wで動作するには、ホスト/ケーブル/ハブ/デバイスなど全ての伝送経路がUSB PD 100W以上に対応している必要があります。) データ転送速度最大10Gbps (理論値) オス形状USB Type-C メス形状USB Type-C
1個
619 税込681
4日以内出荷

USB Type-AケーブルをType-C (USB-C) コネクタ搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1] Type-C搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに周辺機器を接続したり、USB電源を接続したりできます。 Type-C側はL型コネクタで、周囲と干渉しにくいです。 最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [2] 5.1kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。 SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。 柔らかいので取り回しやすいです。
仕様対応規格:USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)、SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応 ブラック ケーブル長(cm)約15(コネクタ含む) オス形状Type-C (USB-C) メス形状USB Type-Aケーブル
1本
859 税込945
欠品中

USB Type-C (USB-C) 搭載パソコンをType-CケーブルでディスプレイのHDMIポートに接続できるようにします。 (HDMI出力をUSB Type-Cに変換はできません)。パソコンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。Type-C搭載ノートパソコンからHDMI搭載テレビなどを使ってプレゼンするときに適しています。内蔵チップセットがUSB Type-C出力をHDMIに変換します。最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。ケーブルレスの小型アダプタで持ち運びに便利です。ケーブルをType-Cで統一し、アダプタで他の接続に対応する運用をするのに適しています。ディスプレイ側に接続するアダプタなので、パソコンのポート周辺がスッキリします。
グレー コネクタ形状パソコン側:USB Type-C メス、テレビ/ディスプレイ側:HDMI オス (タイプA 19ピン) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×43×10(コネクタ除くD33mm) 対応解像度3840×2160/2560×1440/1920×1200/1920×1080/1600×1200/1280×1024/1280×960/1280×800/1280×768/1280×720/1024×768/800×600
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

アイネックスUSB Type-C - HDMI変換ケーブル
エコ商品
USB Type-C (USB-C) ポート搭載機器をディスプレイのHDMIポートに接続できるようにします。 (HDMI出力をUSB Type-Cに変換はできません)。パソコンやスマートフォンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。Type-C搭載ノートパソコンからHDMI搭載テレビなどを使ってプレゼンするときに適しています。パッシブタイプのケーブルです。内蔵チップセットがUSB Type-C出力をHDMIに変換します。最大で2K (1080p、1920×1080)/60Hzに対応します。Android/Chromebook/Mac/Windowsに対応します。 (メーカー調べ)。ドライバ不要。接続するだけで使えます。
仕様HDMI 1.4対応、HDCP 1.4対応 ブラック コネクタ形状パソコン側: USB Type-C オス、ディスプレイ/テレビ側: HDMI メス (タイプA 19ピン) 最大解像度1920×1080/60Hz ケーブル長(cm)約22(コネクタを含む) RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状パソコン側: USB Type-C オス メス形状ディスプレイ/テレビ側: HDMI メス (タイプA 19ピン) 変換タイプオス-メス
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

USB Type-C (USB-C) 電源とデバイスの間に接続して、供給される電圧/電流/電力/電流方向/D+/D-/CCなど多数の情報が確認できます。最大240Wの電力表示に対応しています。USB PD (Power Delivery) 3.1の電圧に対応します。双方向の電流に対応しているので挿す方向を選びません。また、電流の方向を表示します。本体は小型のメタルハウジングで、持ち運びに便利です。カラーLCDで表示が見やすいです。USB 2.0のデータ通信を阻害しません。検証マニアシリーズ
仕様USB PD (Power Delivery) 3.1対応、USB Type-C規格対応 材質メタル グレー 測定範囲電流: 0~5A (測定単位: 0.00025A) コネクタ形状USB Type-C オス、USB Type-C メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.3×7.8×23.7 (コネクタ含む) 表示部1.14インチ カラーLCD 検電範囲(V)0~48(測定単位:0.0005) 表示内容電圧/電流/電力/D+電圧/D-電圧/CC電圧/電流方向/使用時間/使用中積算電力 (エネルギー量) 動作温度範囲(℃)0~40
1個
3,389 税込3,728
4日以内出荷

USB Type-C (USB-C) 電源とデバイスの間に接続して、供給される電圧/電力を交互に表示します。最大140Wの電力表示に対応しています。USB PD (Power Delivery) 3.1の電圧に対応します。双方向の電流に対応しているので差す方向を選びません。本体は小型で、持ち運びやケーブルに差しておいても場所を取りません。8セグメント、ブルーLEDで表示が見やすいです。PD動作時はスクリーン内にPDの文字が点灯します。40Gbps帯域幅までのデータ通信が可能で、USB4、8K/60Hzまで対応しています。 [1]。検証マニアシリーズ
仕様eMarker:非搭載 材質PVC ブラック 測定範囲電圧: 5~28V (測定単位: 19.9V以下は0.1V、20V以上は1V)/電力: 0~140W (測定単位: 19.9W以下は0.1W、20W以上は1W) コネクタ形状USB Type-C オス,USB Type-C メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.8×12.6×7.4 (コネクタ含む) 表示部8セグメント ブルーLED 対応USB PD (Power Delivery) 3.1/DisplayPort Altモード/USB Type-C規格 表示内容電圧/電力/PD動作表示 データ転送速度40Gbps (理論値) 動作温度範囲(℃)0~40 最大電力(W)140
1個
898 税込988
6日以内出荷

USB PD 100Wに対応した、USB 3.2 Gen 1 Type-C (USB-C) 延長ケーブルです。 USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。 最大5Aの充電に対応します。 SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。 USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。
仕様対応規格:USB 3.2 Gen 1(USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)、USB PD(Power Delivery) 対応(20V-5A 100Wまで)、最大データ転送速度:5Gbps(理論値) ブラック ケーブル長(m)約1 コネクタ形状USB Type-C オス、USB Type-C メス オス形状USB Type-C メス形状USB Type-C
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

USB Type-C (USB-C) 搭載パソコンをType-CケーブルでディスプレイのDisplayPort (DP) に接続できるようにします。 (DP出力をUSB Type-Cに変換はできません)。パソコンからDP搭載ディスプレイに映像・音声を出力します。Type-C搭載ノートパソコンからDP搭載ディスプレイなどを使ってプレゼンするときに適しています。内蔵チップセットがUSB Type-C出力をDPに変換します。最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。ケーブルレスの小型アダプタで持ち運びに便利です。ケーブルをType-Cで統一し、アダプタで他の接続に対応する運用をするのに適しています。ディスプレイ側に接続するアダプタなので、パソコンのポート周辺がスッキリします。
グレー コネクタ形状パソコン側: USB Type-C メス、ディスプレイ側: DisplayPort オス (ラッチなし) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×44×11(コネクタ除くD33mm) 対応解像度3840×2160/2560×1440/1920×1200/1920×1080/1600×1200/1280×1024/1280×960/1280×800/1280×768/1280×720/1024×768/800×600
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

USB Type-Cポートを有線LANポートに変換するアダプタです。2.5Gbpsイーサネット対応。最大データ転送速度2500Mbps (理論値) で、1Gbpsの約2.5倍の高速通信を実現します。ドライバ不要。各OS標準のドライバで動作します。幅広い機器に対応。Windows 10または11 (32ビット/64ビット対応) のパソコン、Mac、iPhone、iPad、ChromeBook、Androidで動作確認済み。
コネクタ形状【ホスト側】 USB Type-C オス【LANポート側】 RJ-45 メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.3×25×15 (ケーブルを除く) 適合機器Windows 10または11 (32ビット/64ビット対応) のパソコン、Mac、ChromeBook、iPhone、iPad、Android 材質(ハウジング)アルミ、樹脂 使用条件USB 3.2 Gen 1対応Type-Cポート搭載のパソコンおよびホストデバイス 転送速度(Mbps)2500(理論値) ケーブル長(cm)12 (コネクタ含む) イーサネット対応2.5GBASE-T (10/100/1000/2.5GBASE-T)
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

USB Type-Cポートを有線LANポートに変換するアダプタです。ギガビットイーサネット対応。最大データ転送速度1000Mbps (理論値) で、快適な高速通信を実現します。ドライバ不要。各OS標準のドライバで動作します。幅広い機器に対応。Windows 10または11 (32ビット/64ビット対応) のパソコン、Mac、iPhone、iPad、ChromeBook、Androidで動作確認済み。Nintendo Switch対応。有線LAN接続により、快適なゲームプレイを実現
コネクタ形状【ホスト側】 USB Type-C オス【LANポート側】 RJ-45 メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×24×16.5 (ケーブルを除く) 適合機器Windows 10または11 (32ビット/64ビット対応) のパソコン、Mac、ChromeBook、iPhone、iPad、Android、Nintendo Switch 材質(ハウジング)ABS 使用条件USB 3.2 Gen 1対応Type-Cポート搭載のパソコンおよびホストデバイス 転送速度(Mbps)1000(理論値) ケーブル長(cm)18 (コネクタ含む) イーサネット対応1000BASE-T (10/100/1000BASE-T対応)
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

マザーボードのUSB 3.0ヘッダーをフロントUSB Type-Cヘッダー (Key-A 20ピン) に変更します。フロントUSB Type-Cヘッダーを搭載しない/不足している場合に便利です。動作はUSB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) になります。
仕様SuperSpeed USB 対応 (5Gbps: 理論値) 適合規格USB 3.2 Gen 1/USB 3.0/2.0/1.1 コネクタ形状マザーボード側: 2x10ピン メス、ケーブル側: Key-A 20ピン メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×25×11.0
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

マザーボードのUSB 3.0ヘッダーをフロントUSB Type-Cヘッダー (Key-A 20ピン) に変更します。フロントUSB Type-Cヘッダーを搭載しない/不足している場合に便利です。L型のため、狭所での配線に便利です。小型マザーボードや小型ケース、USB 3.0ヘッダー周辺に余裕がない場合に適します。動作はUSB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) になります。
仕様SuperSpeed USB 対応 (5Gbps: 理論値) 適合規格USB 3.2 Gen 1/USB 3.0/2.0/1.1 コネクタ形状マザーボード側: 2x10ピン メス、ケーブル側: Key-A 20ピン メス L型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×25×11.3
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

USB機器とパソコン/USB電源アダプタの間に接続し、スイッチでUSB機器の電源供給をオン/オフできます。 USBライトやシングルボードコンピュータなど電源スイッチが無い機器用に最適です。 USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。 最大5Aの充電に対応します。 USB機器やケーブルの抜き差しが面倒な場合に便利です。
USBタイプUSB 2.0/1.1規格対応、USB PD (Power Delivery) 対応 (20V-5A 100Wまで)
1本
1,298 税込1,428
欠品中

アイネックスUSB3.2Gen2 Type-Cホストアダプタ
エコ商品
USB Type-AケーブルをType-C (USB-C) コネクタ搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) Type-C搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに周辺機器を接続したり、USB電源を接続したりできます。 最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) 5.1kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。 SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) 小型で持ち運びに便利です。 Type-Cは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.7×28.2×7.3 対応USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) RoHS指令(10物質対応)対応 転送速度(Gbps)10 (理論値) オス形状ホスト側: USB Type-C メス形状周辺機器側: USB 3.2 Standard-A
1個
729 税込802
4日以内出荷

USB 5Gbpsに対応した、5mのType-C (USB-C) アクティブ延長ケーブルです。リピーター機能搭載ICを内蔵しているので、長尺でも安定した信号伝送ができます。USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。USB 5Gbps対応。USB 3.2 Gen 1に対応した環境で、5Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) [1]。伝送信号安定化のために補助電源用Type-Cポートを搭載しています。複数本延長するときや、信号が不安定なときに接続すると改善する場合があります。ドライバ不要。Windowsの標準ドライバで動作します。
ブラック 規格DisplayPort Altモード:非対応、eMarker:非搭載、eMarker:非搭載、対応:USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) ケーブル長(m)約5 コネクタ形状パソコン側: USB Type-C オス、周辺機器側: USB Type-C メス、補助電源側: USB Type-C メス RoHS指令(10物質対応)対応 転送速度(Gbps)最大データ:5 (理論値) パワーデリバリーUSB:非対応
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

USB PD 100Wに対応した、USB 3.2 Gen 1 Type-C (USB-C) 横L型延長ケーブルです。USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。最大5Aの充電に対応します。SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。オス側が横L型になっているので、狭い場所やケーブルの向きを変えて接続したいときに役立ちます。編組スリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。
ブラック/グレー 規格USB3.2Gen1(USB3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) コネクタ形状USBType-Cオス横L型、USBType-Cメス 対応USBPD(PowerDelivery)対応(20V-5A100Wまで)、DisplayPortAltモード対応 ケーブル長(cm)約80 データ転送速度最大5Gbps(理論値) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

USB PD 100Wに対応した、USB 3.2 Gen 1 Type-C (USB-C) 延長ケーブルです。 USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。 最大5Aの充電に対応します。 SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。 USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。
仕様USB PD (Power Delivery) 対応 (20V-5A 100Wまで)、DisplayPort Altモード対応 ブラック 規格(対応)USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) ケーブル長(m)約0.5 コネクタ形状USB Type-C オス、USB Type-C メス データ転送速度(最大)5Gbps (理論値)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

USB Type-C (USB-C) ケーブルをType-A搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1] 手持ちのUSBケーブルを有効活用できます。 Type-C搭載のスマートフォン/タブレットにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。 10Gbpsの高速データ転送に対応します。(理論値) [2] 最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [3] 56kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。 Type-Cは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
仕様USB 3.1 Gen 2対応、最大データ転送速度:10Gbps(理論値) コネクタ形状パソコン側:USB 3.1 Standard-A オス、周辺機器側:USB Type-C メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.8×32.5×7.2(コネクタ除くD20mm) オス形状パソコン側:USB 3.1 Standard-A メス形状周辺機器側:USB Type-C
1個
379 税込417
当日出荷

USB機器とパソコン/USB電源アダプタの間に接続し、スイッチでUSB機器の電源供給をオン/オフできます。USBライトやシングルボードコンピュータなど電源スイッチが無い機器用に好適です。USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100W (20V/5A) の電源供給に対応します。USB機器やケーブルの抜き差しが煩わしい場合に便利です。
ブラック 規格DisplayPort Altモード:非対応、eMarker:非搭載、対応:USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) コネクタ形状USB Type-C オス、USB Type-C メス ケーブル長(cm)約20 RoHS指令(10物質対応)対応 転送速度(Gbps)最大データ:5 (理論値) パワーデリバリーUSB:対応 (最大100W (20V/5A))
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

マザーボード上のUSBヘッダーが3.5インチベイ内蔵4ポートハブに!。ケース前面にUSB 3.0 Type-C/Type-Aポートを各2つ追加できます。USB機器は抜き差しすることが多いので、前面にポートを延長すると便利です。ヘッダーピン接続のため、背面USBを使用しません。セルフパワーの安定電力供給により、外付けHDDドライブなど消費電力が大きい機器でも安心して使用できます。LEDのないスッキリとしたデザインです。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
用途3.5インチベイ用 付属品2×10ピンメス⇔USB3.0Standard-Aオスケーブル(約50cm)、ベイ固定用ミリネジ×4 材質メタル ブラック 適合規格USB3.0/2.0/1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.6×137.0×25.5 対応SuperSpeed(5Gbps)、High-Speed(480Mbps)対応(理論値) コネクタ(内部)マザーボード側:USB3.0Standard-Aメス、電源側:SATA15ピンメス 電源供給方式USBセルフパワー専用 USBポート数4(USB3.0Type-C×2、Standard-A×2)
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

USB Type-C (USB-C) ポートをアクセサリーソケットに変換します。USB-C搭載ACアダプタやモバイルバッテリーなどから、車載用機器に給電できます。アクセサリーソケットが不足する場合や、車の外で車載用機器を使用する場合に便利です。最大12V0.8Aの給電に対応します。[※最大出力は接続するACアダプタの能力に依存します。出力15W以上のACアダプタ/モバイルバッテリーを推奨します。][※最大出力を越える車載用機器を接続すると、本製品およびUSBポートを損傷する可能性があります。使用可能出力の範囲内で車載用機器を接続してください。]
用途USB Type-C搭載ACアダプタなどで車載用機器に給電できるようにします。アクセサリーソケットが不足する場合に便利です。 ブラック 最大出力(W)9.6 コネクタ形状USB Type-C オス-アクセサリーソケット 出力電圧(V)DC12 入力電圧(V)DC5 出力電流(A)最大0.8 対応USB PD (Power Delivery):非対応 LEDグリーン (入力のみ)、レッド (出力あり) 入力電流(A)最大3 ケーブル長(cm)約20 オス形状USB Type-C メス形状アクセサリーソケット
1本
899 税込989
4日以内出荷