11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[HDMI ⇔ D-sub15pin] パソコンなどのHDMIポートからVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに映像を出力します。
ブラック ケーブル長(m)約2 オス形状HDMI(Type A 19ピン)/Mini VGA(D-Sub 15ピン) メス形状Micro USB type-B(電源用) 変換タイプオス - オス
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

パソコンのDVI出力をVGAケーブルに接続できるようにします。(VGA出力をDVIに変換はできません) パソコンのDVI-DポートからVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに映像を出力します。 内蔵チップセットがDVI-D出力をアナログ映像に変換します。 高性能デジタル変換チップを搭載。信号の損失なく、安定した伝送を可能にして、高品質な映像が見られます。 最大で2K(1080p、1920×1080)/60Hzに対応します。 ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減します。 ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
ブラック ケーブル長(m)0.23 コネクタ形状ソコン側: DVI オス (DVI-D)、ディスプレイ側: VGA メス (ミニD-Sub15ピン) 対応HDCP 最大解像度1920×1080/60Hz ケーブル長(cm)約23 変換タイプオス - メス コネクタ1DVI-D コネクタ2ミニD-Sub15ピン
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

パソコンなどのHDMIポートからVGAポート搭載テレビ / ディスプレイなどに映像と音声を出力します。
ブラック コネクタ形状Mini VGA(D-Sub 15ピン) メス[ディスプレイ側(映像)] - HDMI(Type A 19ピン) オス [パソコン側 ]/3.5mmミニジャック メス[ディスプレイ側(音声)] - HDMI(Type A 19ピン) オス[パソコン側 ]/ Micro USB Type-B メス[補助電源側] - HDMI(Type A 19ピン) オス [パソコン側 ] ケーブル長(cm)約25(コネクタ含む) オス形状HDMI(Type A 19ピン) メス形状Mini VGA(D-Sub 15ピン)/3.5mmミニジャック/Micro USB type-B 変換タイプメス - オス
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

パソコンなどのHDMIポートからVGAポート搭載テレビ/ディスプレイなどに映像を出力します。(音声出力と逆方向の変換はできません)。内蔵チップセットがHDMI出力をアナログ映像に変換します。画面表示は複製/拡張の両モードに対応します。最大でフルHD(1080p、1920×1080)/60Hzに対応します。
ブラック コネクタ形状【パソコン側】HDMIオス(タイプA19ピン)【ディスプレイ側】VGAメス(ミニD-Sub15ピン) 最大解像度1920×1080/60Hz ケーブル長(cm)約14.5(コネクタを除く)
1本
1,198 税込1,318
欠品中

パソコンのDisplayPortからVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに映像を出力します。 (音声は出力できません) パッシブタイプの変換ケーブルです。 [1] 内蔵チップセットがDisplayPort出力をアナログ映像に変換します。 最大で2K (1080p、1920×1080)/60Hzに対応します。 DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。 ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減します。
ブラック コネクタ形状パソコン側: DisplayPort オス、ディスプレイ側: VGA メス (ミニD-Sub15ピン) 最大解像度1920×1080/60Hz ケーブル長(cm)約10(コネクタを除く) オス形状DisplayPort メス形状VGA(ミニD-Sub15ピン) 変換タイプオス-メス
1本
989 税込1,088
当日出荷

パソコンのDisplayPortからVGAポート搭載ディスプレイ / プロジェクターなどに映像を出力します。
ブラック ケーブル長(m)約2 コネクタ形状DisplayPort オス - Mini VGA(D-Sub 15ピン) オス オス形状DisplayPort/Mini VGA(D-Sub15ピン) 変換タイプオス - オス
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

パソコンのDisplayPortからVGAポート搭載ディスプレイ / プロジェクターなどに映像を出力します。
ブラック コネクタ形状DisplayPort オス - Mini VGA(D-Sub 15ピン) オス ケーブル長(cm)約20(コネクタ含む) 対応解像度1920×1080 (1080p)/60Hz オス形状DisplayPort/Mini VGA(D-Sub15ピン) 変換タイプオス - オス
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

電源ユニットのSATA電源コネクタ×2をPCI Express VGA用コネクタ (6ピン) に変換します。 2つのコネクタからの電力をまとめて、PCI Express VGA用コネクタ (6ピン) 搭載グラフィックカードへ供給します。 PCI Express VGA用コネクタ (6ピン) 非搭載電源を有効活用できます。 コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
用途PCI Express 6ピンコネクタが足りないときに、SATAコネクタから電源供給できるようにします。 ブラック コネクタ形状電源ユニット側:SATA電源コネクタ (15ピン) オス×2、グラフィックカード側:PCI Express VGA用コネクタ (6ピン) オス ケーブル長(cm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
839 税込923
当日出荷

電源ユニットからマザーボード/グラフィックカードへ接続するケーブルに被せるタイプのARGB LEDです。メイン電源ケーブル (24ピン) またはPCI Express VGA用ケーブル (8ピン) 3本にクリップで取り付けます。ご利用の電源ケーブルにそのまま装着できます。ケーブル自体を光らせる製品よりも手軽にドレスアップできます。3種類のクリアクリップで、太さや本数の異なるPVC/スリーブケーブルに取り付けられます。ARGB LED (アドレサブルRGB LED、デジタルLED) はLED1個単位で色や光りかたを制御できるため、さまざまな点灯パターンが実現できます。マザーボード各社のライティングコントロール機能に対応します。 (メーカー独自の検証による)。色はホワイトです。白色パーツや内部白塗装ケースに合います。分岐ケーブルに追加デバイスを接続できます。
付属品クリアクリップ6個 (大中小 各2個) ホワイト 電圧(V)5 コネクタ形状マザーボード側: ARGB LED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません)、追加デバイス側: ARGB LED 3ピン オス (4ピンコネクタで1ピンはありません) 全長(cm)20 適合ケーブルメイン電源ケーブル (24ピン)、PCI Express VGA用ケーブル (8ピン) 3本まで LED80 ケーブル長(cm)マザーボード⇔本体間:41、マザーボード⇔追加デバイス間:12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,898 税込4,288
4日以内出荷

電源ユニットのPCI Express VGA用コネクタ (8ピン) を延長します。 フルタワー、サーバーケースなどに最適です。 一部のケースで可能な、ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”に最適です。 コネクタとケーブルの色はブラックです。内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
ケーブル長(cm)15 コネクタ形状電源ユニット側: PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) メス - グラフィックカード側: PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) オス ブラック
1本
749 税込824
4日以内出荷

電源ユニットからグラフィックカードへ接続するケーブルに被せるタイプのARGB LEDです。PCI Expressグラフィックカード用コネクタの12VHPWR 12+4ピンと、8ピンまたは6ピン1~2本の組み合わせにクリップで取り付けます。ご利用の電源ケーブルにそのまま装着できます。ケーブル自体を光らせる製品よりも手軽にドレスアップできます。3種類のクリアクリップで、太さや本数の異なるPVC/スリーブケーブルに取り付けられます。ARGB LED (アドレサブルRGB LED、デジタルLED) はLED1個単位で色や光りかたを制御できるため、さまざまな点灯パターンが実現できます。マザーボード各社のライティングコントロール機能に対応します。 (メーカー独自の検証による)。色はホワイトです。白色パーツや内部白塗装ケースに合います。分岐ケーブルに追加デバイスを接続できます。
付属品クリアクリップ6個 (大中小 各2個) ホワイト 電圧(V)5 コネクタ形状マザーボード側: ARGB LED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません)、追加デバイス側: ARGB LED 3ピン オス (4ピンコネクタで1ピンはありません) 全長(cm)26 適合ケーブル12VHPWRケーブル (12+4)、PCI Express VGA用ケーブル (8ピン) 2本まで、PCI Express VGA用ケーブル (6ピン) 2本まで LED81 ケーブル長(cm)マザーボード⇔本体間:41、マザーボード⇔追加デバイス間:12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,898 税込4,288
4日以内出荷