絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

カモン

カモンのページです。カモンは、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在61件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ2.1 DC延長ケーブル カモン

    Φ2.1 DC延長ケーブル

    カモン(5件のレビュー)
    249税込274
    1本
    当日出荷
    ACアダプタなどの電源ケーブルが短くて届かない場合などに便利なDC延長ケーブルです。
    タイプDCプラグ-DCジャック(外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mm) プラグ長約11.5mm定格DC12V 2A変換タイプオス-メスコネクタ1DCプラグコネクタ2DCジャック
  • microUSBケーブル カモン

    microUSBケーブル

    カモン
    149税込164
    1本
    当日出荷
    スタンダードなmicroUSBケーブルで、充電・データ転送対応です。
    タイプUSB A(2.0)-microUSB
  • BNCP-ミノムシクリップ(赤・黒) ケーブル 50Ω カモン

    BNCP-ミノムシクリップ(赤・黒) ケーブル 50Ω

    カモン
    599税込659
    1本
    当日出荷
  • USB(2.0)延長ケーブル A-A 1.8m カモン

    USB(2.0)延長ケーブル A-A 1.8m

    カモン(2件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    USBケーブルを延長したいときにあると便利。 USB2.0対応。
    タイプUSB(A)プラグ-USB(A)ソケット長さ(m)約1.8
  • 3P-3P 電源ケーブル カモン

    3P-3P 電源ケーブル

    カモン
    419税込461
    1本
    当日出荷
    長さ(m)1.5
  • ビデオケーブル カモン

    ビデオケーブル

    カモン(1件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    RCAピンプラグ(映像/黄)←→RCAピンプラグ(映像/黄)
    ケーブル3C-2V OFCケーブル太さ(mm)約5.5
  • メガネプラグ付電源ケーブル 黒 カモン

    メガネプラグ付電源ケーブル 黒

    カモン
    359税込395
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • USB Type-C L型変換アダプタ カモン

    USB Type-C L型変換アダプタ

    カモン(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    欠品中
    USB Type-CをL型にする変換コネクタで、Type-Cは接続の表裏を問わないので右向き・左向きどちらにでも使用可能です。
    タイプUSB Type-C メス → USB Type-C オス
  • オーディオケーブル 両端3.5Φステレオプラグ OFC金メッキ カモン

    オーディオケーブル 両端3.5Φステレオプラグ OFC金メッキ

    カモン
    159税込175
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    両端が3.5mmΦのステレオプラグが付いたオーディオケーブル。
    タイプ金メッキ両端3.5mmΦストレートステレオプラグケーブルOFC
  • USB2.0 ケーブルA-B カモン

    USB2.0 ケーブルA-B

    カモン(1件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    USB2.0規格対応のUSBケーブル。
    規格USB2.0コネクタ形状USB(A)→USB(B)
  • Φ3.5mm ステレオ→Φ2.5mm ステレオ変換アダプタ 金メッキ カモン

    Φ3.5mm ステレオ→Φ2.5mm ステレオ変換アダプタ 金メッキ

    カモン
    179税込197
    1個
    当日出荷
    3.5Φステレオプラグから2.5Φステレオプラグへ変換するアダプタ。
    仕様Φ3.5ステレオ(メス)→Φ2.5ステレオ(オス)表面処理金メッキ変換タイプオス - メスコネクタ1ステレオミニジャック(3.5mm 3極)コネクタ2ステレオミニミニプラグ(2.5mm 3極)
  • 2P-3P電源ケーブル 1.5m 黒 カモン

    2P-3P電源ケーブル 1.5m 黒

    カモン
    449税込494
    1本
    欠品中
    長さ(m)1.5
  • オーディオケーブル 両端3.5Φモノラルプラグ OFC金メッキ1m カモン

    オーディオケーブル 両端3.5Φモノラルプラグ OFC金メッキ1m

    カモン
    179税込197
    1本
    当日出荷
    両端が3.5mmΦのモノラルプラグが付いたオーディオケーブル。
    タイプ金メッキ両端3.5mmΦモノラルプラグ長さ(m)約1ケーブルOFC
  • USBケーブル 0.15m A-C (USB-C) カモン

    USBケーブル 0.15m A-C (USB-C)

    カモン(1件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    USB3.1(USB3.2 Gen2)/最大転送速度10Gbps対応のUSB Type Cケーブル。 ポータブルSSDなどの高速転送機器での使用に適します。 充電・データ転送対応。
    ケーブル長(m)約0.15長さ(cm)約15転送速度(Gbps)10(最大/理論値)規格USB3.1(USB3.2 Gen2)定格電流(A)3コネクタ形状USB(C)オス-USB(A)オスUSBタイプUSB3.2(Gen2)変換タイプオス-オスUSB規格USB 3.1
  • 電源供給ケーブル USB(A)-EIAJ2(電圧区分2) 1.2m カモン

    電源供給ケーブル USB(A)-EIAJ2(電圧区分2) 1.2m

    カモン(1件のレビュー)
    249税込274
    1本
    当日出荷
    USBポートからDC5V電源を取るのに便利なケーブル。 DCプラグは電圧区分2(EIAJ2、JEITA2)仕様。
    タイプUSB(A)←→電圧区分2(EIAJ2、JEITA2)長さ(m)約1.2ケーブル長(m)1.2
  • RCA延長アダプタ 金メッキ カモン

    RCA延長アダプタ 金メッキ

    カモン(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    RCAケーブルを延長するためのアダプタ。
    タイプRCAピンジャック→RCAピンジャック
  • ビデオケーブル3C-2V 延長ケーブル OFC金メッキ5m カモン

    ビデオケーブル3C-2V 延長ケーブル OFC金メッキ5m

    カモン
    459税込505
    1本
    当日出荷
    黄のRCAピンプラグ-ピンジャックが付いたビデオ用延長ケーブル。
    タイプ金メッキRCAピンプラグ(黄)-RCAピンジャック(黄)長さ(m)約5ケーブル3C-2V OFCインピーダンス(Ω)75
  • 金メッキRCA分配アダプタ RCAP-RCAJ×2 カモン

    金メッキRCA分配アダプタ RCAP-RCAJ×2

    カモン
    129税込142
    1個
    当日出荷
    RCAコネクタを2分配するアダプタ。 オーディオ出力を分岐したい場合に便利。
    タイプRCAプラグ-RCAジャック(赤/白)×2
  • Φ6.3mm ステレオ→Φ3.5mm ステレオ変換アダプタ カモン

    Φ6.3mm ステレオ→Φ3.5mm ステレオ変換アダプタ

    カモン
    179税込197
    1個
    当日出荷
    ステレオ標準プラグをステレオミニプラグに変換する時に使います。
    タイプ6.3Φステレオジャック→3.5Φステレオプラグ変換
  • RS232ストレートケーブルD-sub9Pメス/メス カモン

    RS232ストレートケーブルD-sub9Pメス/メス

    カモン
    489税込538
    1本
    当日出荷
    両端D-sub9ピン(メス)のRS232C用ケーブル
    付属品ポストネジ(ミリ)アイボリータイプ両端D-sub9P(メス)コネクタ形状両端D-sub9P(メス)結線方式ストレートRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス-メス
  • RS-232Cストレートケーブル1.0m(M-F) カモン

    RS-232Cストレートケーブル1.0m(M-F)

    カモン
    399税込439
    1本
    当日出荷
    D-sub9P(オス)-D-sub9P(メス)ストレート。
    長さ(m)約1付属品固定用インチネジ、ミリネジ付アイボリータイプD-sub9P(オス)-D-sub9P(メス)ケーブル長(m)約1コネクタ形状D-sub9P(オス)-D-sub9P(メス)結線方式ストレートRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス-メスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub9ピン
  • RCA延長アダプタ カモン

    RCA延長アダプタ

    カモン
    199税込219
    1個
    当日出荷
    赤、白、黄のAVケーブル(RCA)を延長するためのアダプタ。
    ブラックタイプRCAピンジャック×3(赤/白/黄)→RCAピンジャック×3(赤/白/黄)変換タイプメス-メスコネクタ2RCAピンプラグ
  • RCA L型変換アダプタ 金メッキ カモン

    RCA L型変換アダプタ 金メッキ

    カモン
    109税込120
    1個
    当日出荷
    RCAプラグをL型に変換するアダプタ。
    タイプRCAピンジャック→RCAピンプラグ(L型)
  • USBケーブル 0.15m C-C (USB3.2 Gen2x2 20Gbps) カモン

    USBケーブル 0.15m C-C (USB3.2 Gen2x2 20Gbps)

    カモン
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    USB3.2 Gen2x2/最大転送速度20Gbps対応のUSB Type Cケーブル。 DisplayPort Alt Modeを利用した映像データ転送に最適。 またe-Markerチップを内蔵しているため、USB PD対応電源からの5A給電にも使用できます。
    タイプUSB C(オス)-USB C(オス)ケーブル長(m)0.15長さ(cm)約15コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C最大解像度4K(3,840×2,160)/60Hz
  • USBケーブル A-miniB 1m カモン

    USBケーブル A-miniB 1m

    カモン
    179税込197
    1本
    欠品中
    スタンダードなminiUSBケーブルです。 USB2.0規格対応。
    タイプA(オス)-miniB(オス)長さ(m)約1ケーブル長(m)1
  • RS232Cクロスケーブル 1.8m カモン

    RS232Cクロスケーブル 1.8m

    カモン
    599税込659
    1本
    当日出荷
    クロス結線されたRS-232Cケーブル。
    長さ(m)約1.8タイプD-sub9ピン(メス)-D-sub9ピン(メス)ケーブル長(m)約1.8コネクタ形状D-sub9ピン(メス)-D-sub9ピン(メス)結線方式クロスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス変換タイプオス-メス
  • MMCXケーブル RG174 50Ω 1m カモン

    MMCXケーブル RG174 50Ω 1m

    カモン
    369税込406
    1本
    当日出荷
  • Φ3.5mm ステレオプラグL型変換アダプタ 金メッキ カモン

    Φ3.5mm ステレオプラグL型変換アダプタ 金メッキ

    カモン(1件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    3.5ΦステレオプラグをL型に変換するアダプタ。
    ブラックタイプ3.5Φステレオジャック→3.5Φステレオプラグ(L型)変換タイプオス - メスコネクタ13.5mmステレオL型コネクタ23.5mmステレオ、L型変換アダプタ
  • Φ6.3mm ステレオ分配アダプタ カモン

    Φ6.3mm ステレオ分配アダプタ

    カモン
    219税込241
    1個
    欠品中
    6.3Φステレオを2分配するアダプタ。
    タイプ6.3Φステレオプラグ→6.3Φステレオジャック×2
  • Φ6.3mmモノラルプラグ → XLR3 11Cオスプラグ変換ケーブル 1.5m カモン

    Φ6.3mmモノラルプラグ → XLR3 11Cオスプラグ変換ケーブル 1.5m

    カモン
    619税込681
    1本
    欠品中
    Φ6.3mmモノラルプラグをXLR3 11C(キャノンコネクタ3ピン)のオスプラグに変換するケーブルです。
    タイプΦ6.3mm モノラルジャック-XLR 11C キャノンコネクター3Pオスプラグ長さ(m)約1.5
  • オーディオケーブル 両端3.5Φステレオプラグ OFC金メッキ カモン

    オーディオケーブル 両端3.5Φステレオプラグ OFC金メッキ

    カモン(1件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷
    ポータブルオーディオ機器とヘッドフォンアンプの接続に最適です。
    長さ(cm)約15ケーブルOFC
  • AV変換アダプタ カモン

    AV変換アダプタ

    カモン
    408税込449
    1個
    当日出荷
    S端子(Mini Din 4pin)をRCAプラグに変換するアダプタ
    ブラック表示カラー表示対応加工金メッキ変換タイプメス - オスコネクタ1S端子(MINI DIN 4pin)コネクタ2RCAプラグ
  • 両端プラグ付DCコード(外径5.5mm内径2.1mm-外径5.5mm内径2.5mm) カモン

    両端プラグ付DCコード(外径5.5mm内径2.1mm-外径5.5mm内径2.5mm)

    カモン
    269税込296
    1本
    当日出荷
    両端DCプラグ付きケーブル。異径変換DC2.1Φ-DC2.5Φ
    用途機器の電源の接続ケーブル長(m)1.5プラグ【片側プラグ】外径Φ5.5 / 内径Φ2.5・外径Φ5.5 / 内径Φ2.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB(A)ソケット-端子台変換アダプタ カモン

    USB(A)ソケット-端子台変換アダプタ

    カモン
    349税込384
    1個
    5日以内出荷
  • HDMIケーブル A-D(micro) カモン

    HDMIケーブル A-D(micro)

    カモン
    679税込747
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    HDMI(A)オス-microHDMI(D)オスのケーブルです。 AV機器のほか、Raspberry Pi 4 Model Bに最適です。 60fps Full HD ARC HEC対応。 4K/2K対応。
  • Φ3.5mm 4極ステレオプラグL型変換アダプタ 金メッキ カモン

    Φ3.5mm 4極ステレオプラグL型変換アダプタ 金メッキ

    カモン
    159税込175
    1個
    当日出荷
    4極の3.5ΦステレオプラグをL型に変換するアダプタ。
    ブラックタイプ4極3.5Φステレオジャック→4極3.5Φステレオプラグ(L型)コネクタ14極3.5Φステレオプラグ(L型)コネクタ2Φ3.5mm 4極ステレオジャック
  • RCA-S端子変換アダプタ カモン

    RCA-S端子変換アダプタ

    カモン
    299税込329
    1個
    当日出荷
    RCAプラグをS端子へ変換するアダプタ。
    タイプRCAソケット/S端子プラグ
  • RCA→Φ6.3mm モノラル変換アダプタ カモン

    RCA→Φ6.3mm モノラル変換アダプタ

    カモン
    129税込142
    1個
    当日出荷
    RCAピンプラグから6.3Φモノラルプラグへ変換するアダプタ。
    タイプRCAピンジャック→6.3Φモノラルプラグ
  • RCA分配アダプタ 金メッキ カモン

    RCA分配アダプタ 金メッキ

    カモン
    179税込197
    1個
    当日出荷
    RCAピンプラグから2分配するためのアダプタ。
    ブラックタイプRCAピンジャック→RCAピンジャック×2(赤/白)変換タイプメス-メスコネクタ1RCAコネクタ2RCA
  • RS232ストレートケーブル D-sub9Pメス/メス 1m カモン

    RS232ストレートケーブル D-sub9Pメス/メス 1m

    カモン
    339税込373
    1本
    5日以内出荷
    ケーブル長(m)約1アイボリーコネクタ形状D-sub9P(メス)-D-sub9ピン(メス)結線方式ストレートRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス-メス