EVA 泥除け雅5日以内出荷から6日以内出荷
トラックの泥除けに【カッターなどでお好みのサイズに簡単カット!】
ハンドルカバー 鼓星ーオリオンー ダブルステッチタイプ雅6日以内出荷
贅沢な輝きと人気のWステッチデザイン!見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ダブルキルト/PVCレザー)
ハンドルカバー 真月光雅5日以内出荷
抜群の艶感あるレザーで豪華なインテリアへとアップグレード!
カラーバリエーションも豊富で日常が楽しめる上質な贅沢空間を演出します。
NISSO ウロコの野郎雅当日出荷
ガラスに付着したウロコの除去剤・油膜の除去剤
頑固なウロコを除去するための非常に強い研磨力のある製品です!
用途ガラスに付着したウロコの除去剤・油膜の除去剤使用方法使用前に容器をよく振ってください。付属の不織布に適量を付けガラスを擦り油膜等を落としてください。ガラス面、ボディー等に本液が残らないように充分に水で洗い流してください。※ご使用方法・注意事項を良くお読みになりご使用ください。使用方法を誤ると商品やボディーにキズが付く恐れがございます。
ベッドリアカーテン スタンダード雅当日出荷
最高級ポリエステル(フルダル)生地を使用しており、手触りや遮光性も抜群の仮眠カーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます。(一級遮光・難燃/カーテンフック付:30個)
トラック用オリジナルスピンナー MIYABIー雅ー雅5日以内出荷から7日以内出荷
ベアリング入り 調整ゴム付
取り付け手順
1:スピンナーを取り付ける位置にゴムパッキンを巻き付けます。
2:ベース金具をゴムパッキンの位置に合わせ、スピンナー本体をボルトで固定します。
スピンナーとベース金具の接地面には凹凸がありますので位置を合わせてください。
ハンドルグリップの太さによって締め付け具合が変わりますのでゴムパッキンで調整してください。
ハンドルカバー 蒼星ーアースー雅6日以内出荷から7日以内出荷
抜群の光沢感があり、見る角度や光り方によって違った表情を魅せるドット柄の新エナメルレザーを使用!新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません。(ダブルキルト/PVCレザー)
仮眠カーテン 車種専用雅5日以内出荷
最高級ポリエステル(フルダル)生地を使用しており、手触りや遮光性も抜群の仮眠カーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます。純正カーテンレール対応のメーカー別専用カーテンランナーも付属していますのでとてもお買い得です!/17プロフィア(年式:H29.5~)・17レンジャー専用(年式:H29.5~)/一級遮光・難燃/カーテンフック付(50個)、カーテンランナー付
色ブラック車種17プロフィア・17レンジャー枚数2枚
NEW絆 泥除け雅5日以内出荷
1つ1つ丁寧にキルティングし、熟練の職人が縫い上げた、雅製泥除け"絆"です。
素材から最終製品加工まで、国内で行った純国産品です。
素材は、最高の強度を誇るPVCターポリン(テント地)を使用。
豊富なサイズラインナップ。
材質PVCターポリン(テント地)厚さ(mm)7枚数1枚寸法(cm)5(縁幅)色(本体)レッド色(縁)ホワイト
ハンドルカバー 鼓星ーオリオンー プレーンタイプ雅9日以内出荷から16日以内出荷
プレーンタイプが新登場!見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません。(キルトなし/PVCレザー)
雅 オリジナル スピンナー雅5日以内出荷
取り付け可能サイズ:ハンドルグリップ直径約27mm~33mm
その他取り付け時のポイント:スピンナー本体を固定する際はベース金具の突起部分がスピンナー側の溝に収まる様に合わせてください。備考調整ゴム付き取付可能寸法(mm)ハンドルグリップ直径:約27Φ~約33Φ
雅 オリジナル シフトノブ雅5日以内出荷
対応ネジ山ピッチ:(変換アダプター使用)12×1.75 / 12×1.25 / 10×1.25 共用
付属品変換アダプター付き。10×1.25、12×1.25、12×1.75の対応です(アダプター3ケ入り)長さ(mm)60
ルームカーテン スタンダード雅7日以内出荷
最高級ポリエステル(フルダル)生地を使用しており、手触りや遮光性も抜群の仮眠カーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます。(一級遮光・難燃/カーテンフック付:30個)
ハンドルカバー 金華山 桜ーさくらー雅(1件のレビュー)7日以内出荷から16日以内出荷
日本の国花とも言われる「桜」、車内が満開の桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です!新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ビニール付/キルトなし)
ハンドルカバー ウッドダイヤ雅6日以内出荷から7日以内出荷
雅オリジナルの木目調エナメルレザーを使用!ブラウンの木目とブラックの木目の2色展開です。落ち着いたカッコイイ内装に仕上がります!新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません。(ダブルキルト/PVCレザー)
ハンドルカバー ブレイクキルト雅6日以内出荷
大人気!Wステッチのダイヤキルトデザイン!素材は光沢感抜群のエナメルレザーと落ち着いた雰囲気のマットレザーの2タイプ。どちらの素材も手にしっくり馴染み、初めてハンドルカバーを装着する方にも運転のしやすさはご納得頂けると思います。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ダブルキルト/PVCレザー)
仮眠カーテン スタンダード雅当日出荷
最高級ポリエステル(フルダル)生地を使用しており、手触りや遮光性も抜群の仮眠カーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます。(一級遮光・難燃/カーテンフック付:50個)
仮眠カーテン 車種専用雅当日出荷
最高級ポリエステル(フルダル)生地を使用しており、手触りや遮光性も抜群の仮眠カーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます。純正カーテンレール対応のメーカー別専用カーテンランナーも付属していますのでとてもお買い得です!/ファイブスターギガ(年式:H27.11~)・07ギガ(年式:H19.05~H27.10)・ギガ(年式:H06.11~H19.04)・07フォワード(年式:H19.05~)/一級遮光・難燃/カーテンフック付(50個)、カーテンランナー付
色ブラック車種ファイブスターギガ・07ギガ・ギガ・07フォワード枚数2枚
SP-T60-BK PCスピーカー Bluetooth+USB-C/USB-A/3.5mm接続 Creative T60 [AC電源]クリエイティブメディア当日出荷
Sound Blaster技術でオーディオを強化したアナログ/USB/ワイヤレス 接続に対応のHi-Fi デスクトップ スピーカー
色ブラック質量(kg)1.9 (左右サテライト スピーカー)出力(W)総合30 RMS / ピーク出力60電源DC 18V / 2A外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約147 × 92 × 199 (左サテライト スピーカー)、約157 × 92 × 199 (右サテライト スピーカー)周波数特性50Hz~20kHzS/N比75dBスピーカー2チャンネル スピーカー端子ヘッドホン出力(Φ3.5mm)/ヘッドセット入出力(Φ3.5mm 4極)、マイク入力(Φ3.5mm)、USB-C、AUX入力(Φ3.5mm)、左サテライト スピーカー出力、電源入力Bluetoothバージョン:Bluetooth 5.0 / プロファイル:A2DP(ワイヤレス ステレオBluetooth)、HFP(ハンズフリープロファイル) / コーデック:SBC通信距離(m)約10(見通し距離)再生形式USB、Bluetooth、AUXコントローラ音量調節ノブ、電源/ソース切替/Bluetoothペアリング ボタン、Surround/出力先切替ボタン、Clear Dialogボタン
雅 オリジナル ラインナットキャップ雅7日以内出荷
新構造!ナットのゆるみが目で見てわかるオリジナルラインナットキャップ対応ネジ山ピッチ:12×1.25/※10×1.25/※8×1.28※は付属の変換アダプター使用。
用途対応ナット:41mm高さ:約60mm1パック入数:8個色クローム
シングルキルトハンドルカバー チンチラ 2HS雅5日以内出荷から9日以内出荷
古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ビニール付/シングルキルト仕様)
サイズ2HS適合ハンドル径(Φmm)450~460
フロアマット ダイヤクロス 17プロフィア H29/05~雅9日以内出荷から16日以内出荷
車種別専用設計のダイヤクロスフロアマット
品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。
運転席用マットにはヒールパッドが標準装着
マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。
【丸洗いOK】
フロアマット MTMチェック 17プロフィア H29/05~雅16日以内出荷
車種別専用設計のMTMチェックフロアマット
品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。
運転席用マットにはヒールパッドが標準装着
マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。
【丸洗いOK】
MIYABI ナットキャップ雅5日以内出荷
クロームメッキで仕上げたキャップの側面にはダイヤカットのデザインが施されており、射した光は拡散反射し、バツグンの輝きを放ちます。
ドレスアップはもちろんホイールナットやボルトの汚れなどから起こる腐食を軽減させる効果もあります。
フロント、リア共通どちらにでも使用可能。装着はかんたん、キャップの位置を合わせホイールナットに被せて押し込むだけで装着完了!
色クローム寸法(mm)33セット内容1セット(10個)
バラ柄レース サイドカーテン雅5日以内出荷
トラッカー必需品! のレースサイドカーテンです。発売から20年以上経つロングセラーモデル! 豊富なフレンジカラーも魅力です!
サイズM枚数2付属品カーテンワイヤー2本寸法(幅W×高さH)(mm)約650×750
フロントカーテン ストレート バラ柄レース雅(1件のレビュー)7日以内出荷から16日以内出荷
マジックテープで簡単取付のフロントカーテンは、その名の通りフロントガラスの上部に取り付けます。トラッカー必需品! のレースフロントカーテンです。発売から20年以上経つロングセラーモデル!豊富なフレンジカラーも魅力です! 形状は波型とストレート型の2種類からお選びいただけます!
色(フレンジ)ブラウン高さ(mm)約145(フレンジ込み)
仮眠カーテン チンチラZERO雅5日以内出荷
トラックインテリアでは定番の「チンチラ」はゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材で高級感を漂わせます。表地はカラー、裏地にブラックという2枚の生地を使用する事により、遮光率100%の試験結果を得た完全遮光のカーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます。(一級遮光・難燃/カーテンフック付:50個)
座布団 真月光雅5日以内出荷から8日以内出荷
抜群の艶感あるレザーで豪華なインテリアへとアップグレード!
カラーバリエーションも豊富で日常が楽しめる上質な贅沢空間を演出します。
裏生地は滑り止め加工を施しております。
シングルキルトハンドルカバー モンブランローズ 2L雅5日以内出荷から12日以内出荷
モンブランローズはバラ柄とモンブラン柄を見事に融合させたデザインで雅オリジナルの金華山です!新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ビニール付/シングルキルト仕様)
サイズ2Lタイプビニール付き、シングルキルトステッチ適合ハンドル径(Φmm)460~465
シングルキルトハンドルカバー モンブランローズ 2HS雅5日以内出荷
モンブランローズはバラ柄とモンブラン柄を見事に融合させたデザインで雅オリジナルの金華山です!新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ビニール付/シングルキルト仕様)
サイズ2HSタイプビニール付き、シングルキルトステッチ適合ハンドル径(Φmm)450~460