10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sound Blaster技術でオーディオを強化したアナログ/USB/ワイヤレス 接続に対応のHi-Fi デスクトップ スピーカー
ブラック 質量(kg)1.9 (左右サテライト スピーカー) 出力(W)総合30 RMS / ピーク出力60 電源DC 18V / 2A 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約147 × 92 × 199 (左サテライト スピーカー)、約157 × 92 × 199 (右サテライト スピーカー) 周波数特性50Hz~20kHz S/N比75dB スピーカー2チャンネル スピーカー 端子ヘッドホン出力(Φ3.5mm)/ヘッドセット入出力(Φ3.5mm 4極)、マイク入力(Φ3.5mm)、USB-C、AUX入力(Φ3.5mm)、左サテライト スピーカー出力、電源入力 Bluetoothバージョン:Bluetooth 5.0 / プロファイル:A2DP(ワイヤレス ステレオBluetooth)、HFP(ハンズフリープロファイル) / コーデック:SBC 通信距離(m)約10(見通し距離) 再生形式USB、Bluetooth、AUX コントローラ音量調節ノブ、電源/ソース切替/Bluetoothペアリング ボタン、Surround/出力先切替ボタン、Clear Dialogボタン
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

アナログ/光デジタル&ワイヤレス接続に対応のプレミアムHi-Fi デスクトップスピーカー
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

最大24bit/96kHz ハイレゾ再生に対応!USB オーディオのエントリーモデル
仕様外形寸法(L×W×H):約138×22×9.4mm重量:約13gインターフェイス:USB Type Aアナログ出力:最大24bit/96kHz ステレオマイク入力:最大24bit/48kHz モノラル入出力端子: ヘッドセット端子※1(4極アナログ 3.5mm ミニ) マイク端子※2(3.5mm ミニ)※1:CTIA仕様のイヤホンマイク端子を持つ機器と接続して、ステレオ音声のヘッドホンおよびモノラル音声のマイクとしてお使い頂けますが、すべての機器での動作を保証するものではありません。他の4極プラグ仕様(OMTPなど)に準拠するイヤホンマイク端子には接続しないで下さい。当製品を使用した際に発生した機器の破損、損傷、故障、紛失等に関しては責任を負いかねます。※2:ヘッドセット端子に接続したヘッドセットのマイクと、マイク端子に接続したマイクは同時に使用する事はできません。マイク入力はダイナミックマイクには対応していません。必要なシステムWindowsの場合Intel Core 2 Duoまたは同等のAMDプロセッサー(2.8GHz以上を推奨)Intel、またはAMDチップセット※1Microsoft Windows 10、Windows 8.1/8、Windows 7、Windows Vista SP1以降Macの場合Intel Core 2 Duoプロセッサー(2.8GHz以上を推奨)Mac OS X 10.9以降各プラットフォーム共通1GB以上のシステムメモリー600MB以上の空き容量を持つハードディスクドライブ使用可能なUSBポート(USB 2.0/3.0)インターネット接続環境(ソフトウェア等のダウンロードやユーザー登録、サポートを受ける際に必要)※2※1:サーバー、及びワークステーション向けコンピューターでの動作は保証いたしかねます。※2:インターネットに接続するための費用は、お客様負担となります。※ 動作条件を満たしている場合でも、すべて機器での動作や機能を保証するものではありません。製品の内容:Sound Blaster Play! 3、クイックスタートガイド、ハードウェア保証書※Creativeソフトウェアはダウンロード提供となります。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ミドルクラスの新ラインナップながら、最大24bit/192kHzの高品質なステレオアナログ再生に対応し、映画やゲーム、音楽鑑賞を高品質サウンドでお楽しみいただけます。
仕様サイズ:約137mmx111mm(スロット部含む) 対応バス:PCIExpress本体重量:約102g付属品:クイックスタートガイド、インストールCD(Windowsドライバ、Creativeソフトウェアスイート、ユーザーズガイド) 仕様:アナログ入力:24bit/96kHz/ステレオマイク入力:24bit/96kHz/モノラルアナログ出力:24bit/192kHz/ステレオまたは24bit/96kHz/7.1chデジタル出力:光1系統(角型):16bit/24bit・44.1/48/96kHzDolbyDigital/DTSパススルー出力可ヘッドホン出力:24bit/96kHz/ステレオ仕様2:マイク入力1(3.5mmミニ)※マイク入力2(3.5mmミニ)※ライン入力(3.5mmミニステレオ)※ライン/ヘッドホン出力(3.5mmミニステレオ)ライン出力2(3.5mmミニ4極)ライン出力3(3.5mmミニ4極)光デジタル出力(角型)IntelHDフロントパネルオーディオコネクタ※※同時に使用可能な入力は一系統のみになります。
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

Windowsパソコンで最大24bit/96kHzのハイレゾ再生や、7.1バーチャルサラウンドに対応、超軽量&コンパクトサイズのポータブル ゲーミングUSBオーディオ
質量(g)約16 外形寸法(mm)約23×137.6×10.4 出力ヘッドセット:最大24bit/96kHz 電源USB 5V 対応OSMicrosoft Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista SP1以降 / Mac OS X 10.6.8~10.11 入力マイク:最大24bit/48kHz 入出力端子ヘッドセット(4極3.5mmミニ)
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

パワフル&スタミナ再生。Creative MUVO Goは、IPX7防水のボディにピーク出力40Wのパワフル サウンドを再生するデュアル マイクロ ドライバー/バス ラジエーターと最大約18時間の連続再生が可能なスタミナ バッテリーを搭載、2台でワイドなサウンドを楽しめるステレオ ワイヤレス リンクにも対応したアクティブ スタイルのポータブル Bluetooth 5.3 スピーカーです。パワフル サウンドを長時間お楽しみいただける防水スピーカー MUVO Goで、アクティブなミュージック ライフをお楽しみ下さい!
仕様必要なシステム:Bluetooth接続:Bluetooth 5.3互換でA2DP(音楽再生)プロファイルに対応するBluetooth搭載のiOSデバイスまたはAndroidデバイス、Windows PC/Macなど セット内容スピーカー本体、充電用USBケーブル Type A-C(約1.2m)、ハンド ストラップ、クイック スタート ガイド/ハードウェア保証書 質量(g)約570 出力(W)スピーカー:総合20 RMS/ピーク40 外形寸法(mm)約204×73×61 電源タイプ:内蔵充電式 リチウムイオン バッテリー(2600mAh x2)、電池持続時間:最大約18時間 周波数特性60Hz~20kHz 充電時間約4.5時間 保証期間1年間の製品保証 S/N比>75dB スピーカーステレオ一体型 端子USB Type-C(充電用 5V/~2A) 防水性IPX7相当 Bluetoothバージョン:Bluetooth 5.3、プロファイル:A2DP(ワイヤレスステレオBluetooth)、AVRCP(Bluetoothリモートコントロール)、コーデック:SBC、通信距離:約10m(見通し距離) コントローラ電源ボタン、Bluetoothボタン、音量+/次トラック ボタン、音量-/前トラック ボタン、再生/一時停止ボタン
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グラスファイバーコーン&布製ドームツィーターの高音質2wayステレオスピーカー
ブラック サラウンド2.0ch 質量(kg)約2.1(ACアダプター含まず) 出力(W)14 RMS/ch (2チャンネル) 電源DC 27V(ACアダプター) 外形寸法(cm)約14.3×8.46×23 周波数特性50Hz - 20kHz 入力端子ライン入力(ステレオミニジャック)×1、AUX入力(ステレオミニジャック)×1 S/N比80dB 出力端子ヘッドフォン出力(ステレオミニジャック)×1
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

高音質DACや左右独立ヘッドホンアンプ「Xamp」搭載、PCやPS4などのゲームをより高音質サウンドで楽しめるハイレゾ対応ゲーミングUSB DAC
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

3ドライバーMTM構成&BassXPortで音楽にベストなオーディオパフォーマンスを実現するステレオスピーカー
ブラック サラウンド2.0ch 質量(kg)約2.9(ACアダプター含まず) 出力(W)16 RMS/ch (2チャンネル) 電源DC 27V(ACアダプター) 外形寸法(cm)約15×11.6×32 周波数特性50Hz - 20kHz 入力端子ライン入力(ステレオミニジャック)×1、AUX入力(ステレオミニジャック)×1 S/N比80dB 出力端子ヘッドフォン出力(ステレオミニジャック)×1
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

Sound Blasterのオーディオプロセッシング経験を融合し 優れたパフォーマンスの新生PCI-E Sound Blaster
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

関連カテゴリ