絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

サイズ

サイズのページです。サイズは、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在20件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 完全密閉型ベアリング採用PCケース用ファン サイズ

    完全密閉型ベアリング採用PCケース用ファン

    サイズ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ●新開発渦巻き状フィンにより、高回転域でもノイズを抑え、低騒音、高風量、高静圧を実現。ベアリングには、長寿命かつ静粛性に優れ、高密度密閉型FDB (Sealed Precision FDB) を採用。 ●冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーターに最適 2400rpmモデルは、従来のファンに比べ「回転数が高いが非常に静かなファン」となり、冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーターに最適なモデル。 ●直進性に優れたエアフロー 従来ファンに比べ、直進性に優れたエアフローを構築。 ●Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用。これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現。回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮。軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現。200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用。 ●衝撃吸収ラバーパッド採用 「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます。 ●エクステンダーケーブル仕様 ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能。
    付属品ファン用エクステンダーケーブル、ゴムブッシュ、取付ネジ寸法(mm)120×120×厚さ26質量(g)165電圧(V)DC12ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)定格電流(A)0.15最大静圧(mmH2O)0.05~3.59(0.49~35.25Pa)接続PWM4ピン回転数350±200~2400rpm±10%保証期間1年間騒音レベル(dB(A))4~29.3ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 30(50まで延長可能)RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)7.68~77.23MTTF(時間)12万
  • GPUサポートステー サイズ

    GPUサポートステー

    サイズ
    579税込637
    1個
    6日以内出荷
    重量級のGPUをPCケース内で支えるアルミニウム製伸縮ステーです。 最短74mm~最長120mmの間で伸縮が可能です。 両端に滑り止め用のゴムパッドが貼付してあります。
    材質アルミニウム寸法(mm)15×15×74質量(g)36
  • トップフロー型CPUクーラー サイズ

    トップフロー型CPUクーラー

    サイズ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    サイズオリジナル設計のロープロファイルに対応したトップフロー型CPUクーラーです。6mm径ヒートパイプを4本搭載し、全高39mmのロープロファイル設計なので、スリムケースやMini-ITXケースに最適です。厚みのある銅製受熱ベースプレートにより、CPUの発熱を確実に吸い上げます。ヒートパイプには酸化を防止し、高級感溢れる「ニッケルメッキ処理」を施しました。SHURIKEN 3専用にカスタムされた92mm 16mm厚 PWMファン「KAZE FLEX II 92 SLIM AH PWM」を採用しました。フレームにスリットを入れることによりヒートシンクに溜まった熱を拡散し、冷却能力が格段に向上します。防振ラバーがファンの振動を吸収するため、防振性にも優れています。Intel最新ソケット LGA1700 / LGA185X、AMD最新ソケット AM5「RYZEN」に対応します。標準では92mm角-16mm厚ファンを搭載、92mm角-25mm厚ファンにも換装可能なネジが付属します。クーラー本体の上面からマザーボード方向へ風を当てるトップフロー式のエアフロー構造で、CPU以外のVRMなどマザーボード上の周辺冷却が可能です。
    付属品リテンションキット、ファン取付ネジ、グリス、図解入り多言語マニュアル(日本語含む)質量(g)320 (付属ファン含む)最大静圧(mmH2O)0.20~19.51Pa/0.02~1.99H2O接続PWM 4ピン風量4.96~36.45CFM回転数300(±200 rpm)~2500 rpm(±10%)本体サイズ(mm)W92×H39×D94.4(奥行きは付属ファン含む、高さはネジの突起も含む)保証期間ご購入日より1年間騒音レベル(dB(A))ノイズ:1.8~31.78dBAパイプ数搭載ヒートパイプ:6径×4本(ニッケルメッキ処理済み)適合ソケットAMD:AM5/AM4、Intel:LGA 1700/1200/115X/185Xサイズ(mm)搭載ファン:92×92×厚さ16(搭載ファン)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 完全密閉型ベアリング採用PCケース用ファン サイズ

    完全密閉型ベアリング採用PCケース用ファン

    サイズ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ●新開発渦巻き状フィンにより、高回転域でもノイズを抑え、低騒音、高風量、高静圧を実現。ベアリングには、長寿命かつ静粛性に優れ、高密度密閉型FDB (Sealed Precision FDB) を採用。 ●冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーターに最適 1800rpmモデルは、従来のファンに比べ「回転数が高いが非常に静かなファン」となり、冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーターに最適なモデル。 ●直進性に優れたエアフロー 従来ファンに比べ、直進性に優れたエアフローを構築。 ●Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用。これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現。回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮。軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現。200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用。 ●衝撃吸収ラバーパッド採用 「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます。 ●エクステンダーケーブル仕様 ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能。
    付属品ファン用エクステンダーケーブル、ゴムブッシュ、取付ネジ寸法(mm)120×120×厚さ26質量(g)160電圧(V)DC12ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)定格電流(A)0.10最大静圧(mmH2O)0.07~1.74(0.69~17.06Pa)接続PWM4ピン回転数350±200~1800rpm±10%保証期間1年間騒音レベル(dB(A))4~22.9ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 30(50まで延長可能)RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)8.01~51.68MTTF(時間)12万
  • ケースファン KAZE FLEX PWM300~1200rpm サイズ

    ケースファン KAZE FLEX PWM300~1200rpm

    サイズ
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    高密度密閉型FDB採用120mmファン、防振ラバー付き 高寿命な高密度密閉型FDB採用 高精度密閉型FDBとは オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用し、オイルの揮発や漏れを最低限に抑え高い保持能力を実現 200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用 衝撃吸収ラバーパッドを採用し、振動吸収性やファンの安定性に優れます ロングケーブル仕様 長過ぎず短過ぎない、汎用性の高い50cmのケーブル長としました リブ無し RoHS対応の環境配慮型プロダクト
    付属品変換ケーブル(ファン用3ピン→ペリフェラル4ピン)、取付ネジ仕様リブなし寸法(mm)120×120×厚さ27定格電圧DC12VベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)本体質量(g)約135定格電流(A)0.13最大静圧(mmH2O)0.0762 ~ 1.05接続4ピン接続風量16.6 ~ 51.17 CFM回転数300 ~ 1200 ±10% rpm寿命MTTF 12万ケーブル長(cm)約50RoHS指令(10物質対応)対応静圧(Pa)0.75 ~ 10.3標準ノイズ(dB)4.0 ~ 24.9
  • サイドフロー型CPUクーラー サイズ

    サイドフロー型CPUクーラー

    サイズ
    6,479税込7,127
    1個
    6日以内出荷
    6mm径x6本のヒートパイプと2つのブロックに受熱するツインタワー設計により、ハイエンドクラスの性能を実現 主な変更点は、ヒートシンクのトップ部に、サンドブラスト仕上げのブラックトップカバーをマウント 干渉しにくく互換性を向上させたフィン設計とLGA1700対応の新型リテンションのバックプレートを金属製に変更 ツインタワー状の2ブロック構造により、両側のフィンにヒートパイプの熱を余すことなく熱輸送 フロントファンに薄型15mm厚ファンを搭載し、ヒートシンク設計を後方にずらしたオフセットデザインを採用 フィン上部やフィン後方部にカットを施し、マザーボード上のヒートシンクとの干渉を抑え、互換性を向上 ツインタワー型クーラーでありながら、高さを抑えた全高154mmのコンパクト設計 クーラー搭載用に特化した新設計フレームの採用によりパフォーマンスが向上 防振ラバーがファンの振動を吸収するため、防振性も抜群 ファンの動作はフロントが反時計回り、ミドルが時計回りとなる「2重反転方式」を採用 気流の乱れの低減、風量および静圧特性の向上によりハイレベルな冷却性能を誇る ヒートシンクの剛性と熱伝導率を高める0.4mm厚フィンを採用 Intel最新ソケット LGA1700対応、AMD最新ソケット AM5「RYZEN」対応 ヒートパイプには酸化を防止し、高級感溢れる「ニッケルメッキ処理」 厚みのある銅製受熱ベースプレートにより、CPUの発熱を確実に吸引 シリンジ(注射器型)容器入り、高性能ハイエンドグリス「Thermal Elixir 3」 1g(ヘラ付)付属 デュアルファン用Y字ケーブルが1本付属、PWMファンの2分岐が可能 フロントに15mm厚、ミドルに25mm厚、リアに25mm厚と最大3基のファンを搭載可能 ヒートシンクのベース部分にメタルバーを渡す「ブリッジ方式」のリテンションシステムのバックプレートが金属製にバージョンアップ 低回転~高回転までどの回転数にも最適な冷却性能を発揮するヒートシンク設計を採用
    付属品リテンションキット、ファンクリップ3組、グリス、ヘラ、取付用ドライバー、Y字ケーブル、図解入り多言語マニュアル(日本語含む)仕様搭載ヒートパイプ:6mm径×6本(ニッケルメッキ処理済み)寸法(mm)フロントファン:120×120×厚さ15(振動吸収ラバーパッドの厚み1mmを含む)、リアファン:120×120×厚さ26(振動吸収ラバーパッドの厚み1mmを含む)質量(g)1095(付属ファン含む)本体質量(g)1095(付属ファン含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×154×128(奥行は付属ファン含む)接続PWM 4ピン風量フロントファン:8.16~39.44CFM、リアファン:16.90~67.62CFM回転数ファン:300(±200rpm)~1500rpm(±10%)(フロントおよびリアファン)保証期間ご購入日より1年間適合ソケット(INTEL)1150/1151/1155/1156/1200/1700/2011/2011(V3)/2066、(AMD)AM4/AM5ノイズレベルフロントファン:2.58~23.8dBA、リアファン:4.0~28.6dBARoHS指令(10物質対応)対応静圧(Pa)フロントファン:0.44~9.41/0.045~0.96mmH2O、リアファン:0.74~14.71/0.075~1.5mmH2O
  • 完全密閉型ベアリング採用PCケース用ファン サイズ

    完全密閉型ベアリング採用PCケース用ファン

    サイズ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    ●CPUクーラーやPCケースファンに最適 1200rpmモデルは、発熱の少ない環境でのCPUクーラーやPCケースファン用に最適なモデルです。 ●直進性に優れたエアフロー 従来ファンに比べ、直進性に優れたエアフローを構築。 ●Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用。これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現。回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮。軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現。200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用。 ●衝撃吸収ラバーパッド採用 「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます。 ●エクステンダーケーブル仕様 ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能。
    付属品ファン用エクステンダーケーブル、ゴムブッシュ、取付ネジ寸法(mm)120×120×厚さ26質量(g)160電圧(V)DC12ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)定格電流(A)0.06最大静圧(mmH2O)0.07~0.89(0.69~8.70Pa)接続PWM4ピン回転数350±200~1200rpm±10%保証期間1年間騒音レベル(dB(A))4~18.6ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 30(50まで延長可能)RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)8.01~37.73MTTF(時間)12万
  • 120mm PWMケースファン KAZE FLEX II 120 PWM 1500RPM 簡易パッケージ サイズ

    120mm PWMケースファン KAZE FLEX II 120 PWM 1500RPM 簡易パッケージ

    サイズ
    579税込637
    1個
    6日以内出荷
    高寿命な高密度密閉型FDB (Sealed Precision FDB) 採用し、120mm角4ピンPWM仕様のケースファン「KAZE FLEX II 120」KFS1225FD15-Pの簡易パッケージ版です。 初代KAZE FLEXより風量重視の設計に改良されたファンフレーム形状により冷却性能が向上しました。 最大回転数は1500rpm、CPUクーラー用やケースファンの増設用ファンとして幅広い用途として最適な回転数です。 オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用したことによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現しました。 回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮。 軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現しました。 200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用しました。 「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    寸法(mm)120×120×厚さ26質量(g)138電圧(V)駆動電圧:DC12ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)定格電流(A)0.16最大静圧(mmH2O)0.075~1.50接続PWM 4ピン機能リブ無し騒音レベル(dB(A))4~28.6ケーブル長(cm)30(延長ケーブルは付属しません)RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)16.90~67.62静圧(Pa)0.74~14.71ファン回転速度(min-1[r.p.m])300±200~1500±10%
  • 120mmケースファン サイズ

    120mmケースファン

    サイズ
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    薄型PWM120mmケースファン 15mm厚ファンへと改良 高精度密閉型FDB 流体軸受構造による潤滑効果と静粛性 低摩擦/長寿命を実現 定性に優れた衝撃吸収ラバーパッド ファン用エクステンダーケーブル付属で50cmまで延長可能 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
    仕様リブ無し寸法(mm)120×120×15質量(g)106回転数(min-1[r.p.m])300±200~1800±10%ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)定格電流(A)0.18最大静圧(mmH2O)0.045~1.36接続PWM 4ピン最大静圧(Pa)0.44~13.34ケーブル長(cm)ファンケーブル部分:30(50cmまで延長可能)RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)8.16~48動作電圧(V)DC12標準ノイズ(dB)2.58~27.8
  • 120mmケースファン サイズ

    120mmケースファン

    サイズ
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    PWM120mmケースファン 新設計のファンフレーム 26mm厚ファンへと改良 高精度密閉型FDB 流体軸受構造による潤滑効果と静粛性 低摩擦/長寿命を実現 定性に優れた衝撃吸収ラバーパッド ファン用エクステンダーケーブル付属で50cmまで延長可能 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
    仕様リブ無し寸法(mm)120×120×26ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)接続PWM 4ピンケーブル長(cm)ファンケーブル部分:30(50cmまで延長可能)動作電圧(V)DC12
  • 300W電源搭載 マイクロATXスリムケース「オッター」 サイズ

    300W電源搭載 マイクロATXスリムケース「オッター」

    サイズ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    5インチオープンベイ1本、3.5インチシャドウベイ2本、2.5インチシャドウベイ2本を備えたスリムケース ※3.5インチ、2.5インチのうち1本は5インチベイとの排他利用、複数台搭載の際は別途取付ネジをご用意ください 幅152mm、高さ315mm、奥行420mmのスリムコンパクト設計 ※スタンド使用時の最大突起部含む寸法 トップ部に3ピン8cmファンを1個搭載済み SFX300W電源のコネクタレイアウトは、無駄なくきれいに組み立てられるように本PCケース向けにカスタマイズ済み 縦置き用スタンド付属 USB3.0コネクタ×1個、USB2.0コネクタ×2個、オーディオin/outコネクタ各1個搭載 「CPUメンテナンスホール」および「ワイヤリングホール」を採用したブラックシャーシ仕様 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
    付属品ネジセット、図解入り日本語マニュアル、スタンド仕様●サイズ:W152×H315×D420mm(スタンド使用時、最大突起部含む)●重量:3.25kg(電源込み)●フレーム材質:SECC●5インチベイ:1本●3.5インチベイ:2本(うち1本は5インチベイとの排他利用)●2.5インチベイ:2本(うち1本は5インチベイとの排他利用)●搭載電源:SFX12V、300W●搭載電源コネクタ:ATXメイン 20+4pin×1、ATX 12V 4pin×1、S-ATA 15pin×4●搭載CPUクーラー高さ制限:66mmまで●拡張カードスロット本数:4本●拡張カード長制限:220mmまで(奥行き170 mmの光学ドライブ搭載時)●各種I/O:USB3.0×1、USB2.0×2、HDオーディオin/out●搭載可能ファン(トップ):80mm×1(搭載済み)●搭載可能ファン(ボトム):80mm×1(別売)保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードMicro-ATX/Mini-ITX
  • 入力機器 Cherry MX軸対応静音化リング サイズ

    入力機器 Cherry MX軸対応静音化リング

    サイズ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    Cherry MX軸およびKaihua等互換メカニカルスイッチ採用キーボード対応静音化リング キーキャップ裏面の軸部分に装着することで打鍵時のキーキャップとスイッチの接触音を軽減 打鍵ストロークを約2mm浅くすることで、高速タイピング時のストレスを軽減 透明カラーのOリングにより、スケルトンタイプのLEDキーボード使用時にLED点灯の干渉を削減 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
    仕様個数:135個寸法(mm)4.5×2.0(内径×厚さ)質量(g)3対応CherryMX軸及びKaihua等互換メカニカルスイッチ採用キーボードRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケースファン 風フレックス 140mm Round PWM サイズ

    ケースファン 風フレックス 140mm Round PWM

    サイズ
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    高寿命な高密度密閉型FDB (Sealed Precision FDB) 採用140mm角のケースファン ファンの穴位置は120mmファン同等の穴位置とし、幅広い用途での互換性を確保 Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用 これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現 回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮 軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現 200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用 「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます エクステンダーケーブル仕様 ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能 リブ無し
    仕様リブなし寸法(mm)140 × 140 × 厚さ 27(取り付けは120穴位置のみ)質量(g)150ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)定格電流(A)0.22最大静圧(mmH2O)0.08~2.81接続PWM 4ピン風量16.8~100.8 CFM回転数300(±200)~1800rpm(±10%)ケーブル長(cm)ファンケーブル 30(50まで延長可能)RoHS指令(10物質対応)対応静圧(Pa)0.78~27.56動作電圧(V)DC12標準ノイズ(dB)4.19~26.45 dBAMTBF平均故障間隔12万(25℃)
  • ツインタワー型CPUクーラー サイズ

    ツインタワー型CPUクーラー

    サイズ
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    サイズオリジナル設計のツインタワー型CPUクーラーの新シリーズ「孫六」(MAGOROKU)です。 。6mm径x6本のヒートパイプと2つのブロックに受熱するツインタワー設計により、ハイエンドクラスの性能を実現しました。 。ヒートシンクのトップ部はカバーを省略し、ブラックフィンで装飾しました。 。ツインタワー状の2ブロック構造により、両側のフィンにヒートパイプの熱を余すことなく熱輸送します。 。ヒートパイプの性能ロスに繋がるヒートパイプの曲げ加工のロスを極限まで軽減させた設計により、ベースプレートの形状を変更、メモリ干渉を抑えるオフセットを無しとした冷却性能重視に特化したモデルです。クーラーの全高に影響なく装着する場合、4スロットに対し、高さ35mmまでのメモリーを使用して下さい。 。ツインタワー型クーラーでありながら、高さを抑えた全高155mmのコンパクト設計しました。 。クーラー搭載用に特化した静圧重視の設計によりパフォーマンスが向上した「WONDER TORNADO 120 PWM」が付属しました。 。防振ラバーがファンの振動を吸収するため、防振性にも優れています。 。ヒートシンクの剛性と熱伝導率を高める0.4mm厚フィンを採用しました。Intel最新ソケット LGA1851対応、AMD最新ソケット AM5「RYZEN」対応です。 。ヒートパイプには酸化を防止し、高級感溢れる「ニッケルメッキ処理」です。 。厚みのある銅製受熱ベースプレートにより、CPUの発熱を確実に吸い上げます。 。デュアルファン用Y字ケーブルが1本付属、PWMファンの2分岐が可能です。トリプルファン運用の場合、3基目のファンは別なファンヘッダに接続してください。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    付属品リテンションキット、ファンクリップ3組、グリス、ヘラ、取付用ドライバー、Y字ケーブル、図解入り多言語マニュアル(日本語含む)仕様搭載ヒートパイプ:6mm径×6本(ニッケルメッキ処理済み)質量(g)1,036(付属ファン含む)回転数(min-1[r.p.m])【ファン】350(±200)~2000(±10%)接続PWM 4ピン風量7.68 ~ 60.29CFM保証期間ご購入日より1年間適合ソケット(INTEL)LGA 1851 / 1700 / 1200 / 115X、(AMD)AM5 / AM4ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×26 ※振動吸収ラバーパッドの厚さ(1mm)含むノイズレベル3.00~26.88dBARoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134×155×142.5(奥行きは付属ファン含む)静圧(Pa)0.49~24.03/0.05~2.45mmH2O
  • サイドフロー型CPUクーラー サイズ

    サイドフロー型CPUクーラー

    サイズ
    3,098税込3,408
    1個
    6日以内出荷
    6mm径ヒートパイプを4本採用した120mmサイドフローCPUクーラーです。 従来モデルの基本設計を踏襲しつつ、ベースプレート周辺の構造に微調整を加えることで、最新のCPUに最適化です。 ヒートシンクは、従来モデルの基本設計を踏襲しつつ、ベースプレート周辺の構造に微調整を加えることで、最新のCPUに最適化します。 全高155mmの設計により、取り扱い易さとより多くのPCケースとの互換性を実現しました。 54mmと幅の狭い「ナロータイプフィン」により、大型ヒートスプレッダ搭載メモリとの干渉を回避します。 放熱フィンを後方にずらす「オフセット設計」で、ファンマウント位置とメモリスロットの空間的な重なりを回避します。 ベースプレートも中心からのオフセットにより、VGAカードとの物理干渉の可能性を低減します。 M.A.P.S(Multiple Airflow Pass-through Structure)ナロータイプフィン構造と2枚の形状の異なるフィンの組み合わせにより、ファンの風を効率良く吸い込むフィン設計です。 PCケース内にハイエアフローを生み出します。 0.4mm厚のフィンにより、ヒートシンクの剛性が向上します。 低回転~高回転まで、どの回転数にも最適な冷却性能を発揮するヒートシンク設計です。 厚みのある銅製受熱ベースプレートが現行のCPUに合わせて最適化。CPUの発熱を確実に吸い上げます。 酸化を防止し、高級感溢れるニッケルメッキ処理されたヒートパイプです。 クーラー搭載用に特化した静圧重視の設計によりパフォーマンスが向上した「WONDER TORNADO 120 PWM」が付属します。 防振ラバーがファンの振動を吸収するため、防振性にも優れています。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    付属品リテンションキット、ファンクリップ2組、袋入りグリス、図解入り多言語マニュアル(日本語含む)仕様【搭載ヒートパイプ】Φ6mm 4本(ニッケルメッキ処理済み)寸法(mm)【搭載ファン】120×120×26質量(g)771(付属ファン含む)回転数(min-1[r.p.m])350(±200)~2000(±10%)最大静圧(mmH2O)0.05~2.45 (0.49~24.03Pa)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134×155(±1)×80 (※奥行きは付属ファン含む、幅はファンクリップの突起も含む)接続PWM 4ピン適合ソケット【AMD】AM5/AM4【INTEL】1851/1700/1200/115XRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)7.68~60.29標準ノイズ(dB)3.0~28.88 A
  • サイドフロー型CPUクーラー サイズ

    サイドフロー型CPUクーラー

    サイズ
    6,798税込7,478
    1個
    6日以内出荷
    ヒートシンクのカラーはホワイトのARGBデュアルファンモデル「WONDER TORNADO 120 Withe ARGB PWM」を2基搭載しております。 6mm径ヒートパイプを6本採用、表面積重視の大型ヒートシンクにより、ハイエンドクラスの性能を実現しました。 従来160mmクラスが一般的であった120mmサイドフロークーラーの全高を154.5mmと低くすることにより、取り扱い易さと多くのPCケースとの互換性が向上しました。 奥行き80mmの表面積重視の大型なフィン設計により、6本ヒートパイプの熱を余すことなく、フィンに熱伝導させる設計思想です。 放熱フィンとファンマウントの位置をやや後方に配置することにより、ファンとメモリの物理的干渉を解消し、ベースプレートの位置も本体中心からオフセットすることにより、GPUとの物理干渉の可能性をを低減しました。 Intel最新ソケット LGA185及びAMD最新ソケット AM5「RYZEN」対応しております。 ヒートシンクの剛性と熱伝導率を高める0.4mm厚フィンを採用しました。 厚みのある銅製受熱ベースプレートにより、CPUの発熱を確実に吸い上げます。 2枚の形状の異なるフィンの組み合わせにより、ファンの風を効率良く吸い込むフィン設計でPCケース内にハイエアフローを生み出します。 ARGBファン搭載によりライティング演出が可能です。 静圧を重視し、クーラー搭載用に特化した新設計フレームの採用によりパフォーマンスが向上しました。 防振ラバーがファンの振動を吸収するため、防振性にも優れております。
    付属品リテンションキット、ファンクリップ2組、グリス、ヘラ、取付用ドライバー、分岐ケーブル、日本語マニュアル仕様ノイズ:3.0~35.57dBA、対応ソケット(AMD):AM4/AM5、対応ソケット(INTEL):115x/1200/1700/2011/2011(V3)/2066/1851、搭載ヒートパイプ:6mm径×6本質量(g)1231(付属ファン含む)寸法ファン:120×120×26mm、本体:132(W)×154(H)×132(D)mm最大静圧(mmH2O)0.49~33.24Pa/0.05~3.39接続PWM 4ピン風量7.68~75.17CFM回転数ファン:350(±200rpm)~2500rpm(±10%)
  • 120mmケースファンセット サイズ

    120mmケースファンセット

    サイズ
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    120mm角4ピンPWM仕様のケースファンの3個セット 新開発渦巻き状フィンにより、高回転域でもノイズを抑え、低騒音、高風量、高静圧を実現 従来のファンに比べ「回転数が高いが非常に静かなファン」冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーター向け 従来ファンに比べ、直進性に優れたエアフローを構築 Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)採用 オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造で、オイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現 回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮 軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現 200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用 衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性を向上 ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
    仕様リブ:無し寸法(mm)120×120×厚さ26質量(g)178g電圧(V)駆動:DC 12VベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)定格電流(A)0.15A接続PWM 4ピン風量7.68~60.29CFM回転数350±200~2000rpm±10%騒音レベル(dB(A))ノイズ:3~26.88dBAケーブル長(cm)30cm(50cmまで延長可能)RoHS指令(10物質対応)対応静圧(Pa)0.05~2.45mmH2O/0.49~24.03
  • 120mmPWMファン サイズ

    120mmPWMファン

    サイズ
    2,079税込2,287
    1個
    6日以内出荷
    素材に液晶ポリマーを採用し、より高寿命な第二世代 高精度密閉型FDB (Sealed Precision FDB GEN2)へ進化したサイズブランド渾身のハイエンドファンです。 剛性・耐熱性・制振性が強く、高精度の成形が可能なLCP(液晶ポリマー)をファンブレードとファンフレームに採用しました。 大型渦巻き状フィンが高回転域でもノイズを抑え、大風量・高静圧を実現しました。 「衝撃吸収ラバーパッド」により振動吸収性やファンの安定性に優れます。 高い安定性と耐久性を実現する金属製ハブフレームを装備しました。 低回転変換ケーブルの使用で1200rpmで動作します。 Nd-Fe-B強力マグネットで軸ブレを抑制し、超長寿命とあらゆる角度での使用でも高い安定性を実現しました。 オイル封入キャップを排した完全密閉型の構造で、揮発や漏れを最低限に抑え、高いオイル保持能力を実現しました。 回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により、高い潤滑効果と静粛性を発揮します。 強度と耐久性の高い高合金で軸受部の低摩擦・長寿命を実現しました。 200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
    寸法(mm)120×120×厚さ26質量(g)201接続PWM 4ピン風量通常時:12.23~63.25CFM、減速時:12.23~35.28CFM騒音レベル(dB(A))ノイズ(通常時):9.3~23.37、(減速時):9.3~15.78ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 30 (50まで延長可能)RoHS指令(10物質対応)対応静圧(Pa)通常時:0.62~2.63(mmH2O)/6.08~25.79、減速時:0.62~1.15(mmH2O)/6.08~11.28ファン速度(rpm)通常時:400±200~2000±10%、減速時:400±200~1200±10%
  • サイドフロー型CPUクーラー サイズ

    サイドフロー型CPUクーラー

    サイズ
    6,900税込7,590
    1個
    6日以内出荷
    サイズオリジナル設計のサイドフロー型CPUクーラーのデュアルファンモデルです。 従来160mmクラスが一般的であった120mmサイドフロークーラーの全高を154.5mmと低くすることにより、取り扱い易さとPCケースとの互換性が向上しました。 奥行き80mmの表面積重視の大型フィン設計で、6本のヒートパイプが熱を余すことなくフィンに伝導させます。 放熱フィンとファンマウントの位置をやや後方に配置することにより、ファンとメモリの物理的干渉を回避しました。 ベースプレートの位置も本体中心からオフセットすることにより、GPUとの物理干渉の可能性を低減します。 Intel最新ソケット LGA1700、AMD最新ソケット AM5「RYZEN」にも対応します。 ヒートシンクの剛性と熱伝導率を高める0.4mm厚フィンを採用しました。 厚みのある銅製受熱ベースプレートにより、CPUの発熱を確実に吸い上げます。 2枚の形状の異なるフィンの組み合わせにより、ファンの風を効率良く吸い込むフィン設計で、PCケース内にハイエアフローを生み出します。 ヒートパイプには酸化を防止し、高級感溢れるニッケルメッキ処理を施しました。 シリンジ(注射器型)容器入り「Thermal Elixir 3 1g」とヘラが付属します。 クーラー搭載用に特化した静圧重視の新設計フレームにより、パフォーマンスが向上しました。 防振ラバーがファンの振動を吸収するため、防振性にも優れています。 デュアルファン用Y字ケーブルが1本付属でPWMファンの2分岐が可能です。 ヒートシンクのベース部分にメタルバーを渡す「スプリングスクリュー+ブリッジ方式(H.P.M.S)」のリテンションシステムを採用しました。 バックプレートは金属製にバージョンアップしました。 低回転~高回転まで、どの回転数にも最適な冷却性能を発揮するヒートシンク設計で、極静音モードからハイレベルなオーバークロックまでサポートします。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    付属品リテンションキット、ファンクリップ2組、グリス、ヘラ、取付用ドライバー、Y字ケーブル、日本語マニュアル仕様●対応ソケット(AMD):AM4/AM5●対応ソケット(Intel):1150/1151/1155/1156/1200/1700/2011/2011(V3)/2066●搭載ヒートパイプ:6mm径×6本(ニッケルメッキ処理済み)●搭載ファンサイズ:120×120×厚さ26mm●静圧:0.49~24.03Pa/0.05~2.45mmH2O質量(g)1,197(付属ファン含む)回転数(min-1[r.p.m])350(±200)~2000(±10%)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×154×132(付属ファン、ファンクリップ含む)接続PWM 4ピン騒音レベル(dB(A))3.0~26.88RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)7.68~60.29
  • ケースファン KAZE FLEX 140 SQUARE PWM 1200rpm サイズ

    ケースファン KAZE FLEX 140 SQUARE PWM 1200rpm

    サイズ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    高精度密閉型FDBベアリング採用システムファン「KAZE FLEX140」シリーズのスクウェア(SQUARE / 四角)形状モデル 高寿命な高密度密閉型FDB (Sealed Precision FDB) 採用140mm角のケースファン ファンの形状は四角(スクウェア)穴位置は125mmピッチの穴位置 ※120mmファンの穴位置とは互換性がございませんので、ご注意ください Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用 これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現 回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮 軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現 200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用 「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます エクステンダーケーブル仕様 ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能 リブ無し
    仕様リブなし寸法(mm)140×140×厚さ27質量(g)150電圧(V)駆動:DC12回転数(min-1[r.p.m])(PWM可変)300±200~1200±10%ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)定格電流(A)0.12最大静圧(mmH2O)0.08 ~ 1.25 / 0.78 ~ 12.26 Pa接続ファン:PWM 4ピン保証期間1年間騒音レベル(dB(A))4.19~19.4ケーブル長(cm)ファンケーブル30(50まで延長可能)RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)16.8~67.2MTBF(時間)12万