120mm PWMケースファン KAZE FLEX II 120 PWM 1500RPM 簡易パッケージ
高寿命な高密度密閉型FDB (Sealed Precision FDB) 採用し、120mm角4ピンPWM仕様のケースファン「KAZE FLEX II 120」KFS1225FD15-Pの簡易パッケージ版です。 初代KAZE FLEXより風量重視の設計に改良されたファンフレーム形状により冷却性能が向上しました。 最大回転数は1500rpm、CPUクーラー用やケースファンの増設用ファンとして幅広い用途として最適な回転数です。 オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用したことによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現しました。 回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮。 軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現しました。 200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用しました。 「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
- 寸法(mm)
- 120×120×厚さ26
- 質量(g)
- 138
- 電圧(V)
- 駆動電圧:DC12
- ベアリング
- Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)
- 定格電流(A)
- 0.16
- 最大静圧(mmH2O)
- 0.075~1.50
- 接続
- PWM 4ピン
- 機能
- リブ無し
- 騒音レベル(dB(A))
- 4~28.6
- ケーブル長(cm)
- 30(延長ケーブルは付属しません)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 最大風量(CFM)
- 16.90~67.62
- 静圧(Pa)
- 0.74~14.71
- ファン回転速度(min-1[r.p.m])
- 300±200~1500±10%
- 内容量
- 1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。冷却パーツ/ファン の新着商品
カテゴリ








![ケースファン [120mm /2150RPM] TL-B12 BLACK/A ブラック サーマルライト ケースファン [120mm /2150RPM] TL-B12 BLACK/A ブラック サーマルライト](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04892680-260917-02.jpg)
![ケースファン [140mm /2000RPM] TL-B14W EXTREM ホワイト サーマルライト ケースファン [140mm /2000RPM] TL-B14W EXTREM ホワイト サーマルライト](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04892689-260917-02.jpg)
















