「ケースファン ネジ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
高密度密閉型FDB採用120mmファン、防振ラバー付き
高寿命な高密度密閉型FDB採用
高精度密閉型FDBとは
オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用し、オイルの揮発や漏れを最低限に抑え高い保持能力を実現
200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用
衝撃吸収ラバーパッドを採用し、振動吸収性やファンの安定性に優れます
ロングケーブル仕様
長過ぎず短過ぎない、汎用性の高い50cmのケーブル長としました
リブ無し
RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様リブなし
付属品変換ケーブル(ファン用3ピン→ペリフェラル4ピン)、取付ネジ
寸法(mm)120×120×厚さ27
定格電圧DC12V
ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)
本体質量(g)約135
定格電流(A)0.13
最大静圧(mmH2O)0.0762 ~ 1.05
接続4ピン接続
風量16.6 ~ 51.17 CFM
回転数300 ~ 1200 ±10% rpm
寿命MTTF 12万
ケーブル長(cm)約50
RoHS指令(10物質対応)対応
静圧(Pa)0.75 ~ 10.3
標準ノイズ(dB)4.0 ~ 24.9
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
オリジナル設計「KAZE FLEX」シリーズ120mmアドレッサブルRGBファン、PWM4pin仕様
高寿命な高密度密閉型FDB (Sealed Precision FDB) 採用120mm角のケースファン
4ピンPWM自動可変1200rpm仕様
RGBの規格は5V 3ピンRGB「アドレサブルRGB」を採用
マザーボードメーカー各社のRGB認証取得済み
ASUS AURA SYNC、ASROCK POLYCHROME SYNC、MSI MYSTIC LIGHT SYNC、GIGABYTE RGB FUSION 2.0、RAZER CHROMA RGB
RGBコネクタは増設も可能な分岐ケーブル(デイジーチェーン)仕様
Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)
オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用
これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現
回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮
軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現
200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用
「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます
エクステンダーケーブル仕様
ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能
(RGBケーブルは延長不可能で50cmとなります)
リブ無し
RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様リブなし
付属品ファン用エクステンダーケーブル、取付ネジ
寸法(mm)120×120×厚さ27
定格電圧DC12V / LED 5V
ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)
定格電流(A)0.13 / LED 0.5 (RGBモデル 1200rpm)
最大静圧(mmH2O)0.0762 ~ 1.05
接続4ピン接続(ファン)、4ピンRGB接続(LED)
風量16.60 ~ 51.17 CFM(ARGBモデル 1200rpm)
回転数300 ±200 ~ 1200 rpm ±10% (ARGBモデル 1200rpm)
寿命MTTF 12万
ケーブル長(cm)ファンケーブル 30 (50まで延長可能)/ RGBケーブル 50
RoHS指令(10物質対応)対応
静圧(Pa)0.75 ~ 10.30(ARBモデル 1200rpm)
標準ノイズ(dB)4.00 ~ 24.90 dBA
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
●新開発渦巻き状フィンにより、高回転域でもノイズを抑え、低騒音、高風量、高静圧を実現。ベアリングには、長寿命かつ静粛性に優れ、高密度密閉型FDB (Sealed Precision FDB) を採用。
●冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーターに最適
従来のファンに比べ「回転数が高いが非常に静かなファン」となり、冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーターに最適なモデル。
●直進性に優れたエアフロー
従来ファンに比べ、直進性に優れたエアフローを構築。
●Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)
オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用。これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現。回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮。軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現。200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用。
●衝撃吸収ラバーパッド採用
「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます。
●エクステンダーケーブル仕様
ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能。
付属品ファン用エクステンダーケーブル、ゴムブッシュ、取付ネジ
寸法(mm)120×120×厚さ26
電圧(V)DC12
ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)
接続PWM4ピン
保証期間1年間
ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 30(50まで延長可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
MTTF(時間)12万
●CPUクーラーやPCケースファンに最適
1200rpmモデルは、発熱の少ない環境でのCPUクーラーやPCケースファン用に最適なモデルです。
●直進性に優れたエアフロー
従来ファンに比べ、直進性に優れたエアフローを構築。
●Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)
オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用。これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現。回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮。軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現。200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用。
●衝撃吸収ラバーパッド採用
「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます。
●エクステンダーケーブル仕様
ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能。
定格電流(A)0.06
ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)
質量(g)160
保証期間1年間
寸法(mm)120×120×厚さ26
付属品ファン用エクステンダーケーブル、ゴムブッシュ、取付ネジ
接続PWM4ピン
回転数350±200~1200rpm±10%
電圧(V)DC12
MTTF(時間)12万
最大静圧(mmH2O)0.07~0.89(0.69~8.70Pa)
ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 30(50まで延長可能)
騒音レベル(dB(A))4~18.6
最大風量(CFM)8.01~37.73
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
5インチオープンベイ1本、3.5インチシャドウベイ2本、2.5インチシャドウベイ2本を備えたスリムケース
※3.5インチ、2.5インチのうち1本は5インチベイとの排他利用、複数台搭載の際は別途取付ネジをご用意ください
幅152mm、高さ315mm、奥行420mmのスリムコンパクト設計
※スタンド使用時の最大突起部含む寸法
トップ部に3ピン8cmファンを1個搭載済み
SFX300W電源のコネクタレイアウトは、無駄なくきれいに組み立てられるように本PCケース向けにカスタマイズ済み
縦置き用スタンド付属
USB3.0コネクタ×1個、USB2.0コネクタ×2個、オーディオin/outコネクタ各1個搭載
「CPUメンテナンスホール」および「ワイヤリングホール」を採用したブラックシャーシ仕様
RoHS対応の環境配慮型プロダクト
対応マザーボードMicro-ATX/Mini-ITX
付属品ネジセット、図解入り日本語マニュアル、スタンド
保証期間1年間
仕様●サイズ:W152×H315×D420mm(スタンド使用時、最大突起部含む)●重量:3.25kg(電源込み)●フレーム材質:SECC●5インチベイ:1本●3.5インチベイ:2本(うち1本は5インチベイとの排他利用)●2.5インチベイ:2本(うち1本は5インチベイとの排他利用)●搭載電源:SFX12V、300W●搭載電源コネクタ:ATXメイン 20+4pin×1、ATX 12V 4pin×1、S-ATA 15pin×4●搭載CPUクーラー高さ制限:66mmまで●拡張カードスロット本数:4本●拡張カード長制限:220mmまで(奥行き170 mmの光学ドライブ搭載時)●各種I/O:USB3.0×1、USB2.0×2、HDオーディオin/out●搭載可能ファン(トップ):80mm×1(搭載済み)●搭載可能ファン(ボトム):80mm×1(別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
18日以内出荷