「cpuクーラー グリス」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6mm径ヒートパイプを4本採用したサイズオリジナル設計の120mmサイドフロー型CPUクーラー 昨今のPC DIY市場に求められる価格帯を実現しながらも、従来モデル同等の性能を継承 ヒートシンクのトップ部にヘアライン入りのブラックトップカバーをマウントさせることにより外観が向上 全高154mmの設計することにより、取り扱い易さとより多くのPCケースとの互換性が向上 放熱フィンをやや後方にずらすこと(オフセット)で、ファンマウント位置とメモリスロットの空間的な重なりを回避し、また、ベースプレートの位置も本体中心からオフセットすることにより、VGAカードとの物理干渉の可能性を低減 M.A.P.S(Multiple Airflow Pass-through Structure)ナロータイプフィン構造と2枚の形状の異なるフィンの組み合わせにより、ファンの風を効率良く吸い込むフィン設計でPCケース内にハイエアフローを実現 0.4mm厚にフィンの厚みを増すことにより、ヒートシンクの剛性が向上 厚みのある銅製受熱ベースプレートが現行のCPUに合わせて40mm×40mmにサイズアップ、CPUの発熱を確実に吸引 ヒートパイプには酸化を防止し、高級感溢れる「ニッケルメッキ処理」加工 クーラー搭載用に特化した新設計フレームの採用によりパフォーマンスが向上し、防振ラバーがファンの振動を吸収するため、防振性にも優れています。 Intel LGA1700対応、AMD AM5「RYZEN」対応 ワイヤークリップ2組付属により、デュアルファン運用も可能 指やフィンを傷めないようにワイヤークリップの取付時の力加減をソフトに調整 リテンションシステムをバージョン5に改良 スプリングスクリューの締め付け具合をスムーズに調整 ワンタッチでソケットの位置決めが可能なスライド式バックプレートの採用やマウンティングプレートのワンプレート化など、従来通りの取付やすさを継承しながらも、シンプルかつコストダウンを実現。 低回転~高回転までどの回転数にも最適な冷却性能を発揮するヒートシンク設計を採用 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
付属品リテンションキット、ファンクリップ2組、袋入りグリス、図解入り多言語マニュアル(日本語含む) 寸法(mm)ファン:120×120×厚さ26 質量(g)723(付属ファン含む) 最大静圧(mmH2O)0.075~1.5/0.74~14.71Pa 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×154×80(奥行きは付属ファン含む、幅はファンクリップの突起も含む) 接続PWM 4ピン パイプ径(Φmm)6×4本(ニッケルメッキ処理済み) 風量16.90~67.62CFM 回転数300(±200rpm)~1500rpm(±10%) 適合ソケットIntel:1150 / 1151 / 1155 / 1156 / 1200 / 1700、AMD:AM4 / AM5 ノイズレベル4.0~28.6dBA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

サイズオリジナル設計のサイドフロー型CPUクーラーのデュアルファンモデルです。 従来160mmクラスが一般的であった120mmサイドフロークーラーの全高を154.5mmと低くすることにより、取り扱い易さとPCケースとの互換性が向上しました。 奥行き80mmの表面積重視の大型フィン設計で、6本のヒートパイプが熱を余すことなくフィンに伝導させます。 放熱フィンとファンマウントの位置をやや後方に配置することにより、ファンとメモリの物理的干渉を回避しました。 ベースプレートの位置も本体中心からオフセットすることにより、GPUとの物理干渉の可能性を低減します。 Intel最新ソケット LGA1700、AMD最新ソケット AM5「RYZEN」にも対応します。 ヒートシンクの剛性と熱伝導率を高める0.4mm厚フィンを採用しました。 厚みのある銅製受熱ベースプレートにより、CPUの発熱を確実に吸い上げます。 2枚の形状の異なるフィンの組み合わせにより、ファンの風を効率良く吸い込むフィン設計で、PCケース内にハイエアフローを生み出します。 ヒートパイプには酸化を防止し、高級感溢れるニッケルメッキ処理を施しました。 シリンジ(注射器型)容器入り「Thermal Elixir 3 1g」とヘラが付属します。 クーラー搭載用に特化した静圧重視の新設計フレームにより、パフォーマンスが向上しました。 防振ラバーがファンの振動を吸収するため、防振性にも優れています。 デュアルファン用Y字ケーブルが1本付属でPWMファンの2分岐が可能です。 ヒートシンクのベース部分にメタルバーを渡す「スプリングスクリュー+ブリッジ方式(H.P.M.S)」のリテンションシステムを採用しました。 バックプレートは金属製にバージョンアップしました。 低回転~高回転まで、どの回転数にも最適な冷却性能を発揮するヒートシンク設計で、極静音モードからハイレベルなオーバークロックまでサポートします。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様●対応ソケット(AMD):AM4/AM5●対応ソケット(Intel):1150/1151/1155/1156/1200/1700/2011/2011(V3)/2066●搭載ヒートパイプ:6mm径×6本(ニッケルメッキ処理済み)●搭載ファンサイズ:120×120×厚さ26mm●静圧:0.49~24.03Pa/0.05~2.45mmH2O 付属品リテンションキット、ファンクリップ2組、グリス、ヘラ、取付用ドライバー、Y字ケーブル、日本語マニュアル 質量(g)1,197(付属ファン含む) 回転数(min-1[r.p.m])350(±200)~2000(±10%) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×154×132(付属ファン、ファンクリップ含む) 接続PWM 4ピン 騒音レベル(dB(A))3.0~26.88 RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)7.68~60.29
1個
6,900 税込7,590
5日以内出荷

サイズオリジナル設計のロープロファイルに対応したトップフロー型CPUクーラーです。6mm径ヒートパイプを4本搭載し、全高39mmのロープロファイル設計なので、スリムケースやMini-ITXケースに最適です。厚みのある銅製受熱ベースプレートにより、CPUの発熱を確実に吸い上げます。ヒートパイプには酸化を防止し、高級感溢れる「ニッケルメッキ処理」を施しました。SHURIKEN 3専用にカスタムされた92mm 16mm厚 PWMファン「KAZE FLEX II 92 SLIM AH PWM」を採用しました。フレームにスリットを入れることによりヒートシンクに溜まった熱を拡散し、冷却能力が格段に向上します。防振ラバーがファンの振動を吸収するため、防振性にも優れています。Intel最新ソケット LGA1700 / LGA185X、AMD最新ソケット AM5「RYZEN」に対応します。標準では92mm角-16mm厚ファンを搭載、92mm角-25mm厚ファンにも換装可能なネジが付属します。クーラー本体の上面からマザーボード方向へ風を当てるトップフロー式のエアフロー構造で、CPU以外のVRMなどマザーボード上の周辺冷却が可能です。
付属品リテンションキット、ファン取付ネジ、グリス、図解入り多言語マニュアル(日本語含む) 質量(g)320 (付属ファン含む) 最大静圧(mmH2O)0.20~19.51Pa/0.02~1.99H2O 接続PWM 4ピン 風量4.96~36.45CFM 回転数300(±200 rpm)~2500 rpm(±10%) 本体サイズ(mm)W92×H39×D94.4(奥行きは付属ファン含む、高さはネジの突起も含む) 保証期間ご購入日より1年間 騒音レベル(dB(A))ノイズ:1.8~31.78dBA パイプ数搭載ヒートパイプ:6径×4本(ニッケルメッキ処理済み) 適合ソケットAMD:AM5/AM4、Intel:LGA 1700/1200/115X/185X サイズ(mm)搭載ファン:92×92×厚さ16(搭載ファン) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

6mm径x6本のヒートパイプと2つのブロックに受熱するツインタワー設計により、ハイエンドクラスの性能を実現 主な変更点は、ヒートシンクのトップ部に、サンドブラスト仕上げのブラックトップカバーをマウント 干渉しにくく互換性を向上させたフィン設計とLGA1700対応の新型リテンションのバックプレートを金属製に変更 ツインタワー状の2ブロック構造により、両側のフィンにヒートパイプの熱を余すことなく熱輸送 フロントファンに薄型15mm厚ファンを搭載し、ヒートシンク設計を後方にずらしたオフセットデザインを採用 フィン上部やフィン後方部にカットを施し、マザーボード上のヒートシンクとの干渉を抑え、互換性を向上 ツインタワー型クーラーでありながら、高さを抑えた全高154mmのコンパクト設計 クーラー搭載用に特化した新設計フレームの採用によりパフォーマンスが向上 防振ラバーがファンの振動を吸収するため、防振性も抜群 ファンの動作はフロントが反時計回り、ミドルが時計回りとなる「2重反転方式」を採用 気流の乱れの低減、風量および静圧特性の向上によりハイレベルな冷却性能を誇る ヒートシンクの剛性と熱伝導率を高める0.4mm厚フィンを採用 Intel最新ソケット LGA1700対応、AMD最新ソケット AM5「RYZEN」対応 ヒートパイプには酸化を防止し、高級感溢れる「ニッケルメッキ処理」 厚みのある銅製受熱ベースプレートにより、CPUの発熱を確実に吸引 シリンジ(注射器型)容器入り、高性能ハイエンドグリス「Thermal Elixir 3」 1g(ヘラ付)付属 デュアルファン用Y字ケーブルが1本付属、PWMファンの2分岐が可能 フロントに15mm厚、ミドルに25mm厚、リアに25mm厚と最大3基のファンを搭載可能 ヒートシンクのベース部分にメタルバーを渡す「ブリッジ方式」のリテンションシステムのバックプレートが金属製にバージョンアップ 低回転~高回転までどの回転数にも最適な冷却性能を発揮するヒートシンク設計を採用
仕様搭載ヒートパイプ:6mm径×6本(ニッケルメッキ処理済み) 付属品リテンションキット、ファンクリップ3組、グリス、ヘラ、取付用ドライバー、Y字ケーブル、図解入り多言語マニュアル(日本語含む) 寸法(mm)フロントファン:120×120×厚さ15(振動吸収ラバーパッドの厚み1mmを含む)、リアファン:120×120×厚さ26(振動吸収ラバーパッドの厚み1mmを含む) 質量(g)1095(付属ファン含む) 本体質量(g)1095(付属ファン含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×154×128(奥行は付属ファン含む) 接続PWM 4ピン 風量フロントファン:8.16~39.44CFM、リアファン:16.90~67.62CFM 回転数ファン:300(±200rpm)~1500rpm(±10%)(フロントおよびリアファン) 保証期間ご購入日より1年間 適合ソケット(INTEL)1150/1151/1155/1156/1200/1700/2011/2011(V3)/2066、(AMD)AM4/AM5 ノイズレベルフロントファン:2.58~23.8dBA、リアファン:4.0~28.6dBA RoHS指令(10物質対応)対応 静圧(Pa)フロントファン:0.44~9.41/0.045~0.96mmH2O、リアファン:0.74~14.71/0.075~1.5mmH2O
1個
6,479 税込7,127
5日以内出荷

●ProArtist製 AM4用固着防止ブラケット ●ProArtistブランド、AM4クーラー換装時に発生するCPUとヒートシンク間の固着によるピン曲がりを防止する便利なブラケット ●AM4専用 ●AM4クーラー換装時に発生するCPUとヒートシンク間の固着によるピン曲がりを防止 ●CPUソケット周辺が保護され、グリスがはみ出さず綺麗に使用可能 ●輸送時などの振動により発生するCPUのズレを防止
サイズ(mm)96.2×64 材質スチール ブラック 質量(g)16.4 付属品無し 保証期間初期不良のみ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
7日以内出荷

関連カテゴリ