家庭用コンセントで使える強力電動エアダスターです。風量は毎秒40mの高出力モデルです。デザインは持ちやすく使いやすいガンタイプを採用しました。スプレー缶と違い気化熱による風力の低下がなく、ストレスフリーで使えます。4種類のノズルが付属しており、場所や用途に合わせ使い分けが可能です。電源ケーブルが3m近くあるので、離れた場所や高いところでも利用可能です。キーボードのホコリ取りからエアコン・サッシなどの清掃まで、幅広く活躍します。
仕様●モーター回転数:36000±5%rpm●使用可能環境温度:-10~40℃●出力(定格):380±30W●筐体材料:ABS樹脂●電力:AC100V(50/60Hz)/3.8A●電源ケーブル長:約2.8m●風速:最大40.0m/s
付属品ノズル4種、フィルター2枚、清掃ブラシ
本体質量(g)約970
本体サイズ(mm)W94×H155×D158
連続使用可能時間約15分
保証期間6ケ月間
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
繰り返し充電利用できるため缶ゴミが出ない 小型でパワフル 電池が切れるまで連続して使える(缶の場合、連続使用で缶が冷えるとエアー出なくなる) エアーノズル5種付属 充電の電気代はわずか(繰り返し使えば缶ダスターよりランニングコストが低い)
付属品USBケーブル、ノズル5種
寸法(mm)165×101×63(ノズル未装着状態)
質量(g)405(ノズル未装着状態)
タイプ電動式
騒音値(dB)85以下
連続使用時間(分)40~45(風量により異なる)
保証期間購入日から3ケ月間
風量調整弱/中/強 切り替え
モーター回転数(min-1[r.p.m])最大430000-51000
充電時間(時間)3.5~4
LED搭載
バッテリー容量(mAh)6000
風圧(kPa)最大6000Kpa
逆さ噴射○
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード