13インチ級タブレットやモバイルモニターを搭載可能なアームです。
耐荷重は約1kgまで対応します。
アーム自体はクランプ固定式です。
厚さ10~40mmの天板に手回しクランプで固定します。
クランプ部は小さいので、壁側の狭い位置にも設置可能です。
6軸可動による自由な移動が可能です。
その他搭載可能端末サイズ:5~13インチ
材質アルミニウム筐体、樹脂、端末保護用シリコンゴム
質量(g)527
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×170×34~230
クランプ固定幅:4.5~1cm(水平で安定した机など)、対応幅:13.6~22.5cm(中央部に搭載した場合)、耐荷重:約1000g(操作時の指などの荷重含む)
保証期間ご購入日より1年間
特性角度調整
可動範囲6か所(おおよそ半球)
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
SurfaceやiPad Proなどの12インチ超級の大型タブレットや、最大15インチのサブモニター搭載が可能なスタンドです。 高さを0~23cmの間で、角度は搭載端末が滑落しない範囲で自由に調整が可能です。 Nintendo Switchは充電しながら使用することが可能です。 小さく折り畳めるので、外出先や出張先に持ち歩けます。
材質樹脂、アルミニウム、端末保護用ゴム
色ブラック
質量(g)526
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×170×34~230
端末搭載可能:最大15インチ、900gまでのタブレットやサブモニター
保証期間ご購入日より1年間。
適合幅(mm)110~380(中央部に搭載した場合)
耐荷重(g)約1000(操作時の指や手からの荷重を含む)
特性充電使用可能・折り畳み可能・滑り止め・縦置き/横置き対応・角度調節・高さ調節
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
13インチ級タブレットやモバイルモニターを搭載可能なアームです。
横幅20.9×縦18 cmと広く、下部は放熱に寄与する多孔加工がしてあります。
端末を載せる突起は約1.9cmで、シリコンゴムにより端末を保護します。
180度回転するアーム固定部が最適な角度を提供します。
ヒンジの摩擦力で固定する方式です。
耐荷重633g+αで、タブレットのタッチ操作も快適です。
その他搭載可能PC:5~13型端末
材質アルミニウム、鉄、樹脂
寸法(mm)210×245×118(スタンド含む)
質量(g)約563
耐荷重633g
保証期間ご購入日より1年間
特性放熱
可動範囲60~240°
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
●厚めのアルミ部品100%で構成された重量感が伝わるスタンドです。
●高さや角度を自由に変えられるタブレットやスマートフォン用スタンド
搭載面は13x13cm、2本の腕でしっかりと搭載した端末を支えます。
長さ約13cmのアームは180度回転し、搭載面は約300度回転します。
筐体は重量と安定性を備えるため、よく研磨されたアルミニウムを削り出し素材を採用し、総重量は約477gです。
底面には滑り止め効果の高いシリコ-ンゴム製ソールを搭載しています。
●載せたまま操作をしてもシッカリ支えます
2本の腕、搭載面、設置面には端末の傷付き防止&滑り止めのためのシリコンゴムを装着しています。
アーム部の2か所の駆動部は任意の場所に固定すると、タブレットを操作する力では動かないほど強力に高さや角度を支持します。(耐荷重800g)
ゲームなど頻繁に操作するアプリでもしっかり固定できます。
●横置きも安定します
アプリや動画視聴、リモートデスクトップ、学習、ビデオチャットなど横向きで使用する事が多いタブレットを、安定して搭載できます。
搭載面の幅は13cm、2本の腕の幅が各3.9cmなので、長い辺が28~25cm程度のiPadシリーズはどれも安定して搭載できます。
●ビデオチャット時のカメラの位置調整も楽々
ビデオチャット時にタブレットのカメラの高さや位置、角度を自由に調整できます。
一般的なWEBカメラより高画質なタブレットやスマートフォンを、ビデオチャットに最大限活用できます。
●折りたためばカバンに入ります
折り畳むと19 x 13 x 4 cm程度にまとまります。
重さは約477gなので、カバンに収納して持ち運ぶことが可能です。外出先でのご利用にも好適です。
質量(g)477
仕様●搭載可能な機器:厚さ60mm、幅約40cm以内の機器、15インチ型ノートPC(幅により16型まで対応)、タブレット、スマートフォンなど●製品可動域:搭載時有効可動域180度+設置面180度●サイズ:130×30×165mm(折畳み時)●内容物:PC保護用シリコンゴム、収納部幅調整工具(六角レンチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
折りたためるポータブルノートPCスタンドです。
搭載可能な機器
最大幅38cm以内のノートPC
Apple Macbook Pro 16インチ
Microsoft Surface Book 3 15インチ
タブレット各種
楽な姿勢で画面を見れる「+2~15cm」
一般的なデスクトップ用モニターは、設置面から+9~10cm程度の高さの物が広く普及しています。
本製品はアーム部を41度(最大角度)に設定すると、画面の位置が最大+9cm程度高くなります。
デスクトップ用モニターとほぼ同じ高さまで画面が高くなるので、楽な姿勢でご利用いただけます。
6段階の角度調整が可能
ノートパソコンを搭載する面の角度を、最大41/36/32/28/21/11度の6段階に調整できます。
画面の高さだけでなく、キーボードを打ちやすい角度に調整する事も可能です。
パソコンの冷却に好適
最も発熱するパソコン底面部に接する面に空気が直接当たり続けるため、パソコンの冷却に大きく寄与します。
スタンド本体は熱伝導効率の高いアルミニウム製なので、木製の机上よりも放熱効果が高まります。
折りたためば厚さ0.9 x 4.5 x 28 cmの省サイズ
折りたたむと500mlペットボトルより小さくなるので、ビジネスバックなどの薄い鞄でも簡単に収納できます。
専用ポーチが付属しますので、安心して鞄に納められます。
組立て&折りたたみはわずか5秒
2本の台座を開き、アーム2本をミゾにはめれば組み立て完了です。
折りたたむ時も同様に、わずか5秒程度で組立&折りたたみが可能です。
耐荷重は中心部で約5kgと、ノートパソコンを搭載しながらキーボードを操作しても十分な強度です。
仕様搭載面可動範囲:41/36/32/28/21/11度(6段階) 搭載可能な機器の目安:幅約38cm程度までのノートPCやタブレット、主に15インチ型ノートPCまで対応(幅によりMacbook Pro 16型まで対応) 製品重量:250 (g) 製品サイズ(展開時):16.6x28x9.2(cm) 製品サイズ(折畳み時):4.5x28x0.8(cm)
セット内容PC保護用シリコンゴム、収納ポーチ
保証期間ご購入日より6か月間 (日本国内での使用に限定)※領収書やレシート、又は納品書など、ご購入日とご購入店名が記された物が必要です。
素材アルミニウム、鉄、樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
関連キーワード