3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SurfaceやiPad Proなどの12インチ超級の大型タブレットや、最大15インチのサブモニター搭載が可能なスタンドです。 高さを0~23cmの間で、角度は搭載端末が滑落しない範囲で自由に調整が可能です。 Nintendo Switchは充電しながら使用することが可能です。 小さく折り畳めるので、外出先や出張先に持ち歩けます。
材質樹脂、アルミニウム、端末保護用ゴム ブラック 質量(g)526 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×170×34~230 端末搭載可能:最大15インチ、900gまでのタブレットやサブモニター 保証期間ご購入日より1年間。 適合幅(mm)110~380(中央部に搭載した場合) 耐荷重(g)約1000(操作時の指や手からの荷重を含む) 特性充電使用可能・折り畳み可能・滑り止め・縦置き/横置き対応・角度調節・高さ調節
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

13インチ級タブレットやモバイルモニターを搭載可能なアームです。 耐荷重は約1kgまで対応します。 アーム自体はクランプ固定式です。 厚さ10~40mmの天板に手回しクランプで固定します。 クランプ部は小さいので、壁側の狭い位置にも設置可能です。 6軸可動による自由な移動が可能です。
その他搭載可能端末サイズ:5~13インチ 材質アルミニウム筐体、樹脂、端末保護用シリコンゴム 質量(g)527 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×170×34~230 クランプ固定幅:4.5~1cm(水平で安定した机など)、対応幅:13.6~22.5cm(中央部に搭載した場合)、耐荷重:約1000g(操作時の指などの荷重含む) 保証期間ご購入日より1年間 特性角度調整 可動範囲6か所(おおよそ半球)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

13インチ級タブレットやモバイルモニターを搭載可能なアームです。 横幅20.9×縦18 cmと広く、下部は放熱に寄与する多孔加工がしてあります。 端末を載せる突起は約1.9cmで、シリコンゴムにより端末を保護します。 180度回転するアーム固定部が最適な角度を提供します。 ヒンジの摩擦力で固定する方式です。 耐荷重633g+αで、タブレットのタッチ操作も快適です。
その他搭載可能PC:5~13型端末 材質アルミニウム、鉄、樹脂 寸法(mm)210×245×118(スタンド含む) 質量(g)約563 耐荷重633g 保証期間ご購入日より1年間 特性放熱 可動範囲60~240°
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷