高輝度液晶パネル480×480(メーカー情報) フレッシュレート60Hz 放熱性の高いアルミケース クーラーヘッドに付けて違和感が無いスリム設計(10mm)
仕様付属ソフト:背景動画30種、静止画38種(自作デザインも使用可能)
セット内容両面シール(円形カット済み)、簡易マニュアル
材質アルミニウム、樹脂、液晶パネル
寸法(mm)74×74×10
質量(g)約 86(ケーブル含む。本体のみは約69)
電源USBバスパワー
対応OSWindows(R) 11/10 (64bit)
表面処理ノングレア
接続方式USB2.0ピンヘッダ端子(9ピン)
解像度480×480/60Hz
固定方法付属両面テープ使用(3M製2枚付属)
液晶モニター2.1インチ円型
USBケーブル長(cm)85(M/B USB2.0コネクタ)
ケーブル長(cm)約95
対応ファイルMP4、GIF
パネル駆動方式IPS
メモリ容量(MB)128
関連キーワード