4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パソコンやゲーム機の内部にSATA接続するタイプのSSD(ソリッドステートドライブ)や、2.5インチHDD(ハードディスクドライブ)に挿しこむだけで、USB接続に変換できるケーブルです。 PS4のUSB接続「拡張ストレージ」としてもご利用いただけます。 新しいパソコンへのデータ移動も簡単 新しいパソコンに従来のパソコンのSSDやHDDを接続すれば、USB接続メモリーの様な手軽さでデータの移動ができます。 つないだSSDや2.5"HDDは、エクスプローラー内に新しいドライブとして表示されます。 データは「コピー&ペースト」や「ドラッグ&ドロップ」等の簡単な操作で、コピーや移動、削除が可能です。 SSDを接続した場合、従来USB2.0接続HDD比較で最大約10倍高速! 本製品はUSB3.0/2.0と互換がある高速な接続規格「USB3.1 Gen1」に対応し、 SSDやHDDをより高速に接続できる「UASP(USB Attached SCSI Protocol)」接続に対応しています。 SATA接続のSSDを接続した場合、最大実行速度で読込390Mbps、書込350Mbpsを実現します。(※1) 電源レスでさまざまな機器に接続できます Windows10 / 8.1 / 8 / 7、macOS / MacOS Xを搭載したパソコン、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー(※2) PS(R)4 Pro / PS(R)4 / PS(R)3 / nasne(R)などのゲーム機や周辺機器に接続してご利用いただけます。 ※1メーカーにて2020年1月にメーカーの下記環境のパソコンで、CrystalDiskMarkを用いて計測を実施。 Windows10(64bit版)、Z370マザーボード搭載USB Gen1対応A端子に本製品経由でIntel社SSD545S Series 256GBを接続。 ※2本製品はUSBバスパワー(USB経由の電力)のみで動作する製品です。そのためUSBからの通電量により動作しない可能性がございます。 同じくUSBバスパワー接続のUSBハブ等を経由すると動作しない可能性が有ります。 またノートパソコンやタブレットPC等は、PC本体への充電(給電)を行いながらご使用ください。 パナソニック社のTVやレコーダーでは動作しない可能性が有ります。
適合ドライブ:SATA(シリアルATA接続)のSSD(ソリッドステートドライブ)SATA(シリアルATA接続)の2.5インチ内蔵型ハードディスク 適合機種温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと) セット内容本体、マニュアル(保証書含む) 寸法(mm)68.7×16.9×8※ケーブル含まず 質量(g)約21※ケーブル含む 適合規格UASP (USB Attached SCSI Protocol) ※USB大容量記憶装置の高速データ通信規格 適合機器USBA(メス)端子を搭載した、パソコン、TV、レコーダー、ゲーム機(PSR4/4Pro/3)などUSB3.1Gen1(USB3.0互換)対応環境の場合、USB3.1Gen1接続に対応。上記環境以外はUSB2.0接続に対応 保証期間ご購入日より1年間 (日本国内での使用に限定) 接続端子ドライブ側:シリアルATA規格(データ端子7ピン、電源端子15ピン) 外部端子USB3.1 Gen1 / 3.0 /2.0対応 A平型端子 ※UD-3101Pは付属のUSB A→Type-C変換アダプタにより、USB Type-C接続に対応。 ※USB2.0環境に接続可能ですが、USB2.0規格内で動作します。 電源仕様USBバスパワー(5V/0.5A ~ 5V/1.5A)※接続される機器により変動します。 データ転送速度USB3.1 Gen1 : 最大5Gbps (規格値)※USB3.0互換USB2.0 : 最大480Mbps (規格値) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

●SATA&IDE接続の全ドライブに対応したUSBアダプタです。USB3.1Gen1対応の高速モデルです。 パソコン内蔵型SSDやHDDを簡単に高速なUSB3.1【Gen1】接続にできるケーブル 【SATA&IDE対応】 ●短時間でドライブ内データの引っ越しに便利なUSB3.1 Gen1変換アダプタ 内蔵用のHDDやSSDを、パソコンのUSBポートに接続させる変換アダプタです。 パソコンの故障や新調時などでデータを引っ越しするときに利用できます ●IDE&SATA両対応ですべてのドライブに対応 セルフパワーですので2.5インチHDD/SSDだけではなく3.5インチHDDや5.25インチ光学ドライブも利用できますので、一般的な内蔵用ドライブに対して本製品1台で対応できます。 ●マルチ供給電源とマルチ接続コネクタによりHDD2台同時接続が可能 SATA HDDからIDE HDDへ、反対にIDE HDDからSATA HDDへ、互いにデータをコピー・移動ができます。 ※IDE同士/SATA同士の同時接続はできません。
質量(g)約25 保証期間1年間 インターフェースUSB3.1 搭載ドライブSATA接続ドライブ(SSD/HDD/光学式ドライブ)、IDE接続ドライブ(HDD/光学式ドライブ) 適合機器USB A(オス)搭載PC、TV、ゲーム機(PS4) 対応OSWindows11/10/8.1(各64/32bit)、MacOS X 10.9以降 外部接続USB 3.1Gen1(理論最大値5Gbps転送)対応Aコネクタ 本体寸法(mm)W72×D32×H13(突起物含まず) ケーブル長(mm)約800 電源入力100V/出力12V/2A、5V/2A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

■SATA接続のHDD/SSDに対応したUSBアダプタです。USB3.1Gen2対応の超高速モデルです。 パソコン内蔵型SSDやHDDを簡単に高速なUSB3.1【Gen2】接続にできるケーブル【SATA対応】 ■短期間でドライブ内データの引っ越しに便利なUSB3.1 Gen2変換アダプタ 内蔵用のHDDやSSDを、パソコンのUSBポートに接続させる変換アダプタです。 パソコンの故障や新調時などでデータを引っ越しするときに利用できます。 ■USB3.1 Gen2(最大10Gbps)高速転送 最大10Gbps転送に対応したUSB3.1Gen2接続により、SSDの性能を生かした高速データの移動やコピーが実現します。 ■外部電源による安定動作 付属の電源アダプタによる電力供給で、3.5インチHDD使用時はもちろん 2.5インチSSD/HDD使用時にもより安定して動作します。
質量(g)約22 保証期間1年間 インターフェースUSB3.1 搭載ドライブSATA接続ドライブ(SSD/HDD) 適合機器USB A(オス)搭載PC、TV、ゲーム機(PS4) 対応OSWindows10/8.1(各64/32bit)、MacOS X 10.9以降 外部接続USB 3.2Gen1(理論最大値10Gbps転送)対応Aコネクタ 本体寸法(mm)幅62×縦34×高14(突起物含まず) ケーブル長(mm)約800 電源入力100V/出力12V/3A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

パソコンやゲーム機の内部にSATA接続するタイプのSSD(ソリッドステートドライブ)や、2.5インチHDD(ハードディスクドライブ)に挿しこむだけで、USB接続に変換できるケーブルです。 PS4のUSB接続「拡張ストレージ」としてもご利用いただけます。 新しいパソコンへのデータ移動も簡単 新しいパソコンに従来のパソコンのSSDやHDDを接続すれば、USB接続メモリーの様な手軽さでデータの移動ができます。 つないだSSDや2.5"HDDは、エクスプローラー内に新しいドライブとして表示されます。 データは「コピー&ペースト」や「ドラッグ&ドロップ」等の簡単な操作で、コピーや移動、削除が可能です。 SSDを接続した場合、従来USB2.0接続HDD比較で最大約10倍高速! 本製品はUSB3.0/2.0と互換がある高速な接続規格「USB3.1 Gen2」に対応し、 SSDやHDDをより高速に接続できる「UASP(USB Attached SCSI Protocol)」接続に対応しています。 SATA接続のSSDを接続した場合、最大実行速度で読込405Mbps、書込355Mbpsを実現します。(※1) 電源レスでさまざまな機器に接続できます Windows10 / 8.1 / 8 / 7、macOS / MacOS Xを搭載したパソコン、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー(※2) PS(R)4 Pro / PS(R)4 / PS(R)3 / nasne(R)などのゲーム機や周辺機器に接続してご利用いただけます。 ※1メーカーにて2020年1月にメーカーの下記環境のパソコンで、CrystalDiskMarkを用いて計測を実施。 Windows10(64bit版)、Z370マザーボード搭載USB Gen1対応A端子に本製品経由でIntel社SSD545S Series 256GBを接続。 ※2本製品はUSBバスパワー(USB経由の電力)のみで動作する製品です。そのためUSBからの通電量により動作しない可能性がございます。 同じくUSBバスパワー接続のUSBハブ等を経由すると動作しない可能性が有ります。 またノートパソコンやタブレットPC等は、PC本体への充電(給電)を行いながらご使用ください。 パナソニック社のTVやレコーダーでは動作しない可能性が有ります。
適合ドライブ:SATA(シリアルATA接続)のSSD(ソリッドステートドライブ)SATA(シリアルATA接続)の2.5インチ内蔵型ハードディスク 適合機種温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと) セット内容本体、マニュアル(保証書含む) 寸法(mm)68.7×16.9×8※ケーブル含まず 質量(g)約21※ケーブル含む 適合規格UASP (USB Attached SCSI Protocol) ※USB大容量記憶装置の高速データ通信規格 適合機器USBType-C(メス)端子を搭載した、パソコン、タブレットなどのUSB接続メモリーやHDD/SSDが動作する環境。接続する機器がUSB3.1Gen2接続に対応している場合のみ、USB3.1Gen2接続に対応。USB3.1Gen1(USB3.0)接続に対応している場合は、USB3.1Gen1(USB3.0)接続に対応。上記環境以外はUSB2.0接続に対応。 保証期間ご購入日より1年間 (日本国内での使用に限定) 接続端子ドライブ側:シリアルATA規格(データ端子7ピン、電源端子15ピン) 外部端子USB3.1 Gen2 / 3.0 /2.0対応 USB Type-C端子※USB2.0環境に接続可能ですが、USB2.0規格内で動作します。 電源仕様USBバスパワー(5V/0.5A ~ 5V/1.5A)※接続される機器により変動します。 データ転送速度USB3.1 Gen2 : 最大10Gbps (規格値)USB3.1 Gen1 : 最大5Gbps(規格値)※USB3.0互換USB2.0 : 最大480Mbps (規格値) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
欠品中