カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • タイムリー
  • SMC(23)
  • ELPA(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • 星和電機(SEIWA)(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • brembo(1)
  • AUTONICS(オートニクス)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ud3-1c」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDD/SSD→USB簡単接続セット SATA接続機器をUSB3.1(GEN1)接続に変換するアダプタ 2.5インチ対応 Type-A接続タイプ タイムリーHDD/SSD→USB簡単接続セット SATA接続機器をUSB3.1(GEN1)接続に変換するアダプタ 2.5インチ対応 Type-A接続タイプタイムリー(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
パソコンやゲーム機の内部にSATA接続するタイプのSSD(ソリッドステートドライブ)や、2.5インチHDD(ハードディスクドライブ)に挿しこむだけで、USB接続に変換できるケーブルです。 PS4のUSB接続「拡張ストレージ」としてもご利用いただけます。 新しいパソコンへのデータ移動も簡単 新しいパソコンに従来のパソコンのSSDやHDDを接続すれば、USB接続メモリーの様な手軽さでデータの移動ができます。 つないだSSDや2.5"HDDは、エクスプローラー内に新しいドライブとして表示されます。 データは「コピー&ペースト」や「ドラッグ&ドロップ」等の簡単な操作で、コピーや移動、削除が可能です。 SSDを接続した場合、従来USB2.0接続HDD比較で最大約10倍高速! 本製品はUSB3.0/2.0と互換がある高速な接続規格「USB3.1 Gen1」に対応し、 SSDやHDDをより高速に接続できる「UASP(USB Attached SCSI Protocol)」接続に対応しています。 SATA接続のSSDを接続した場合、最大実行速度で読込390Mbps、書込350Mbpsを実現します。(※1) 電源レスでさまざまな機器に接続できます Windows10 / 8.1 / 8 / 7、macOS / MacOS Xを搭載したパソコン、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー(※2) PS(R)4 Pro / PS(R)4 / PS(R)3 / nasne(R)などのゲーム機や周辺機器に接続してご利用いただけます。 ※1メーカーにて2020年1月にメーカーの下記環境のパソコンで、CrystalDiskMarkを用いて計測を実施。 Windows10(64bit版)、Z370マザーボード搭載USB Gen1対応A端子に本製品経由でIntel社SSD545S Series 256GBを接続。 ※2本製品はUSBバスパワー(USB経由の電力)のみで動作する製品です。そのためUSBからの通電量により動作しない可能性がございます。 同じくUSBバスパワー接続のUSBハブ等を経由すると動作しない可能性が有ります。 またノートパソコンやタブレットPC等は、PC本体への充電(給電)を行いながらご使用ください。 パナソニック社のTVやレコーダーでは動作しない可能性が有ります。
適合ドライブ:SATA(シリアルATA接続)のSSD(ソリッドステートドライブ)SATA(シリアルATA接続)の2.5インチ内蔵型ハードディスク適合機種温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)セット内容本体、マニュアル(保証書含む)寸法(mm)68.7×16.9×8※ケーブル含まず質量(g)約21※ケーブル含む適合規格UASP (USB Attached SCSI Protocol) ※USB大容量記憶装置の高速データ通信規格適合機器USBA(メス)端子を搭載した、パソコン、TV、レコーダー、ゲーム機(PSR4/4Pro/3)などUSB3.1Gen1(USB3.0互換)対応環境の場合、USB3.1Gen1接続に対応。上記環境以外はUSB2.0接続に対応保証期間ご購入日より1年間 (日本国内での使用に限定)接続端子ドライブ側:シリアルATA規格(データ端子7ピン、電源端子15ピン)外部端子USB3.1 Gen1 / 3.0 /2.0対応 A平型端子 ※UD-3101Pは付属のUSB A→Type-C変換アダプタにより、USB Type-C接続に対応。 ※USB2.0環境に接続可能ですが、USB2.0規格内で動作します。電源仕様USBバスパワー(5V/0.5A ~ 5V/1.5A)※接続される機器により変動します。データ転送速度USB3.1 Gen1 : 最大5Gbps (規格値)※USB3.0互換USB2.0 : 最大480Mbps (規格値)RoHS指令(10物質対応)対応
PCパーツカテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら