2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Type-C電圧・電流チェッカー Type-Cオス・メス双方向入力と通電方向表示に対応 丈夫なメタル筐体を採用 出力OFFタイマー機能を搭載 画面が大きく見やすい 画面の表示モードが切替え可能 通電時間と積算電流を記憶 Power Deliveryに対応でU20V/5Aまで測定可能
測定機能電圧 4V~20V 、電流 50mA~5A 、通電方向、電力(ワット)、積算電流、内部温度、±DATA線電圧 表示1.14インチ カラースクリーン 端子形状USB Type-C オス - USB Type-C メス 色(本体)ブラック ケーブル長(cm)約10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×22×10.8(ケーブル、突起部含まず) 質量(g)約22 付属品簡易説明書、保証書
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

多機能10項目表示対応のUSBチェッカー 最大20Vまでの電圧が測定可能 積算電流、積算電力、給電時間、電力、抵抗、内部温度、±DATA線電圧が確認可能 出力OFFタイマー機能を搭載 画面が大きく見やすい 積算電流、積算電力、給電時間を記憶 電流が流れている時のみ計測・加算 電圧が変動するシステムに有効
測定機能電圧(V)、電流(A)、積算電流(mAh)、積算電力(mWh)、給電時間(T)、電力(W)、抵抗(Ω)、内部温度(℃)、±DATA線電圧 測定範囲電圧 4~20V 、 電流 ~5A 端子形状USB A端子 オス - USB A端子 メス 色(本体)ブラック ケーブル長(cm)約10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×22×10.8(ケーブル、突起部含まず) 質量(g)約24 付属品簡易説明書、保証書
1個
2,890 税込3,179
当日出荷