「led テープ usb」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
パソコンデスクの手元や棚下を広く明るく照らすことができるUSB電源(※)のLEDライトです。
温かみのある”電球色”とすっきりとした色あいの”昼光色”、中間の”白色”に調光ができます。
さらに各光色で無段階に明るさを調節することもできます。
まぶしさを抑え、光を広く拡散する乳白色カバーを採用。
800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。
本体は軽量で、省エネ設計です。
ケーブルの中間にコントロールスイッチがあります。
取り付け用の両面テープ・マグネットが付属します。
※本製品には別売りのUSB ACアダプターなどの電源が必要となります。
※本製品はUSB電源からの電力が途絶えると、光色や明るさなどの設定がリセットされます。
コントロールスイッチのON/OFFボタンを使えば設定はそのままに電源をON/OFFできます。
※点灯中はライト部が若干熱くなりますが異常ではありません。
※保証期間 : ご購入後3ヶ月間
付属品保証書、簡易説明書
質量(g)約42(本体のみ)
消費電力(W)約4
電源USBAオス5V
ケーブル長(m)約2、 中間スイッチ付き
寸法(cm)33.2×1.8×1.4(突起部含まず)
光色電球色/白色/昼光色
素子数LED:30灯×2色
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
コレクションケースや棚下を広く明るく照らすことができる長さ35cmのLEDライトです。 800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にスイッチがあります。 取り付け用両面テープ・マグネットが付属します。
質量(g)約33(本体のみ)
消費電力(W)約4
電源USB(A オス)
寸法(cm)33.2×1.6×0.9(突起部含まず)
保証期間ご購入後3ヶ月間
ケーブル長(cm)約150(中間スイッチ付)
LED使用数(個)30
電球の種類LED
コレクションケースや棚下を広く明るく照らすことができる長さ17cmのLEDライトです。 USB電源、または、パソコンのUSBポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にスイッチがあります。 取り付け用両面テープ、鉄板、マグネットが付属します。
仕様LED素子数:12
付属品取り付け用両面テープ、鉄板、マグネット、保証書
寸法(mm)170×13×7(突起部含まず)
質量(g)約20(ケーブル/コネクタ含まず)
消費電力(W)約2.6
保証期間ご購入後3ヶ月間
ケーブル長(cm)約150(中間スイッチ付き)
電源側端子仕様USB A(オス) 5V
人気の30灯USB LEDバーライトシリーズにまぶしさを抑え、光が広がる拡散カバータイプモデルです。 800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にスイッチがあります。 取り付け用両面テープ・マグネットが付属します。
仕様LED素子数:30
付属品両面テープ、マグネット、保証書
質量(g)約33(本体のみ)
消費電力(W)約4
電源USB A(オス 5V)
寸法(cm)33.2×1.6×0.9(突起部含まず)
ケーブル長(cm)約150(中間スイッチ付き)
パソコンデスクの手元や棚下を広く明るく照らすことができるUSB電源のLEDライトです。 本体の長さ 520mm のロングタイプです。 温かみのある”電球色”とすっきりとした色あいの”昼光色”、中間の”白色”に調光ができます。 さらに各光色で無段階に明るさを調節することもできます。 まぶしさを抑え、光を広く拡散する乳白色カバーを採用しました。 1A以上出力のあるUSB電源で動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にコントロールスイッチがあります。 取り付け用の両面テープ・マグネットが付属します。
付属品保証書、簡易説明書
寸法(mm)520×22×17.5(突起部含まず)
質量(g)約105(本体+ケーブル)
消費電力(W)約5
電源USB 5V
保証期間3ヶ月
ケーブル長(cm)約195(中間スイッチ付)
光色電球色/白色/昼光色
素子数LED74灯
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
関連キーワード