5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PD対応OTGアダプターケーブル 急速充電&OTG機能 Type-C1ポートのスマホなどに有効 プラグアンドプレイ対応 キーボード・マウス等入力機器やUSBメモリなどに互換性
端子形状Type-Cオス - Type-Cメス USBポートUSB2.0 1ポート(USB Aメス×1) 端末OTG(USB-Cホスト)モードに対応する端末 電源PD3.0 最大20V/3A (60W) 全長約12.5 質量(g)約14 付属品簡易説明書、保証書
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

PD給電対応Type-C OTG HUB 急速充電&OTG機能 Type-C1ポートのスマホなどに有効 プラグアンドプレイ対応 USB3.0&2.0合計4ポート
ケーブル長(cm)約15 端子形状Type-Cオス - Type-Cメス USBポートUSB3.0/Aメス(1ポート)、USB2.0/Aメス(2ポート)、USB2.0 Type-Cメス(1ポート) 端末OTG(USB-Cホスト)、USB PDに対応する端末 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約10×1.7×0.7 質量(g)約22 付属品簡易説明書、保証書
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

Nexus 5XやNexus 6PでUSB機器が利用可能となるケーブルです。 USBダウンストリームポートを2つ備え、同時に2台までUSB機器の接続が可能です。 持ち運びにも邪魔になりにくい小型・軽量設計。 ※本製品はすべてのType-C搭載端末で利用できることを保証するものではありません。 ※本製品は電源を接続して端末を充電することはできません。 ※HDDなど大きな電力を必要とするUSB機器は別途電力供給が必要です。
接続端子USBType-Cオス 機能USBハブ:2ポート、USB2.0/1.1機器対応 色(本体)ホワイト・ブラック 質量(g)16(ケーブル・コネクタ含む) ケーブル長(cm)18 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
1個
889 税込978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB電源より給電をしながらUSB機器を利用することができるケーブルです。 Lenovo社 miix 2 8 をはじめOTG対応端末に使用できます。※ ※タブレットPCなどの機種によって、また接続するUSB電源の状態によって給電できる電力が端末によって制限されるため、充電中を表すマークが表示されないことがあります。 ※使用中に消費される電力が大きい場合には、端末のバッテリ残量が減る場合があります。 ※本製品はすべてのOTG対応端末に対応するものではありません。 ※本製品はYOGA BOOK シリーズに付属する電源など電圧の上がる電源に接続しないでください。 高い電圧がかかり、回路やUSB機器が破損する可能性があります。
端子形状MicroUSB-USBAメス-USBAオス 適合機器OTG(USBホスト)モードに対応する端末 ケーブル長(cm)30(MicroUSB-USBAメス15)
1個
799 税込879
当日出荷

ルートアールType-C OTGアダプタ
USB3.0対応Type-C OTGアダプター 給電しながらUSB機器を同時利用 USB3.0対応で高速転送 Type-Cが1ポートのスマホに最適 プラグアンドプレイ対応
端子形状Type-C オス - Type-C メス USBポートUSB3.0/Aメス(1ポート) 端末OTG(USB-Cホスト)、USB PDに対応する端末 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約4.5×1.7×0.9 質量(g)約5 付属品簡易説明書、保証書
1個
708 税込779
5日以内出荷