割り当てたコマンドを足で入力できるスイッチ アイデア次第で無限の可能性 設定用の専用ソフト付属 本体に記憶されるので別途ドライバ/ソフト/再設定などは不要 ドライバ不要 複数台同時接続、個別割り当て可能
付属品CD-ROM 、 日本語簡易マニュアル
対応OSWindows 11/10/8.1/8(各32/64bit)
インターフェースUSB
ケーブル長(cm)約170
割り当てたコマンドを足で入力できるスイッチ アイデア次第で無限の可能性 メカニカルスイッチ採用 耐久性の高い筐体で立ったままペダルを踏んでもOK 設定用の専用ソフト付属 本体に記憶されるので別途ドライバ/ソフト/再設定などは不要 ドライバ不要 複数台同時接続、個別割り当て可能 干渉回避に便利なミニ延長ケーブル付属
付属品CD-ROM 、 日本語簡易マニュアル、ミニ延長ケーブル、保証書
対応OSWindows 11/10/8.1/8(各32/64bit)
動作力約11N
インターフェースUSB
解像度画面:XGA以上
ケーブル長(cm)約170
予め割り当てた操作をスイッチ操作できる自作入力装置用USBケーブル キーボード、マウス、マルチメディアキーなどの機能を割り当て可能 設定用の専用ソフト付属 ケーブルは最大150mまで延長可能 本体に記憶されるので別途ドライバ/ソフト/再設定などは不要 複数同時接続、個別割り当て可能
付属品8cm、CD-ROm、日本語簡易マニュアル
色ブラック
質量(g)360(ケーブル/コネクタ含む)
対応OSWindows11/10/8.1/8(各32/64bit)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×140×40(ケーブル含まず)
インターフェースUSB(A オス)
解像度画面:XGA以上
ケーブル長(cm)220
割り当てたコマンドを足で入力できるスイッチ アイデア次第で無限の可能性 メカニカルスイッチ採用 耐久性の高い筐体で立ったままペダルを踏んでもOK 設定用の専用ソフト付属 本体に記憶されるので別途ドライバ/ソフト/再設定などは不要 ドライバ不要 複数台同時接続、個別割り当て可能
付属品CD-ROM 、 日本語簡易マニュアル、保証書
質量(g)270 (ケーブル含む)
対応OSWindows 11/10/8.1/8(各32/64bit)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×141×35(ケーブル含まず)
動作力約20N
インターフェースUSB
解像度画面:XGA以上
ケーブル長(cm)約220
パソコンデスクの手元や棚下を広く明るく照らすことができるUSB電源(※)のLEDライトです。
温かみのある”電球色”とすっきりとした色あいの”昼光色”、中間の”白色”に調光ができます。
さらに各光色で無段階に明るさを調節することもできます。
まぶしさを抑え、光を広く拡散する乳白色カバーを採用。
800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。
本体は軽量で、省エネ設計です。
ケーブルの中間にコントロールスイッチがあります。
取り付け用の両面テープ・マグネットが付属します。
※本製品には別売りのUSB ACアダプターなどの電源が必要となります。
※本製品はUSB電源からの電力が途絶えると、光色や明るさなどの設定がリセットされます。
コントロールスイッチのON/OFFボタンを使えば設定はそのままに電源をON/OFFできます。
※点灯中はライト部が若干熱くなりますが異常ではありません。
※保証期間 : ご購入後3ヶ月間
付属品保証書、簡易説明書
質量(g)約42(本体のみ)
消費電力(W)約4
電源USBAオス5V
ケーブル長(m)約2、 中間スイッチ付き
寸法(cm)33.2×1.8×1.4(突起部含まず)
光色電球色/白色/昼光色
素子数LED:30灯×2色
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
多機能10項目表示対応のUSBチェッカー
最大20Vまでの電圧が測定可能
積算電流、積算電力、給電時間、電力、抵抗、内部温度、±DATA線電圧が確認可能
出力OFFタイマー機能を搭載 画面が大きく見やすい
積算電流、積算電力、給電時間を記憶
電流が流れている時のみ計測・加算
電圧が変動するシステムに有効
測定機能電圧(V)、電流(A)、積算電流(mAh)、積算電力(mWh)、給電時間(T)、電力(W)、抵抗(Ω)、内部温度(℃)、±DATA線電圧
測定範囲電圧 4~20V 、 電流 ~5A
端子形状USB A端子 オス - USB A端子 メス
色(本体)ブラック
ケーブル長(cm)約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×22×10.8(ケーブル、突起部含まず)
質量(g)約24
付属品簡易説明書、保証書
1個
¥2,890
税込¥3,179
当日出荷
Type-C電圧・電流チェッカー
Type-Cオス・メス双方向入力と通電方向表示に対応
丈夫なメタル筐体を採用
出力OFFタイマー機能を搭載
画面が大きく見やすい
画面の表示モードが切替え可能
通電時間と積算電流を記憶
Power Deliveryに対応でU20V/5Aまで測定可能
測定機能電圧 4V~20V 、電流 50mA~5A 、通電方向、電力(ワット)、積算電流、内部温度、±DATA線電圧
表示1.14インチ カラースクリーン
端子形状USB Type-C オス - USB Type-C メス
色(本体)ブラック
ケーブル長(cm)約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×22×10.8(ケーブル、突起部含まず)
質量(g)約22
付属品簡易説明書、保証書
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
関連キーワード