「usbメス端子」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
多機能10項目表示対応のUSBチェッカー
最大20Vまでの電圧が測定可能
積算電流、積算電力、給電時間、電力、抵抗、内部温度、±DATA線電圧が確認可能
出力OFFタイマー機能を搭載 画面が大きく見やすい
積算電流、積算電力、給電時間を記憶
電流が流れている時のみ計測・加算
電圧が変動するシステムに有効
測定機能電圧(V)、電流(A)、積算電流(mAh)、積算電力(mWh)、給電時間(T)、電力(W)、抵抗(Ω)、内部温度(℃)、±DATA線電圧
測定範囲電圧 4~20V 、 電流 ~5A
端子形状USB A端子 オス - USB A端子 メス
色(本体)ブラック
ケーブル長(cm)約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×22×10.8(ケーブル、突起部含まず)
質量(g)約24
付属品簡易説明書、保証書
1個
¥2,890
税込¥3,179
当日出荷
タブレットPCなどのOTG対応端末へ電力を給電をしながらさまざまなUSB機器を同時に利用できます。
micro USB(micro Bメス)端子が1ポートしかない端末に特に有効です。
新たに端末への自動最適化回路を搭載しており、従来必要だったスイッチの切り替えが不要となりました。
また自動最適化回路により端末の再起動後にも自動的に復帰ができます。
Lenovo Yoga Book with Windows※、Miix 2 8、nexus 7(2013)、Venue 8 Proで動作を確認済み。
仕様電源入力端子:micro USB メス (micro Bメス) 端末接続端子:micro USB オス (micro Bオス) 重量:約29g(ケーブル・コネクタ含む) ハブダウンストリームポート:USB Aメス 4ポート、USB2.0/1.1機器対応 ケーブル色:赤 ケーブル長:約25cm
付属品簡易説明書・保証書・給電用microUSBケーブル
長さ(m)1
コネクタ形状USB Aオス - USB micro Bオス (充電・給電用)
最大電流(A)2.4A対応
本体寸法W86×D24×H12mm(ケーブル・突起部含まず)
適合用途充電・給電用
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
Type-C電圧・電流チェッカー
Type-Cオス・メス双方向入力と通電方向表示に対応
丈夫なメタル筐体を採用
出力OFFタイマー機能を搭載
画面が大きく見やすい
画面の表示モードが切替え可能
通電時間と積算電流を記憶
Power Deliveryに対応でU20V/5Aまで測定可能
測定機能電圧 4V~20V 、電流 50mA~5A 、通電方向、電力(ワット)、積算電流、内部温度、±DATA線電圧
表示1.14インチ カラースクリーン
端子形状USB Type-C オス - USB Type-C メス
色(本体)ブラック
ケーブル長(cm)約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×22×10.8(ケーブル、突起部含まず)
質量(g)約22
付属品簡易説明書、保証書
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
USB Type-C搭載スマートフォンなどの端末充電時の電圧・電流を簡単に確認できます。
電圧と電流を2秒ずつ交互に表示します。
USB PD (Power Delivery)に対応し、20V/5A (100W) までの測定が可能です。
※本製品はType-Cオス端子・メス端子どちらが電源側となる場合でも電流の表示が可能です。
通電方向は接続する機器の充電状態を表すアイコンやインジケーターを確認してください。
※本製品は電源や端末に常時接続することを避け、測定時のみ接続をしてください。
※本製品は簡易的に通電状態の確認を行うものです。正確性の求められる用途にはご使用になれません。
※本製品はUSBのデータ通信機能は保証対象外となります。 通信行う機器に使用しないでください。
※出荷時には表示窓にキズ防止のフイルムが貼られています。 はがしてから使用してください。
※保証期間 : ご購入後6ヶ月間
付属品簡易説明書、保証書
測定範囲電圧4V~20V、電流50mA~5A
質量(g)約6
表示3桁7セグメントLED(電圧・電流を2秒ごと交互に表示)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×17×8.5
色(本体)ブラック
入出力端子USB Type-C オス、USB Type-C メス
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
●堅牢制の高いメタル筐体、視認性に優れたカラー画面、多機能10項目表示に対応したUSBチェッカーです。
●QC2.0、QC3.0機器に対応
USBの標準5Vは当然のこと、最大20Vまでの電圧を測定することができます。
●多機能
過去のモデルで好評の積算電流に加え、積算電力、給電時間、電力、抵抗、内部温度、±DATA線電圧の確認ができます。
●積算電流、積算電力、給電時間の記録保持
積算電流、積算電力、給電時間は9ページ分記録を保持することができ、リセット操作するまで残ります。
●給電時間
給電時間は接続した機器に電流が流れている時のみ計測・加算されます。
●積算電力
積算電力は電圧が変動するようなシステムに有効です。
色(本体)黒
ケーブル長(cm)約10
質量(g)約18
付属品簡易説明書、保証書
計測機能電圧(V)、電流(A)、積算電流(mAh)、積算電力(mWh)、給電時間(T)、電力(W)、抵抗(Ω)、内部温度(℃)、±DATA線電圧
仕様●入力/出力端子:USB A端子 オス/USB A端子 メス●電圧測定範囲:4~20V●電流測定範囲:最大5A●サイズ:W55×D20×H8.5mm(ケーブル、突起部含まず)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
色(本体)ブラック
ケーブル長(cm)約10
質量(g)約17
付属品簡易説明書、保証書
仕様●測定機能:電圧 4V~20V 、 電流 50mA~5A 、 通電方向、電力(ワット)、積算電流、内部温度、±DATA線電圧●表示:1インチ カラースクリーン●入力出端子:USB Type-C オス、USB Type-C メス●サイズ:W55×D20×H8.5mm(ケーブル・突起部含まず)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
●Type-C機器の電圧・電流・通電方向・通電時間・ワット・積算電流・内部温度を簡単にチェックできる装置です。
●メタル筐体採用
堅牢制の高いメタル筐体を採用。
●双方向入力、通電方向表示対応
Type-Cオス・メスどちらにも電源(ホスト)の接続が可能な双方向入力と通電方向表示に対応しています。
●表示モード
本体のボタンを素早く二度押すと、画面の表示モードを切り替えることができます。
●通電時間、積算電流記憶
通電時間と積算電流は9ページ分記憶することができ、ボタンでページを切り替えて使用できます。
●USB PD(Power Delivery) 対応
USB PD(Power Delivery) に対応し、20V/5A(100W)までの測定が可能です。
色(本体)黒
質量(g)約12
付属品簡易説明書、保証書
仕様●入力/出力端子:USB Type-C オス/USB Type-C メス●計測機能:電圧、電流、通電方向、電力(ワット)、積算電流、内部温度、±DATA線電圧●電圧測定範囲:4~20V●電流測定範囲:50mA~5A●サイズ:W64×D20×H8.5mm(ケーブル、突起部含まず)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
珍しい出力OFFタイマー機能を搭載したUSBチェッカーです。
本体のボタンで【電圧・電流値モード】→【積算電流値モード】→【出力OFFタイマーモード】の3つの表示モードが切り替わります。
バッテリーの性能評価や太陽光発電からの充電量確認に便利な積算電流値表示機能。
0.5時間刻みで最大24時間設定可能な出力OFFタイマー機能。
USB A端子のほかmicro USB入力端子も備えており、ケーブル直結の電源の測定も可能です。
新規格QC3.0、QC2.0(急速充電2)に対応。 30Vまでの電圧を測定することができます。
20秒間電流が流れないと”OFF”と画面に表示され、自動的に出力が停止します。
※2つの入力端子に同時に機器を接続しないでください。
※電流が20秒間、約0.03A(30mAh)を下回ると出力が停止します。
※重要な通信行う機器や大量のデータをやりとりする機器には使用しないでください。
※QC2.0・QC3.0機能利用時は必ずすべて対応した機器、ケーブルを利用してください。
※接続する機器の各種メモリーは必ずバックアップを取ってからご使用ください。
※保証期間 : ご購入後6ヶ月間
付属品簡易説明書
測定範囲電圧:4.0~30.0V(22V以上で出力停止)、電流:~3.0A、最大積算電流値:99,999mAh
質量(g)約21
表示7セグメント赤色LED 、 3桁 2段
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×28×15
入力端子USBA端子オス・microUSBメス
出力端子USB A端子 メス
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
人気製品「RT-USBVATM」のQC2.0(急速充電2)に対応したバージョンアップ版です。
通常のUSBの電圧である 5V に加え、9V、12Vの電圧も測定することができます。
電流が流れている間の時間を最大99時間まで計測できます。 バッテリーの持続時間などのチェックに役立ちます。
99,999mAhまでの積算電流表示機能付き。 時間の経過とともに変化をする電流を積算表示します。
使い方は簡単、USB電源とUSBデバイスの間に取り付ければ測定開始、
本体上部のリセットボタンを4秒間長押しすると積算電流値・通電時間がリセットができます。
USB2.0のデータ通信に対応しています。
※中国製のため、本体に若干の汚れ・キズがある場合がございます。
※重要な通信行う機器や大量のデータをやりとりする機器には使用しないでください。
※接続する機器の各種メモリーは必ずバックアップを取ってからご使用ください。
※保証期間 : ご購入後6ヶ月間
仕様積算電流値:最大99999mAh
付属品簡易説明書・保証書
測定範囲電圧3.5~20.0V、電流:0~3.3A
質量(g)約18
表示通電時間:時間・分 、 最大 99時間
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×23×13.5
入出力端子USB Aオス/ USB Aメス
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
Type-C機器の電圧・電流・通電方向・通電時間・ワット・積算電流・内部温度を簡単にチェックできる装置です。
Type-Cオス・メスどちらにも電源(ホスト)の接続が可能な双方向入力と通電方向表示に対応しています。
本体のボタンを素早く二度押すと、画面表示を見やすい向きに180度回転させることができます。
通電時間と積算電流は9ページ分記憶することができ、ボタンでページを切り替えて使用できます。
USB PD(Power Delivery) に対応し、20V/5A(100W)までの測定が可能です。
※本製品は電源や端末に常時接続することを避け、測定時のみ接続をしてください。
※本製品は簡易的に通電状態の確認を行うものです。正確性の求められる用途にはご使用になれません。
※本製品はUSBのデータ通信機能はサポート・保証対象外となります。 通信行う機器に使用しないでください。
※出荷時には表示窓にキズ防止のフイルムが貼られています。 はがしてから使用してください。
※保証期間 : ご購入後6ヶ月間
付属品簡易説明書、保証書
質量(g)約12
表示0.97インチOLEDスクリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.5×26.5×11.5
測定機能電圧4V~20V、電流50mA~5A、通電方向、電力(ワット)、積算電流、内部温度
色(本体)ブラック
入出力端子USB Type-C オス、USB Type-C メス
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
USB電源とデバイスの間に接続をするだけで電圧と電流が同時に確認できます。
QC2.0規格に対応しており、5Vのほか、9V、12Vの電圧も測定することができます。
電圧値は 「9.99 V」 を超えると小数点位置が変わり 「10.0 V」 となります。
表示部は視認性の高い、赤と青に色分けされた7セグメントLED表示。
本体はコンパクトで持ち運びやすく、追加の電源も必要ありません。
※本製品にはUSBハブの機能はありません。(OUTPUT II出力端子は充電のみ対応)
※重要な通信行う機器や大量のデータをやりとりする機器には使用しないでください。
※QC2.0対応機器を接続する際は説明書の指示にしたがってください。
※接続する機器の各種メモリーは必ずバックアップを取ってからご使用ください。
※保証期間 : ご購入後6ヶ月間
付属品簡易説明書、保証書
測定範囲電圧3.5~12V(最大12.6V)、電流:0~3.0A
質量(g)約27(ケーブル・コネクタ含む)
表示3桁7セグメントLED×2(電圧:赤色/電流:青色)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×26×14(ケーブル、コネクタ含まず)
入力端子USB A端子 オス(ケーブル長 : 約10cm)
出力端子USB A端子 メス×2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
小型ながらType-C機器の電圧や電流、通電方向など確認できる簡易チェッカーです。 接続する向きに合わせて画面表示を180度回転させることができます。 USB PDなどの規格に対応し、最大 30V/8A(240W)までの測定が可能です。
仕様●測定機能(他):通電方向、時間、電力、積算電流、他●端末側端子:USB Type-C オス●表示画面:0.79インチ OLEDスクリーン●電圧測定:4V~30V●電流測定:50mA~8A●電源入力端子:USB Type-C メス
付属品簡易説明書、保証書
質量(g)約8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×9×16
保証期間6ヵ月
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
タブレットPCなどのOTG対応端末へ電力を給電をしながらさまざまなUSB機器を同時に利用できます。スイッチで3つのモードを切り替え、タイプの異なる端末に対応できます。電圧降下が少なくハブ本体への給電にも最適な。microUSBケーブル1.0mをセットにしました。Lenovo Miix 8 2、nexus 7(2013)、Venue 8 Proで動作を確認済みです。
ポート数(ハブダウンストリームポート)USB Aメス 4ポート、USB2.0/1.1機器対応
ケーブル長(cm)約25
端子(電源入力)micro USB メス、(端末接続)micro USB オス
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×22×15(ケーブル/突起部含まず)
質量(g)約26(ケーブル/コネクタ含む)
付属品簡易説明書、保証書、給電用microUSBケーブル(USB Aオス - USB micro-Bオス(充電/給電用)・最大電流2.4A対応・赤・1.0m)
ケーブル長(m)0.25
USBポート数4
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
タブレットPCなどのOTG対応端末へ電力を給電をしながらSDカードリーダーとUSB機器が利用できます。
仕様端末接続端子:micro USB オス (ケーブル長 約10cm)USBハブ:USB Aメス 2ポート、USB2.0/1.1機器対応対応カード:SD、microSD (64GBまで)本体サイズ:W71×D33×H12mm (突起部含まず)重量:約23g付属品:簡易説明書、保証書、給電用microUSBケーブル付属ケーブルコネクタ形状:USB Aオス - USB micro-Bオス(充電/給電用)最大電流:2.4A対応付属ケーブル色:赤付属ケーブル長:1.0m
付属品簡易説明書・保証書
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)12×71×33(突起部含まず)
本体質量(g)約23
インターフェースUSB Aメス 2ポート、USB2.0/1.1機器対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
USB機器への通電を好きな時間(分単位・最大99時間59分)でコントロールできます。 バッテリー搭載機器の充電量調整や過充電防止、USB扇風機などの節電に役立ちます。 新たにスマートフォン充電、QC(Quick Charge)の急速充電に対応しました。
仕様対応電流:10mA~3A
付属品日本語説明書/保証書
寸法(mm)W95×D25×140(突起部含まず)
質量(g)約34(ケーブル/コネクタ含む)
電圧(V)対応:5~20(Quick Charge 2.0 ・3.0対応)
表示7セグメントLED 4桁、青/赤LEDインジケーター
保証期間ご購入後6ヶ月間
ケーブル長(cm)約25
入出力端子電源側 USB A(オス) - USB機器側 USB A(メス)
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
関連キーワード