「清水製作所」の検索結果
特価
本日11月1日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
●日本を代表するオーバークロッカー清水氏が世界での競技経験を元に企画、長尾製作所が日本のものづくりの技術を結集して理想のベンチテーブルを具現化しました。E-ATXサイズのマザーボードとグラフィックスカードの縦置きに対応した、ハイエンドモデルがついに完成しました。
●E-ATX規格に対応の大型ボディ
ハイエンドクラスで採用されることが多い、E-ATXサイズのマザーボードに対応しました。
●360mmサイズの簡易水冷クーラー対応
冷却性能が高い360mmサイズの大型ラジエーターに対応しました。取っ手を取り外して上端に取り付けることが可能です。
●グラフィックスカードの縦置きに対応(ライザーケーブルはオプション)
従来モデルで要望の多かったグラフィックスカードの縦置き設置が可能となりました。専用設計の高剛性ブラケットとサポートステイ(厚さ2mm)の恩恵により、大型で重量級のハイエンドグラフィックスカードもしっかりと支えます。
●分割式VGAマウンタ採用
3+2+2スロットに分割されたVGAマウンタを採用しており、使わない部分を取り外せるので見た目がスタイリッシュなるように工夫されています。さらに折り曲げ加工においても工夫しており、分割式ながら高い剛性を実現しました。重量級のハイエンドグラフィックスカードをしっかりと支えます。
●ATX電源を最大2台搭載可能
最大2台までのATX電源を搭載することが可能です。ハイエンドシステムや大規模検証システムの構築に余裕をもって対応します。
質量(kg)約2.8
拡張スロット数7
対応マザーボードmini-ITX、mini-DTX、micro-ATX、ATX、E-ATX
材質1.6mm厚スチール(PCIブラケット・サポートステイ金具は2.0mm厚)
寸法(mm)約W380×D315×H260(組立時 平置き)
セット内容組立ネジ一式、ネジ固定式ゴム足、簡易電源スイッチ、ケーブルバンド、組立説明書
仕様●対応マザーボード:mini-ITX、mini-DTX、micro-ATX、ATX、E-ATX●対応ドライブ:2.5インチ1台/3.5インチ1台同時取付可能(取り付け方により複数取り付け可能)●対応電源:ATX電源(最大2台)●対応ラジエーターサイズ:120/140/240/280/360mm●電源スイッチ:簡易電源スイッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
オーバークロッカー清水氏の競技経験を元に生まれた高機能ベンチテーブル
日本を代表するオーバークロッカー清水氏が世界での競技経験を元に企画、長尾製作所が日本のものづくりの技術を結集して制作した高性能ベンチテーブルです。 
オスメス両対応のスタッドボルトを装備し、マザーボードを置くだけで設置可能です。 横置きだけでなく、縦置きでディスプレイスタンドとしてもご使用頂けます。
ご自宅だけでなく展示会などイベントでのPCパーツの展示にも最適な製品です。
2WAY構造を採用
ベンチテーブル型の横置きに加えて、ディスプレイスタンド型の縦置きに対応しています。オーバークロッカーやベンチマーカーだけでなく、Modderやゲーマーなどドレスアップ派もご満足頂ける仕上がりを実現しました。
オス型スタッドボルト採用で置くだけ簡単設置
オスメス両対応の2WAY構造のスタッドボルトが付属おり、オス側で使用時はマザーボードを置くだけで簡単に設置が行えます。
自由度の高い設置が可能なレールマウントシステム採用
外周部には長穴加工が施されており、ファンやラジエーター等の柔軟な設置に対応可能です。
分割式VGAマウンタ採用
3+2+2スロットに分割されたVGAマウンタを採用しており、使わない部分を取り外せるので見た目がスタイリッシュなるように工夫されています。さらに折り曲げ加工においても工夫しており、分割式ながら高い剛性を実現しました。重量級のハイエンドグラフィックスカードをしっかりと支えます。
日本国内一貫生産!!
企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。すべての製品に「一品入魂」の思いを込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
適合ドライブ:2.5インチ1台と3.5インチ1台同時取り付け可能、電源:ATX電源
セット内容組み立てネジ一式、ゴム足、簡易電源スイッチ、ケーブルバンド、組立説明書
材質1.6mm厚 スチール(分割式L型スロット金具は2.0mm厚)
質量(kg)約 2.4
色黒色(塗装)
スイッチ簡易電源スイッチ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約横380×285×260(組立時 / 平置き)
RoHS指令(10物質対応)対応
対応マザーボードmini-ITX,mini-DTX,micro-ATX,ATX
拡張スロット数7スロット
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
関連キーワード