絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
99件中 8199
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • X-FAN 120mmファン 長尾製作所

    X-FAN 120mmファン

    長尾製作所
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    静音性に特化した超低速ファン。 軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。 油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し 低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。
    仕様軸受け:中空ベアリング(改良型流体軸受け) 期待寿命:30.000時間 リブ:なし ノイズ:8.4dBAその他小型モーター採用軸音低減仕様、パルスセンサー付き、リード線長さ:450mm(ツイストケーブル)、サイドフレームに[X]のスタンプ、RoHS対応寸法(mm)120×120×23回転数800rpm(±10%)コネクタ3pin定格電流(V)12V / 0.15ARoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)30.00静圧(kPa)0.31mmAq
  • 通気口付きPCIスロットカバー 4枚セット 長尾製作所

    通気口付きPCIスロットカバー 4枚セット

    長尾製作所
    889税込978
    1個
    6日以内出荷
    ケース内吸排気に有効なスリット付きPCIスロットカバーです。 穴ピッチを一定ではなく、3ピース構造にする事によってスリット付きですが強度を保ちます。 4枚入り スチール製 日本製
    入数4枚セット
  • M.2 SSD用ヒートシンク 長尾製作所

    M.2 SSD用ヒートシンク

    長尾製作所(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    N-M2S-HS01はM.2 SSD専用のヒートシンクです。 放熱性が高い1.5mm厚のアルミニウムと熱伝導率が極めて高い超低硬度放熱シリコーンパッドを組み合わせる事で熱暴走を効果的に抑えます。 極めて高い熱伝導性と絶縁性を両立させた日本製の放熱シリコーンパッドを採用。柔らかく粘着性があるため凹凸にも密着し、優れた熱伝導効果が得られます。 再剥離可能な耐熱絶縁テープを用いる事でガッチリと固定できます。 固定用耐熱絶縁テープは微粘着ですので、ラベル等を傷つけにくい設計になっています。
    セット内容製品本体、放熱シリコンパッド×1枚、固定用絶縁テープ×2枚、取付説明書寸法(mm)シリコンパッド:20×70×0.5、耐熱絶縁ポリイミドテープ:20×0.025×50材質(本体)アルミニウム(1.5mm厚)使用温度範囲(℃)-40~180硬度シリコン:40 Asker Cテープ地色琥珀色本体寸法(mm)23×6×75表面処理黒アルマイト引張強度テープ粘着力:5.3kg/cm / 278g/cm(スチールに対して)、167g/cm(銅に対して)粘着剤シリコン系材質(テープ)25ミクロンポリイミドフィルム難燃性シリコン:UL-94V-0熱伝導率(W/mk)シリコン:5.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショートファンステイ 強力磁石式 長尾製作所

    ショートファンステイ 強力磁石式

    長尾製作所
    959税込1,055
    1個
    6日以内出荷
    ショートタイプのマグネット式ファンステイ。小型・スリムケース等に最適 マグネット固定で好きな位置にガッチリと取り付ける事が出来ます。 小径ファンの取り付けにも最適です。 強力磁石を各1個ずつ搭載し安定した設置を可能にしました。 ファンの風量を極力邪魔しないスリム設計。強度を保ちながら極限まで肉を削りファンの性能を邪魔しません。 余ったファンを有効活用。マグネット固定でスポッククーラーに。 ブラック仕様でケースが黒塗装されている場合にベストマッチします。
    セット内容約65×125×23mm材質SPCC(鉄)質量(g)約40仕上黒色塗装材質(部品)ファンステイ小金具2個、強力磁石2個、ファン取付ネジ一式
  • メカニカルキーボードキーホルダー青軸 長尾製作所

    メカニカルキーボードキーホルダー青軸

    長尾製作所
    819税込901
    1個
    6日以内出荷
    Cherry MX 青軸を使用している本格派のメカニカルキーボードキーホルダー 青軸ならではの重みのある押し心地と『カチッ』と音をいつでも味わえます 考え事や暇つぶし、ストレス解消などに最適なキーボードキーホルダー キーホルダーとしての耐久性を考慮したタフ設計で、連結部品を強力接着する事で持ち運びに適した高強度を可能にしました。 遊び心をスタイリッシュに持ち運ぶ事をコンセプトにした、コンパクトでキーホルダーとして使いやすいサイズ感です。 ベースには1.6mm厚の鉄を使用する事で、しっくりとくる重さに仕上げました。 ベース部分は職人が手作業で丁寧に仕上げています。
    寸法(mm)約18×25×18質量(g)約12接続方式無線仕上黒色塗装キー方式メカニカル材質(ベース)
  • VGAサポートステイS 自己粘着式 長尾製作所

    VGAサポートステイS 自己粘着式

    長尾製作所
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    グラフィックボードの垂れ下がりを防止! 粘着式ショートタイプ グラフィックボードの垂れ下がりを防止する自己粘着式のサポートステイ。ショートタイプ ウレタンゲルを用いた自己粘着式で自由度の高い取付を可能にしました。 アルミ製(非磁性)などのケースに最適です。 サイズはショート・ロングの2パターンで展開しています。 本製品はS ショート:高さ 30mm~160mmまで対応しています。 支える部分にはサポートクッションを搭載。 ぐらつきやファンの微振動を効果的に抑えます。 自己粘着性のあるウレタンゲルを搭載。安定した設置を可能にしました。 ホコリやゴミ等で粘着が低下した場合は、水洗いで粘着力が復元します。また自己粘着なので糊の移行がありません。 日本国内一貫生産 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。すべての製品に「一品入魂」の思い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
    セット内容サポートステイ1個・フック1個・組み立てネジ一式材質SPCC(鉄)質量(g)約80仕上黒色塗装
  • VGAサポートステイL 自己粘着式 長尾製作所

    VGAサポートステイL 自己粘着式

    長尾製作所
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    グラフィックカードの垂れ下がりを防止! 粘着式ロングタイプ グラフィックボードの垂れ下がりを防止する自己粘着式のサポートステイ。ロングタイプ ウレタンゲルを用いた自己粘着式で自由度の高い取付を可能にしました。 アルミ製(非磁性)などのケースに最適です。 サイズはショート・ロングの2パターンで展開しています。 本製品はL ロング:高さ 30mm~300mmまで対応しています。※延長ステイが同梱しています。 支える部分にはサポートクッションを搭載。 ぐらつきやファンの微振動を効果的に抑えます。 自己粘着性のあるウレタンゲルを搭載。安定した設置を可能にしました。 ホコリやゴミ等で粘着が低下した場合は、水洗いで粘着力が復元します。また自己粘着なので糊の移行がありません。 日本国内一貫生産 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。すべての製品に「一品入魂」の思い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
    セット内容サポートステイ1個・延長ステイ・フック1個・組み立てネジ一式材質SPCC(鉄)質量(g)約120仕上黒色塗装
  • マウス ディスプレイ台 長尾製作所

    マウス ディスプレイ台

    長尾製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    コレクションを美しく飾る ゲーミングマウス・マウス専用ディスプレイ台です。 「ゲーミングマウスをかっこよく飾りたい」、「マウスのコレクションを飾りたい」「マウスのディテールを眺めていたい」 そんな思いから生まれたマウスのための専用ディスプレイ台です。 マウスのデザインを邪魔しないシンプルデザイン 展示会や店頭向けの什器用ディスプレイとしてもお使い頂けます。 飾るマウスの形状に合わせてピン位置のカスタマイズが可能です。 有線マウスを綺麗に飾るためのケーブル収納バンドを付属しています。 ケーブルをバンドで抑えながらケーブルポケットに収納することで綺麗にディスプレイする事が可能です。 底面には滑り止めゴム足を付属。 安定した設置が可能です。 日本国内一貫生産[Made in JAPAN.] 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。
    セット内容取扱説明書・組立ネジ一式・ケーブルバンド・ゴム足材質質量(g)約300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×110×150仕上黒色塗装
  • VGAサポートステイ PCI ホワイト 長尾製作所

    VGAサポートステイ PCI ホワイト

    長尾製作所
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    白を基調としたケースや白色のグラフィックボードに 最適なホワイト塗装を施したVGAサポートステイです。 グラフィックボードの垂れ下がりや荷重による損傷を防止します。 サポート部分には高さ違いのゴム(高さ:2mm/5mm/8mm)を付属。グラフィックボードの歪みやぐらつき、VGAファンの微振動を効果的に抑えます。 サポート部分は可動式なのでVGAファン等に干渉する事なく取付が可能です。 PCI固定用で様々なケースに対応できる汎用のグラフィックボードサポートステイです。 艶やかな色合いのホワイトと無駄のない機能的な構造でグラフィックボードの存在感をより引き立てます。 質実剛健の造り。2ヶ所に曲げ加工を施す事で抜群の強度を実現。超重量級のグラフィックボードもガッチリと支えられます。 日本国内一貫生産[Made in JAPAN.]企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。
    付属品サポートゴム3種類ゴム取付用ネジPCI固定用インチネジ 2本材質全長(mm)235質量(g)約65仕上白色塗装寸法(縦×横×高さ)(mm)41×235×20
  • ケースファン 80角あり 長尾製作所

    ケースファン 80角あり

    長尾製作所
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    バランスのとれたスタンダードタイプのファン。 軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。 油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し 低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。
    寸法(mm)80×80×25軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け)期待寿命(時間)30コネクタ3pinリード線長さ(mm)300(ツイストケーブル)
  • ケースファン 120角なし 長尾製作所

    ケースファン 120角なし

    長尾製作所
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    静音性に特化した超低速ファン。 軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。 油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し 低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。
    仕様リブなし、パルスセンサー付き寸法(mm)120×120×25コネクタ3pin定格電流(V)12RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け)期待寿命(時間)30
  • ケースファン 120角なし 長尾製作所

    ケースファン 120角なし

    長尾製作所
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    静音性に特化した超低速ファン。 軸受けには、ミネベア製2ボールベアリング[日本製]を採用。 ボールベアリングの中でも特に品質の高い日本製を使用しております。 「静かなボールベアリングを・・・」というお客様の声から生まれた軸受けです。
    軸受種類ミネベア2ボールベアリング[日本製]期待寿命(時間)50コネクタ3pin
  • ケースファン 120角なし 長尾製作所

    ケースファン 120角なし

    長尾製作所
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    PWM(パルス幅変調方式)に対応したファン。 軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。 油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し 低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。
    仕様リブなし、三洋電機社製PWM制御IC採用、オートリスタート機能搭載、パルスセンサー付き寸法(mm)120×120×25静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.46定格電流(A)0.18回転数800(±20%)~1700rpm(±10%)コネクタ3pinリード線長さ(mm)450(ツイストケーブル)定格電流(V)12RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け)最大風量(CFM)70.18標準ノイズ(dB)28期待寿命(時間)30
  • ATX電源変換プレート 長尾製作所

    ATX電源変換プレート

    長尾製作所
    629税込692
    1個
    6日以内出荷
    こだわりの自社一貫生産 設計、素材、加工、組み立て、ラベル、パッケージ全て日本製 MicroATX(SFX)電源をATX規格のケースに設置するための変換プレートです。 MicroATX(SFX)は独自の取付ネジ穴を採用している機種がありますので、一部対応しない場合が御座います。
  • 4pinPWM/3pinFAN用電源ケーブル(パルス検出タイプ) 長尾製作所

    4pinPWM/3pinFAN用電源ケーブル(パルス検出タイプ)

    長尾製作所
    499税込549
    1個
    6日以内出荷
    FANの電源をPC電源から直接供給するケーブルです。 アンペア数の高いFANに使用する際、M/B安定のために最適です。
    黒/黄/緑/青コネクタ形状PWM4pinメス(M/B側) - ペリフェラル4pinx1オス(電源側)/PWM4pinメス(M/B側) - PWM4pinオス(ファン側)ケーブル長(cm)電源コネクタ部:22.8(ツイストケーブル仕様) / パルスコネクタ部:32(ツイストケーブル仕様)RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス - オス
  • FAN用電源延長ケーブル 長尾製作所

    FAN用電源延長ケーブル

    長尾製作所
    399税込439
    1個
    6日以内出荷
    ファンの電源ケーブルを延長します。 4pinPWM / 3pinFAN両対応
    黒/黄/緑/青コネクタ形状PWM4pinメス(M/B側) - PWM4pinオス(ファン側)変換タイプメス - オス
  • オープンフレーム ver.mini-ITX 長尾製作所

    オープンフレーム ver.mini-ITX

    長尾製作所
    9,798税込10,778
    1個
    6日以内出荷
    PCパーツが主役のMini-ITX専用オープンフレーム。パーツ検証用のPCフレームとしてもご使用頂けます。 グラフィックボードは垂直設置にも対応可能(ライザーケーブル別売り) グラフィックボードのフロントを魅せる設置が可能です。 取っ手付きで持ち運びにも最適なコンパクト設計です。 水冷クーラー用の取付穴を搭載。(対応サイズ120mm/140mm/240mm) 対応電源はSFX電源となります。(電源別売り)
    材質質量(kg)約1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×150×315(取っ手含まず)対応対応デバイス:2.5インチ 1台/対応電源:SFX電源仕上黒色塗装適合サイズ水冷クーラー:120 / 140 / 240mm設置方法グラフィックボード:通常設置or垂直設置総質量(kg)約2.0対応マザーボードmini-ITX (mini-DTXにも対応)拡張スロット数3段電源スイッチの種類有り(LED付電源スイッチ)
  • コントローラー収納スタンド ウォール式 長尾製作所

    コントローラー収納スタンド ウォール式

    長尾製作所
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    ゲーミングコントローラーを2台収納する収納スタンドです。 ゲーミングコントローラーとヘッドホンを収納することも可能です。 。コントローラーの定位置を決めることでデスク周りをスッキリ整頓します。 取付方法はタッピングネジまたは強力両面テープになります。 。平面ならば設置ができるので壁や家具、デスク横など様々な場所に取付が可能です。 。幅広い機種に対応し、コントローラー設置面には滑り止め用ゴムパッドを付属しますのでより安定した設置が可能になります。 。素材には2mm厚の鉄を使用し、曲げ加工を施す事で抜群の剛性を実現しました。
    付属品タッピングネジ2本/両面テープ4枚/滑り止めゴム2枚/説明書寸法(mm)45×87×110質量(g)200耐荷重(kg)2
  • PC用フィギュアディスプレイ台 PCI 長尾製作所

    PC用フィギュアディスプレイ台 PCI

    長尾製作所
    1,398税込1,538
    1個
    9日以内出荷
    拡張/PCIスロットの取付穴を利用してPCケース内にフィギュアを飾れるディスプレイ台です。ディスプレイ台サイズは横幅110mm×奥行100mmになります。 。他PCパーツと干渉しないよう設置前に取付位置をご確認ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応