コントローラー収納スタンド ウォール式
ゲーミングコントローラーを2台収納する収納スタンドです。 ゲーミングコントローラーとヘッドホンを収納することも可能です。
コントローラーの定位置を決めることでデスク周りをスッキリ整頓します。 取付方法はタッピングネジまたは強力両面テープになります。
平面ならば設置ができるので壁や家具、デスク横など様々な場所に取付が可能です。
幅広い機種に対応し、コントローラー設置面には滑り止め用ゴムパッドを付属しますのでより安定した設置が可能になります。
素材には2mm厚の鉄を使用し、曲げ加工を施す事で抜群の剛性を実現しました。
- 付属品
- タッピングネジ2本/両面テープ4枚/滑り止めゴム2枚/説明書
- 寸法(mm)
- 45×87×110
- 質量(g)
- 200
- 耐荷重(kg)
- 2
- 内容量
- 1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ































![変換マウンタ [3.5インチベイ→HDD/SSD 2.5インチ] 裸族のインナーダイレクト Ver.2 ブラック CRIN2535D2 センチュリー 変換マウンタ [3.5インチベイ→HDD/SSD 2.5インチ] 裸族のインナーダイレクト Ver.2 ブラック CRIN2535D2 センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134749-260929-02.jpg)

