「ケースファン ネジ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M4のバインドネジに緩み防止加工を施したセレートナットと高性能ポリウレタンフォーム「ポロン」ワッシャーを組み合わせた38mm用ファン用ネジセットです。
セット内容バインドネジM4×50mm4個、セレートナット 4個、ポロンワッシャー 4個
1個
339 税込373
6日以内出荷

長尾製作所ケースファン 25角あり
エコ商品
冷却性と静音性のバランスのとれた25×25×10mm厚の薄型ファンです。 M.2 SSD用ヒートシンクや小型ヒートシンクに取付ける事で冷却性能を向上させます。 ヒートシンクへの取付方法は[両面テープ]か[タッピングネジ]となります。 軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。従来の軸受に比べ、油温上昇を抑制し、密閉性を向上させる事で油漏れや異物の混入を防ぐなどの改良を施す事で低ノイズ/低振動/高耐久性のベアリングを実現させました。
仕様リブあり、3pinコネクタ付、パルスセンサー付 付属品タッピングネジ 4本、両面テープ:2枚 寸法(mm)25×25×10 回転数(min-1[r.p.m])10000±15% 最大静圧(mmH2O)4.96 騒音レベル(dB(A))22 リード線長さ(mm)300(ツイストケーブル) 定格電流(V)12/0.08A RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け) 最大風量(CFM)2.21
1個
989 税込1,088
当日出荷

2.5インチSSD/HDDを3.5インチに変換するマウンタです。 ベイ固定用穴は3.5インチHDDと同一穴間隔[側面] レール等の専用固定部品を使用するケースにも高い互換性があります。 発熱が気になるHDD等を取り付ける場合に70mm角ファンを取り付ける事が可能です。※ファン別売 マウンタには高耐食黒色めっき鋼板[黒ZAM]を採用しました。 日本製 / 自社一貫生産で安定した品質とスピーディな納期、ロープライスを可能にしました。
セット内容取付ネジ一式 ファン取付ネジ付属 材質黒ZAM 寸法(mm)約101.6×120×12 質量(g)約105 板厚(mm)1.2
1個
599 税込659
当日出荷

ショートタイプのマグネット式ファンステイ。小型・スリムケース等に最適 マグネット固定で好きな位置にガッチリと取り付ける事が出来ます。 小径ファンの取り付けにも最適です。 強力磁石を各1個ずつ搭載し安定した設置を可能にしました。 ファンの風量を極力邪魔しないスリム設計。強度を保ちながら極限まで肉を削りファンの性能を邪魔しません。 余ったファンを有効活用。マグネット固定でスポッククーラーに。 ブラック仕様でケースが黒塗装されている場合にベストマッチします。
セット内容約65×125×23mm 材質SPCC(鉄) 質量(g)約40 仕上黒色塗装 材質(部品)ファンステイ小金具2個、強力磁石2個、ファン取付ネジ一式
1個
959 税込1,055
5日以内出荷

マグネット式ファンステイ 好きな位置に取り付け可能 強力磁石で安定した設置 余ったファンを有効活用できます。 ファンを邪魔しないスリム設計です。 黒塗装ケースに最適
セット内容ファン固定用タッピングネジ×4本、取扱説明書 質量(g)約70 表面処理黒色塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1本あたり)20×40×165
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

グラフィックボード等の垂れ下がりを防止するマグネット式のサポートステイです。 ロングタイプで、高さ15~300mmまでサポート可能です。 サポートフックにはグリップ性の高いゴムを両面に搭載しました。 グラフィックボードの垂れ下がりやぐらつき、ファン等の微振動を効果的に抑えます。 サポートフックはネジでのスライド式で簡単に調整が可能です。 様々なケースやグラフィックボードにも幅広く対応できます。 1台ずつ手作業で塗装を施した艶やかなホワイトモデルです。 白を基調としたケースや白色のグラフィックボードに最適です。 質実剛健の造り。剛性の高いスチールを使用し、曲げ加工を施す事で抜群の強度を実現しました。 強力マグネットを2個搭載!!ガッチリ安定した設置を可能にしました。 マグネット固定を採用したことにより、自由度の高い取付を可能にしました。
付属品組立ネジ一式、取扱説明書 材質 質量(g)約110 表面処理白色塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約22×約40×約300
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

80mmファンを3連で搭載したVGA・拡張カード用ファンクーラーです。 グラフィックカード・拡張カードの冷却やケース内のエアフローの改善に最適です。 全長は約255mm。取付位置を上下で調整可能です。 3台のファンを1本化できる「ファン用電源3分岐ケーブル」を付属。 フレームには、革新的な材料の高耐食黒色めっき鋼板『黒ZAM』を採用。鉄の重厚感・渋みを兼ね備えた美しい黒色外観を有しています。 従来の塗装と比較して、傷がつきにくく耐指紋性や吸放熱特性に優れ環境にも優しい革新的な材料です。
付属品冷却ファン×3台、電源変換ケーブル、タッピングネジ6本 寸法(mm)約88×265×51、ファン:80×80×15 質量(g)約240 回転数(min-1[r.p.m])2000 定格12V 0.09A 最大静圧(mmH2O)1.28 板厚(mm)1.2 材質(フレーム)黒ZAM 騒音レベル(dB(A))21.6 コネクタ3pin ケーブル長(mm)300 軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け) 最大風量(CFM)23.02 期待寿命(時間)30000
1個
2,798 税込3,078
9日以内出荷

発熱が気になる2.5インチHDD/SSDに最適な70mmファン付3.5インチ変換マウンタです。 ファンをマウンタに取り付けて使用する事で、ベイ内のエアフロー改善やベイに固定しているデバイスの冷却にも使用可能です。 2.5インチSSD/HDDを固定する際に間にワッシャーを入れる事で冷却スペースを確保しています。 ファンをマウンタに取り付けて使用する事で、ケース内のエアフローの改善やベイに固定しているデバイスの冷却にも使用出来ます。
セット内容冷却ファン(RDL7015S)×1台・取付ネジ一式 材質黒ZAM 寸法(mm)約101.6×120×12 ブラック 板厚(mm)1.2
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

M.2 SSDをPCIスロットに取り付けている方の冷却強化にオススメです。 PCIスロット部から80mmファンで直接M.2 SSDを冷却する事で熱暴走を効果的に抑えます。 PCIスロット1段分で使用が出来るコンパクト設計。 冷却ファンはX-FAN:RDL8015Sを標準搭載。 冷却性と静音性を両立した15mm厚薄型ファンで中空ベアリング(改良型流体軸受)を搭載する事で低ノイズ・低振動を実現させました。 質実剛健!!鉄フレームを採用。 1.0mm厚の鉄を使用し、ガッチリとファンを固定する事ができます。 ブラック仕様で黒色ケースにベストマッチします。
仕様静圧:1.28mmAq、リブあり セット内容ファンステイ、80mmファン(RDL8015S)×1、ファン取付用タッピングネジ×2 材質 寸法(mm)ファン:80×80×15 電圧12V 電流(A)0.09 回転数(min-1[r.p.m])2000 板厚(mm)1 仕上黒色塗装 騒音レベル(dB(A))21.6 コネクタ3pin ケーブル長(mm)300 軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受) 最大風量(CFM)23.02
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

小型ケースやPCIスロット下段へのサポートにオススメです。 エクストラショートタイプ 対応高さ 10mm~75mmまでサポート可能です。 またマグネットを外す事でmin:7mmまでサポート可能です。 グラフィックボードの垂れ下がりを防止するマグネット式のサポートステイ マグネット搭載! ガッチリ安定した設置と自由度の高い取付が可能です。 縁の下の力持ち! 目立ちにくい小型タイプなのでケース内の雰囲気を損ないません。 グラフィックボードを支える部分にはサポートゴムを搭載 ぐらつきやファンの微振動を効果的に抑えます。 質実剛健の造り 曲げ加工を施す事でスリムながら抜群の強度を実現。
仕様生産地:日本国内一貫生産 製品重量:約20g 製品寸法:横幅 25mm奥行 25mm×高さ 76mm セット内容サポートステイ1個、磁石1個、フック1個、組立ネジ一式 材質鉄(SPCC) 対応[XS エクストラショート]高さ10mm~75mmまで対応 仕上黒色塗装
1個
899 税込989
6日以内出荷

白を基調としたケースや白色のグラフィックボードに 最適なホワイト塗装を施したVGAサポートステイです。 グラフィックボードの垂れ下がりや荷重による損傷を防止します。 サポート部分には高さ違いのゴム(高さ:2mm/5mm/8mm)を付属。グラフィックボードの歪みやぐらつき、VGAファンの微振動を効果的に抑えます。 サポート部分は可動式なのでVGAファン等に干渉する事なく取付が可能です。 PCI固定用で様々なケースに対応できる汎用のグラフィックボードサポートステイです。 艶やかな色合いのホワイトと無駄のない機能的な構造でグラフィックボードの存在感をより引き立てます。 質実剛健の造り。2ヶ所に曲げ加工を施す事で抜群の強度を実現。超重量級のグラフィックボードもガッチリと支えられます。 日本国内一貫生産[Made in JAPAN.]企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。
付属品サポートゴム3種類ゴム取付用ネジPCI固定用インチネジ 2本 材質 全長(mm)235 質量(g)約65 仕上白色塗装 寸法(縦×横×高さ)(mm)41×235×20
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

グラフィックボードを支えるPCI固定式のサポートステイ グラフィックボードの垂れ下がりや損傷を防止する PCIスロット固定式のサポートステイ サポート部分には耐久性と耐熱性が高いゴムを採用し歪みやぐらつき、VGAファンの微振動を効果的に抑えます。 超重量級のグラフィックボードもガッチリと支えられます グラフィックボードの垂れ下がりや荷重による損傷を防止するPCI固定式のサポートステイ サポート部には耐久性と耐熱性が高いゴムを採用し、歪みやぐらつき、ファンの微振動を効果的に抑えます。 PCI固定用で様々なケースに対応できる汎用のグラフィックボードサポートステイです ※取付の際は右端を上に持ち上げながらサポートステイを固定して下さい。 質実剛健の造り。剛性の高いスチールを使用し、さらに曲げ加工を施す事で抜群の強度を実現 超重量級のグラフィックボードもガッチリと支えられます。 その他の特徴 サポート部分は可動式なのでVGAファン等に干渉する事なく取付が可能です。 日本国内一貫生産 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。すべての製品に「一品入魂」の思い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。 ホルダー部のエッジを手作業で丁寧に取る事でケーブル皮膜を傷付けにくくなっております。
セット内容サポートゴム一式・固定用インチネジ 3本 材質SPCC(鉄) 寸法(mm)約235×63×18 質量(g)70 仕上黒色塗装
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷