9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長尾製作所ベンチテーブル
様々なPCパーツを交換しながら試すことができるシンプルな「まな板」「検証台」です。 グラフィックスカードは4GPUまで対応、ハイエンドなシステムでも検証が可能です。 マザーボードはATXからMini-ITXサイズまで対応します。 ATX電源、SSDが各1台ずつ取りつけが可能です。 水冷ラジエーターは120mm/140mm/240mm/280mm/360mmの幅広いモデルの固定が可能です。 マザーボードを固定するスペーサーは通常のスペーサーと両側ネジの2種類を付属し、さらに手回しナットによりツールレスで交換・固定が可能です。 LED内蔵のプッシュ式電源ボタンを搭載しています。 ゴム足はネジ固定式で高い耐久性を持ち、安定した設置が可能です。
仕様電源スイッチ:有り(LED付電源スイッチ) 付属品組立説明書、組立ネジ一式、LED付電源スイッチ、ネジ留め式ゴム足 材質 寸法(mm)横幅 約280×奥行 約430×高さ 約145 質量(kg)約1.8 電源(対応)ATX電源 板厚(mm)1.6 適合サイズ水冷クーラー:120/140/240/280/360mm(240mm以上では一部のネジは止められません) 仕上処理黒色塗装 対応マザーボードmini-ITX/mini-DTX/micro-ATX/ATX 拡張スロット数8段 デバイス(対応)2.5インチ 1台(3.5インチは固定できません)
1個
10,790 税込11,869
5日以内出荷

PCパーツを全面に押し出すオープンフレーム型PCケース 3wayでの自在な設置が可能 自在なシステム構成で検証台としても利用可能 スライド調整式でフレームサイズを変更可能 ATX電源の取付位置も変更可能 USBポート取付穴2箇所搭載 ATX電源用ケーブルホルダー搭載 幅広いラジエーターサイズに対応 自由度の高いレールマウントシステム採用 ゴム足耐久性の高いはネジ固定式
仕様CPUクーラー制限:なし 付属品説明書、組立ネジ一式、電源スイッチ、ゴム足、ケーブルホルダー ケース形状オープン 質量(kg)約3.5 ブラック 電源対応:ATX電源 表面処理黒色塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約385×約335×約275 適合幅(mm)ラジエーター:120/140/240/280/360/420 対応マザーボードmini-ITX/mini-DTX/micro-ATX/ATX/E-ATX 拡張スロット数8段 電源スイッチの種類あり(LED付電源スイッチ) デバイス対応:2.5インチ 最大4台、3.5インチ 1台(片側留め)
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷

コレクションを美しく飾る ゲーミングマウス・マウス専用ディスプレイ台です。 「ゲーミングマウスをかっこよく飾りたい」、「マウスのコレクションを飾りたい」「マウスのディテールを眺めていたい」 そんな思いから生まれたマウスのための専用ディスプレイ台です。 マウスのデザインを邪魔しないシンプルデザイン 展示会や店頭向けの什器用ディスプレイとしてもお使い頂けます。 飾るマウスの形状に合わせてピン位置のカスタマイズが可能です。 有線マウスを綺麗に飾るためのケーブル収納バンドを付属しています。 ケーブルをバンドで抑えながらケーブルポケットに収納することで綺麗にディスプレイする事が可能です。 底面には滑り止めゴム足を付属。 安定した設置が可能です。 日本国内一貫生産[Made in JAPAN.] 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。
セット内容取扱説明書・組立ネジ一式・ケーブルバンド・ゴム足 材質 質量(g)約300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×110×150 仕上黒色塗装
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

コレクションを美しく飾るグラフィックボード専用ディスプレイ台です。 「グラボをかっこよくディスプレイしたい」、「グラフィックボードを常に見ていたい」、「グラフィックボードの造形美をもっと愛でるべきである」 そんな方々に最適なグラフィックボード専用ディスプレイ台です。 グラフィックボードのデザインを邪魔しないシンプルデザイン 展示会や店頭向けの什器用ディスプレイとしてもお使い頂けます。 サポートゴム搭載でグラフィックボードをより安定して飾る事が可能です。 グラフィックボードの形状に合わせて上下高さの微調整が可能です。 対応ボード長さは最短で160mmまでディスプレイが可能です。 フルハイト専用となります。 底面には滑り止め用ゴム足を付属し、ぐらつくことのない安定感を得られます。 日本国内一貫生産[Made in JAPAN.] 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。
セット内容取扱説明書・組立ネジ一式・ゴム足 材質 質量(g)約280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×70×130 仕上黒色塗装
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

コレクションを美しく飾るマザーボード&キーボード専用ディスプレイ台です。 「ゲーミングキーボードををかっこよく飾りたい」、「キーボードを立ててデスクを広く使いたい」、「マザーボードのコレクションを飾りたい」 そんな思いから生まれたマザーボード&キーボードのための専用ディスプレイ台です。 設置角度は10段階で調整が可能です。 手回しネジでの調整となります。 マザーボードとキーボードの接地面に貼るクッションゴムを付属しています。 底面には特殊吸着パッドを搭載。 設置面にガッチリと吸着するので 背の高いキーボードやマザーボードでも安定した設置が可能です。 吸着パッドの吸着力が低下した場合は布等で水拭きすることで吸着力が復元します。 タブレットスタンドやブックスタンド等にもご使用頂けます。 日本国内一貫生産[Made in JAPAN.] 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。
セット内容取扱説明書・組立ネジ一式・ゴム一式・吸着パッド・ゴム足・ケーブルバンド 材質 質量(g)約460 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×83×70 仕上黒色塗装
1個
1,998 税込2,198
欠品中

PCパーツが主役のATX向けオープンフレーム。パーツ検証用のPCフレームとしてもご使用頂けます。 グラフィックボードは垂直設置にも対応可能(ライザーケーブル別売り) グラフィックボードのフロントを魅せる設置が可能です。 垂直設置用のVGA保持ステイが付属。 取っ手付きで持ち運びにも最適です。 水冷クーラー用の取付穴をフレーム側面と背面に搭載。 対応サイズ120mm/140mm/240mm/280mm/360mm ※片側留めとなります。また240mm以上は一部ねじ止めができません。 フレーム背面にスライド式の水冷クーラー取付金具を搭載し自由な配置を可能にしました。 ※片側留めとなります。また240mm以上は一部ねじ止めができません。 対応電源はATX電源となります。(長さ制限:220mmまで) ストレージは2.5インチが2台、3.5インチが1台の取り付け可能です。 日本製 / 自社一貫生産 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。 すべての製品に「一品入魂」の想い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。 ※一部のパーツ、または設置環境において、取付が出来ない場合が御座います。 ※本製品の使用によって生じた直接又は間接的な傷・損害・故障についてはメーカーはその責任を負わないものとします。 ※お子様には本製品・付属品等に触れないようご注意下さい。怪我又は誤飲の恐れが御座います。 ※仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合が御座います。ご了承下さい。 ※画像等に記載されている製品名、会社名、ロゴ等は各社の商標または登録商標になります。 ※切断面のバリ取りは入念におこなっておりますが、取付の際に怪我のないようご注意下さい。 ※製造工程において、軽微な擦り傷・塗装ムラ等が生じる場合が御座います。ご了承下さい。 ※本製品はオープン構造になっているので、定期的にメンテナンス及びホコリをお願い致します。
仕様CPUクーラー制限:なし 適合デバイス:2.5インチ 2台 / 3.5インチ 1台、ATX電源 (長さ制限:約220mmまで) セット内容組立説明書・ネジ一式・電源スイッチ・取っ手・ゴム足・ケーブルバンド 材質鉄(板厚:1.6mm) 寸法(mm)水冷クーラー対応:120/140/240/280/360※240以上は一部ネジ止めができません。/ 片側留めとなります。 質量(kg)約2.9、約3.2 スイッチあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約横282.5×190×450(取っ手含まず) 仕上黒色塗装 設置方法グラフィックボード:通常設置or垂直設置※ライザーケーブル別売り 対応マザーボードmini-ITX・mini-DTX・micro-ATX・ATX 拡張スロット数8段
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

PCパーツが主役のmicro-ATX向けオープンフレーム。パーツ検証用のPCフレームとしてもご使用頂けます。 グラフィックボードは垂直設置にも対応可能(ライザーケーブル別売り) グラフィックボードのフロントを魅せる設置が可能です。 垂直設置用のVGA保持ステイが付属。 ※グラフィックボードを縦置きに設置する場合はCPUクーラーの高さは90mmまでとなります。ご注意下さい。 取っ手付きで持ち運びにも最適です。 水冷クーラー用の取付穴をフレーム側面と背面に搭載。 対応サイズ120mm/140mm/240mm/280mm/360mm ※片側留めとなります。また240mm以上は一部ネジ止めができません。 フレーム背面にスライド式の水冷クーラー取付金具を搭載し自由な配置を可能にしました。 ※片側留めとなります。また240mm以上は一部ネジ止めができません。 対応電源はATX電源となります。(長さ制限:220mmまで) ストレージは2.5インチが2台、3.5インチが1台の取り付けが可能です。 日本製 / 自社一貫生産 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。 すべての製品に「一品入魂」の想い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。 ※一部のパーツ、または設置環境において、取付が出来ない場合が御座います。 ※本製品の使用によって生じた直接又は間接的な傷・損害・故障については メーカーはその責任を負わないものとします。 ※お子様には本製品・付属品等に触れないようご注意下さい。怪我又は誤飲の恐れが御座います。 ※仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合が御座います。ご了承下さい。 ※画像等に記載されている製品名、会社名、ロゴ等は各社の商標または登録商標になります。 ※切断面のバリ取りは入念におこなっておりますが、取付の際に怪我のないようご注意下さい。 ※製造工程において、軽微な擦り傷・塗装ムラ等が生じる場合が御座います。ご了承下さい。 ※本製品はオープン構造になっているので、定期的にメンテナンス及びホコリをお願い致します。
仕様CPUクーラー制限:VGA垂直設置した場合のみ、高さ90mmまでの制限あり。 適合デバイス:2.5インチ 2台 / 3.5インチ 1台、電源:ATX電源 (長さ制限:約220mmまで) セット内容組立説明書・ネジ一式・電源スイッチ・取っ手・ゴム足・ケーブルバンド 材質鉄(板厚:1.6mm) 寸法(mm)水冷クーラー対応:120/140/240/280/360※240以上は一部ネジ止めができません。/ 片側留めとなります。 質量(kg)約2.6/全体:2.9 スイッチあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横約282.5×約190×約390(取っ手含まず) 仕上黒色塗装 設置方法グラフィックボード:通常設置or垂直設置※ライザーケーブル別売り 対応マザーボードmini-ITX・mini-DTX・micro-ATX 拡張スロット数5段
1個
12,980 税込14,278
15日以内出荷

PCパーツが主役のE-ATX向けオープンフレーム。パーツ検証用のPCフレームとしてもご使用頂けます。 PCパーツが主役!! 様々なレイアウトが可能な大型オープンフレーム mini-ITX・mini-DTX・micro-ATX・ATX・Extended-ATX・SSI-EEBまで対応可能です。 パーツ検証用のPCフレームとしてもご使用頂けます。 グラフィックボードは垂直設置にも対応可能 グラフィックボードのフロントを魅せる設置が可能です。 垂直設置用のVGA保持ステイ搭載。 ※ライザーケーブル別売り 取っ手付きで持ち運びにも最適です 取っ手は取り外し可能です。 ※持ち上げる際は片手をフレーム底面に添えて持ち運び下さい。 ラジエーター用の取付穴をフレーム側面と背面に搭載しております 対応サイズは 120mm/140mm/240mm/280mm/360mmとなります。 ※片側留めとなります。また240mm以上は一部ネジ留めができません。 角度調整式ラジエーターステイを搭載。より自由な配置を可能にしました ラジエーターだけでなく、SSDやHDD等の取り付けも可能です。 角度は [ 0°・ 30°・ 60°・ 90°・ 120°・ 150°・ 180°]の7段階の調整が可能です。 ※片側留めとなります。また280mm以上は一部ネジ留めができません。 ラジエーターステイは1本となります。 ATX電源を最大2台まで取り付けが可能です。 搭載可能なストレージ数 ATX電源 1台の場合: 2.5インチ 8台 + 2台 / 3.5インチ 4台 まで取り付けが可能です。 ATX電源 2台の場合: 2.5インチ 2台 / 3.5インチ 2台 まで取り付けが可能です。 ※ストレージの取り付けは片側2点留めとなります。ATX電源2台の場合、3.5インチHDDはラジエーター用取付穴を利用しての取り付けとなります。また電源は別売りとなります。 ATX電源を2台取り付ける場合は電源スイッチ取付位置の変更が必要です。スイッチ金具付属。 従来の電源スイッチ穴を塞ぐ、キャップも付属しております。 日本製 / メーカー一貫生産 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。 すべての製品に「一品入魂」の想い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
仕様電源付属の有無:無し 付属品パッケージ内容:組立説明書、組立ネジ一式、LED付電源スイッチ、取っ手、ゴム足、ケーブルバンド 材質 形状(対応フォームファクター):mini-ITX・mini-DTX・micro-ATX・ATX・Extended-AT スイッチ有り(LED付電源スイッチ) 仕上黒色塗装 本体寸法横幅 約370mm×奥行 約190mm×高さ 約450mm(取っ手含まず) 適合寸法(mm)水冷クーラー:120 / 140 / 240 / 280 / 360(※280mm以上は一部ネジ止めができません。) ストレージ対応数:ATX電源 1台の場合 / 2.5インチ 最大10台、3.5インチ 最大4台 / ATX電源 2台の場合 / 2.5インチ 2台、3.5インチ 2台(※搭載可能なストレージ数はパーツ構成により変わりますのでご注意下さい。) 対応マザーボードmini-ITX・mini-DTX・micro-ATX・ATX・Extended-AT 拡張スロット数8段
1個
18,980 税込20,878
22日以内出荷

長尾製作所製オープンフレーム専用モニター取付金具 オープンフレームとモニターを一体化させます。 ぐらつき防止スタンド搭載 VESA規格75mm / 100mmに対応 設置高さは調整が可能
材質 表面処理黒色塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×80×350 質量(g)約830 付属品組立ネジ一式、VESA固定用ネジ、ゴム足、取扱説明書 型番N-FRAME-ATX / SS-NFRAME-ATX / PM-N-FRAME-ATX-WHITE / PM-N-FRAME-ATX-WHITE-KAIN-FRAME-MATX / SS-NFRAME-MATX / PM-N-FRAME-MATX-WHITEN-FRAME-ITX-APS / SS-NFRAME-ITX-APS / PM-N-FRAME-ITX-APS-LGREEN / PM-N-FRAME-ITX-APS-RED / PM-N-FRAME-ITX-APS-WHITEN-FRAME-EATX / SS-NFRAME-EATX / PM-N-FRAME-EATX-WHITE(ATX電源取付モデルに対応しております)
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷