「80角 ファン」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バランスのとれたスタンダードタイプのファン。 軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。 油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し 低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。
寸法(mm)80×80×25 軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け) 期待寿命(時間)30 コネクタ3pin リード線長さ(mm)300(ツイストケーブル)
1個
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静音性に優れた低速の薄型ファン。 軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。 油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し 低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。
仕様リブあり、パルスセンサー付き 寸法(mm)80×80×15 静圧(mmAq)50Hz/60Hz1.28 定格電流(A)0.09 回転数2000rpm(±10%) コネクタ3pin リード線長さ(mm)300(ツイストケーブル) 定格電流(V)12 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け) 最大風量(CFM)23.02 標準ノイズ(dB)21.6 期待寿命(時間)30
1個
899 税込989
当日出荷

長尾製作所ケースファン 80角あり
エコ商品
静音性に特化した超低速ファン。 軸受けには、ミネベア製2ボールベアリング[日本製]を採用。 ボールベアリングの中でも特に品質の高い日本製を使用しております。 「静かなボールベアリングを・・・」というお客様の声から生まれた軸受けです。
仕様リブあり、パルスセンサー付き 寸法(mm)80×80×25 静圧(mmAq)50Hz/60Hz1.18 定格電流(A)0.08 回転数1600rpm(±10%) コネクタ3pin リード線長さ(mm)300(ツイストケーブル)、サイドフレームに[L]のスタンプ 定格電流(V)12 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類ミネベア2ボールベアリング[日本製] 最大風量(CFM)20.48 標準ノイズ(dB)17.8 期待寿命(時間)50000
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷