2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3.5インチデバイスを1台取付可能。5インチベイ一段に、3.5インチデバイスを1台固定する事が出来ます。側面固定タイプ。 従来より1.6倍の重厚感でガッチリと固定。従来のマウンタでは1.0mm厚の金属を使用していますが、本製品では1.6mm厚の金属を使用する事で強度・堅牢性を向上させ、従来品よりガッチリと固定出来ます。 ベイ固定用ネジ穴は3.5インチHDD/FDD準拠なのでレール式/ツールフリー式/底面固定式等に高い互換性を実現させました。 前後対称設計。前後の向きを選ばない前後対称設計で取付を簡単に。 自社一貫生産(Made in Japan)
付属品取付ネジ一式 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(g)175 板厚(mm)1.6
1個
899 税込989
6日以内出荷

長尾製作所インチネジ
グラフィックボード等のPCパーツの盗難リスクを抑制するセキュリティーインチネジです。 専用工具を使用しない限り、取り外すことができないため盗難のリスクを低減します。 グラフィックボードやATX電源、PCケースカバー、3.5インチHDD等の固定によく使用されているインチネジになります。 ネジ素材には強度の高いステンレスを使用しております。
セット内容インチネジ2本/ワッシャ2枚※専用工具別売り(TRX形状:10H) 寸法(mm)8×8×11 質量(g)2
1個
899 税込989
5日以内出荷