「pcケース mini-itx」の検索結果
様々なPCパーツを交換しながら試すことができるシンプルな「まな板」「検証台」です。 グラフィックスカードは4GPUまで対応、ハイエンドなシステムでも検証が可能です。 マザーボードはATXからMini-ITXサイズまで対応します。 ATX電源、SSDが各1台ずつ取りつけが可能です。 水冷ラジエーターは120mm/140mm/240mm/280mm/360mmの幅広いモデルの固定が可能です。 マザーボードを固定するスペーサーは通常のスペーサーと両側ネジの2種類を付属し、さらに手回しナットによりツールレスで交換・固定が可能です。 LED内蔵のプッシュ式電源ボタンを搭載しています。 ゴム足はネジ固定式で高い耐久性を持ち、安定した設置が可能です。
仕様電源スイッチ:有り(LED付電源スイッチ)
付属品組立説明書、組立ネジ一式、LED付電源スイッチ、ネジ留め式ゴム足
材質鉄
寸法(mm)横幅 約280×奥行 約430×高さ 約145
質量(kg)約1.8
電源(対応)ATX電源
板厚(mm)1.6
適合サイズ水冷クーラー:120/140/240/280/360mm(240mm以上では一部のネジは止められません)
仕上処理黒色塗装
対応マザーボードmini-ITX/mini-DTX/micro-ATX/ATX
拡張スロット数8段
デバイス(対応)2.5インチ 1台(3.5インチは固定できません)
1個
¥10,790
税込¥11,869
5日以内出荷
PCパーツが主役のE-ATX向けオープンフレーム。パーツ検証用のPCフレームとしてもご使用頂けます。
PCパーツが主役!! 様々なレイアウトが可能な大型オープンフレーム
mini-ITX・mini-DTX・micro-ATX・ATX・Extended-ATX・SSI-EEBまで対応可能です。
パーツ検証用のPCフレームとしてもご使用頂けます。
グラフィックボードは垂直設置にも対応可能
グラフィックボードのフロントを魅せる設置が可能です。
垂直設置用のVGA保持ステイ搭載。
※ライザーケーブル別売り
取っ手付きで持ち運びにも最適です
取っ手は取り外し可能です。
※持ち上げる際は片手をフレーム底面に添えて持ち運び下さい。
ラジエーター用の取付穴をフレーム側面と背面に搭載しております
対応サイズは 120mm/140mm/240mm/280mm/360mmとなります。
※片側留めとなります。また240mm以上は一部ネジ留めができません。
角度調整式ラジエーターステイを搭載。より自由な配置を可能にしました
ラジエーターだけでなく、SSDやHDD等の取り付けも可能です。
角度は [ 0°・ 30°・ 60°・ 90°・ 120°・ 150°・ 180°]の7段階の調整が可能です。
※片側留めとなります。また280mm以上は一部ネジ留めができません。 ラジエーターステイは1本となります。
ATX電源を最大2台まで取り付けが可能です。
搭載可能なストレージ数
ATX電源 1台の場合: 2.5インチ 8台 + 2台 / 3.5インチ 4台 まで取り付けが可能です。
ATX電源 2台の場合: 2.5インチ 2台 / 3.5インチ 2台 まで取り付けが可能です。
※ストレージの取り付けは片側2点留めとなります。ATX電源2台の場合、3.5インチHDDはラジエーター用取付穴を利用しての取り付けとなります。また電源は別売りとなります。
ATX電源を2台取り付ける場合は電源スイッチ取付位置の変更が必要です。スイッチ金具付属。
従来の電源スイッチ穴を塞ぐ、キャップも付属しております。
日本製 / メーカー一貫生産
企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。
すべての製品に「一品入魂」の想い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
仕様電源付属の有無:無し
付属品パッケージ内容:組立説明書、組立ネジ一式、LED付電源スイッチ、取っ手、ゴム足、ケーブルバンド
材質鉄
形状(対応フォームファクター):mini-ITX・mini-DTX・micro-ATX・ATX・Extended-AT
スイッチ有り(LED付電源スイッチ)
仕上黒色塗装
本体寸法横幅 約370mm×奥行 約190mm×高さ 約450mm(取っ手含まず)
適合寸法(mm)水冷クーラー:120 / 140 / 240 / 280 / 360(※280mm以上は一部ネジ止めができません。)
ストレージ対応数:ATX電源 1台の場合 / 2.5インチ 最大10台、3.5インチ 最大4台 / ATX電源 2台の場合 / 2.5インチ 2台、3.5インチ 2台(※搭載可能なストレージ数はパーツ構成により変わりますのでご注意下さい。)
対応マザーボードmini-ITX・mini-DTX・micro-ATX・ATX・Extended-AT
拡張スロット数8段
1個
¥18,980
税込¥20,878
22日以内出荷
PCパーツが主役のmicro-ATX向けオープンフレーム。パーツ検証用のPCフレームとしてもご使用頂けます。
グラフィックボードは垂直設置にも対応可能(ライザーケーブル別売り)
グラフィックボードのフロントを魅せる設置が可能です。
垂直設置用のVGA保持ステイが付属。
※グラフィックボードを縦置きに設置する場合はCPUクーラーの高さは90mmまでとなります。ご注意下さい。
取っ手付きで持ち運びにも最適です。
水冷クーラー用の取付穴をフレーム側面と背面に搭載。
対応サイズ120mm/140mm/240mm/280mm/360mm
※片側留めとなります。また240mm以上は一部ネジ止めができません。
フレーム背面にスライド式の水冷クーラー取付金具を搭載し自由な配置を可能にしました。
※片側留めとなります。また240mm以上は一部ネジ止めができません。
対応電源はATX電源となります。(長さ制限:220mmまで)
ストレージは2.5インチが2台、3.5インチが1台の取り付けが可能です。
日本製 / 自社一貫生産
企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。
すべての製品に「一品入魂」の想い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
※一部のパーツ、または設置環境において、取付が出来ない場合が御座います。
※本製品の使用によって生じた直接又は間接的な傷・損害・故障については メーカーはその責任を負わないものとします。
※お子様には本製品・付属品等に触れないようご注意下さい。怪我又は誤飲の恐れが御座います。
※仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合が御座います。ご了承下さい。
※画像等に記載されている製品名、会社名、ロゴ等は各社の商標または登録商標になります。
※切断面のバリ取りは入念におこなっておりますが、取付の際に怪我のないようご注意下さい。
※製造工程において、軽微な擦り傷・塗装ムラ等が生じる場合が御座います。ご了承下さい。
※本製品はオープン構造になっているので、定期的にメンテナンス及びホコリをお願い致します。
仕様CPUクーラー制限:VGA垂直設置した場合のみ、高さ90mmまでの制限あり。
適合デバイス:2.5インチ 2台 / 3.5インチ 1台、電源:ATX電源 (長さ制限:約220mmまで)
セット内容組立説明書・ネジ一式・電源スイッチ・取っ手・ゴム足・ケーブルバンド
材質鉄(板厚:1.6mm)
寸法(mm)水冷クーラー対応:120/140/240/280/360※240以上は一部ネジ止めができません。/ 片側留めとなります。
質量(kg)約2.6/全体:2.9
スイッチあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横約282.5×約190×約390(取っ手含まず)
仕上黒色塗装
設置方法グラフィックボード:通常設置or垂直設置※ライザーケーブル別売り
対応マザーボードmini-ITX・mini-DTX・micro-ATX
拡張スロット数5段
1個
¥12,980
税込¥14,278
15日以内出荷
PCパーツを全面に押し出すオープンフレーム型PCケース 3wayでの自在な設置が可能 自在なシステム構成で検証台としても利用可能 スライド調整式でフレームサイズを変更可能 ATX電源の取付位置も変更可能 USBポート取付穴2箇所搭載 ATX電源用ケーブルホルダー搭載 幅広いラジエーターサイズに対応 自由度の高いレールマウントシステム採用 ゴム足耐久性の高いはネジ固定式
仕様CPUクーラー制限:なし
付属品説明書、組立ネジ一式、電源スイッチ、ゴム足、ケーブルホルダー
ケース形状オープン
質量(kg)約3.5
色ブラック
電源対応:ATX電源
表面処理黒色塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約385×約335×約275
適合幅(mm)ラジエーター:120/140/240/280/360/420
対応マザーボードmini-ITX/mini-DTX/micro-ATX/ATX/E-ATX
拡張スロット数8段
電源スイッチの種類あり(LED付電源スイッチ)
デバイス対応:2.5インチ 最大4台、3.5インチ 1台(片側留め)
1個
¥15,980
税込¥17,578
11日以内出荷
PCパーツが主役のATX向けオープンフレーム。パーツ検証用のPCフレームとしてもご使用頂けます。
グラフィックボードは垂直設置にも対応可能(ライザーケーブル別売り)
グラフィックボードのフロントを魅せる設置が可能です。
垂直設置用のVGA保持ステイが付属。
取っ手付きで持ち運びにも最適です。
水冷クーラー用の取付穴をフレーム側面と背面に搭載。
対応サイズ120mm/140mm/240mm/280mm/360mm
※片側留めとなります。また240mm以上は一部ねじ止めができません。
フレーム背面にスライド式の水冷クーラー取付金具を搭載し自由な配置を可能にしました。
※片側留めとなります。また240mm以上は一部ねじ止めができません。
対応電源はATX電源となります。(長さ制限:220mmまで)
ストレージは2.5インチが2台、3.5インチが1台の取り付け可能です。
日本製 / 自社一貫生産
企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。
すべての製品に「一品入魂」の想い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
※一部のパーツ、または設置環境において、取付が出来ない場合が御座います。
※本製品の使用によって生じた直接又は間接的な傷・損害・故障についてはメーカーはその責任を負わないものとします。
※お子様には本製品・付属品等に触れないようご注意下さい。怪我又は誤飲の恐れが御座います。
※仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合が御座います。ご了承下さい。
※画像等に記載されている製品名、会社名、ロゴ等は各社の商標または登録商標になります。
※切断面のバリ取りは入念におこなっておりますが、取付の際に怪我のないようご注意下さい。
※製造工程において、軽微な擦り傷・塗装ムラ等が生じる場合が御座います。ご了承下さい。
※本製品はオープン構造になっているので、定期的にメンテナンス及びホコリをお願い致します。
仕様CPUクーラー制限:なし
適合デバイス:2.5インチ 2台 / 3.5インチ 1台、ATX電源 (長さ制限:約220mmまで)
セット内容組立説明書・ネジ一式・電源スイッチ・取っ手・ゴム足・ケーブルバンド
材質鉄(板厚:1.6mm)
寸法(mm)水冷クーラー対応:120/140/240/280/360※240以上は一部ネジ止めができません。/ 片側留めとなります。
質量(kg)約2.9、約3.2
スイッチあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約横282.5×190×450(取っ手含まず)
仕上黒色塗装
設置方法グラフィックボード:通常設置or垂直設置※ライザーケーブル別売り
対応マザーボードmini-ITX・mini-DTX・micro-ATX・ATX
拡張スロット数8段
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷