様々なPCパーツを交換しながら試すことができるシンプルな「まな板」「検証台」です。 グラフィックスカードは4GPUまで対応、ハイエンドなシステムでも検証が可能です。 マザーボードはATXからMini-ITXサイズまで対応します。 ATX電源、SSDが各1台ずつ取りつけが可能です。 水冷ラジエーターは120mm/140mm/240mm/280mm/360mmの幅広いモデルの固定が可能です。 マザーボードを固定するスペーサーは通常のスペーサーと両側ネジの2種類を付属し、さらに手回しナットによりツールレスで交換・固定が可能です。 LED内蔵のプッシュ式電源ボタンを搭載しています。 ゴム足はネジ固定式で高い耐久性を持ち、安定した設置が可能です。
仕様電源スイッチ:有り(LED付電源スイッチ)
付属品組立説明書、組立ネジ一式、LED付電源スイッチ、ネジ留め式ゴム足
材質鉄
寸法(mm)横幅 約280×奥行 約430×高さ 約145
質量(kg)約1.8
電源(対応)ATX電源
板厚(mm)1.6
適合サイズ水冷クーラー:120/140/240/280/360mm(240mm以上では一部のネジは止められません)
仕上処理黒色塗装
対応マザーボードmini-ITX/mini-DTX/micro-ATX/ATX
拡張スロット数8段
デバイス(対応)2.5インチ 1台(3.5インチは固定できません)
1個
¥10,790
税込¥11,869
5日以内出荷
PCパーツが主役のE-ATX向けオープンフレーム。パーツ検証用のPCフレームとしてもご使用頂けます。
PCパーツが主役!! 様々なレイアウトが可能な大型オープンフレーム
mini-ITX・mini-DTX・micro-ATX・ATX・Extended-ATX・SSI-EEBまで対応可能です。
パーツ検証用のPCフレームとしてもご使用頂けます。
グラフィックボードは垂直設置にも対応可能
グラフィックボードのフロントを魅せる設置が可能です。
垂直設置用のVGA保持ステイ搭載。
※ライザーケーブル別売り
取っ手付きで持ち運びにも最適です
取っ手は取り外し可能です。
※持ち上げる際は片手をフレーム底面に添えて持ち運び下さい。
ラジエーター用の取付穴をフレーム側面と背面に搭載しております
対応サイズは 120mm/140mm/240mm/280mm/360mmとなります。
※片側留めとなります。また240mm以上は一部ネジ留めができません。
角度調整式ラジエーターステイを搭載。より自由な配置を可能にしました
ラジエーターだけでなく、SSDやHDD等の取り付けも可能です。
角度は [ 0°・ 30°・ 60°・ 90°・ 120°・ 150°・ 180°]の7段階の調整が可能です。
※片側留めとなります。また280mm以上は一部ネジ留めができません。 ラジエーターステイは1本となります。
ATX電源を最大2台まで取り付けが可能です。
搭載可能なストレージ数
ATX電源 1台の場合: 2.5インチ 8台 + 2台 / 3.5インチ 4台 まで取り付けが可能です。
ATX電源 2台の場合: 2.5インチ 2台 / 3.5インチ 2台 まで取り付けが可能です。
※ストレージの取り付けは片側2点留めとなります。ATX電源2台の場合、3.5インチHDDはラジエーター用取付穴を利用しての取り付けとなります。また電源は別売りとなります。
ATX電源を2台取り付ける場合は電源スイッチ取付位置の変更が必要です。スイッチ金具付属。
従来の電源スイッチ穴を塞ぐ、キャップも付属しております。
日本製 / メーカー一貫生産
企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。
すべての製品に「一品入魂」の想い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
仕様電源付属の有無:無し
付属品パッケージ内容:組立説明書、組立ネジ一式、LED付電源スイッチ、取っ手、ゴム足、ケーブルバンド
材質鉄
形状(対応フォームファクター):mini-ITX・mini-DTX・micro-ATX・ATX・Extended-AT
スイッチ有り(LED付電源スイッチ)
仕上黒色塗装
本体寸法横幅 約370mm×奥行 約190mm×高さ 約450mm(取っ手含まず)
適合寸法(mm)水冷クーラー:120 / 140 / 240 / 280 / 360(※280mm以上は一部ネジ止めができません。)
ストレージ対応数:ATX電源 1台の場合 / 2.5インチ 最大10台、3.5インチ 最大4台 / ATX電源 2台の場合 / 2.5インチ 2台、3.5インチ 2台(※搭載可能なストレージ数はパーツ構成により変わりますのでご注意下さい。)
対応マザーボードmini-ITX・mini-DTX・micro-ATX・ATX・Extended-AT
拡張スロット数8段
1個
¥18,980
税込¥20,878
22日以内出荷
関連キーワード