絞り込み
ブランド
- タカミヤ
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,259)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,054)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,636)
- エスコ(69,715)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,609)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,694)
- Panasonic(パナソニック)(29,504)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
タカミヤ
タカミヤのページです。タカミヤは、物流/保管/梱包用品/テープ、ねじ・ボルト・釘/素材、自動車用品などの商品を提供しています。現在61件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

TOP キャッチクランプクイック37 自在
タカミヤ(6件のレビュー)¥1,994~税込¥2,193~1個ほか当日出荷単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め仕様です。トラスコ品番761-1323材質スチールタイプ自在型規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
HCクランプΦ48.6
タカミヤ(3件のレビュー)¥579~税込¥637~1個ほか当日出荷単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型用途建築現場、DIYに規格(社)仮設工業会認定品メッキクロメートメッキ
TOP キャッチクランプクイック37 直交
タカミヤ(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか当日出荷使用する位置へ90°移動するだけですぐに使える簡単操作 キャッチ本体は強度・耐久・耐蝕性に優れた熱間鍛造品。 (社)仮設工業会認定品。用途H鋼と単管を接続する際に使用します。通常のキャッチクランプをワンタッチで垂直、水平の切り替えができるよう改良された製品となります。材質スチール質量(g)1000規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
キャッチネット37水平ネット用
タカミヤ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷鉄骨に安全ネットを固定するためのクランプです。用途キャッチネット37水平ネット用トラスコ品番761-1242材質スチール質量(g)720
キャッチ37チェーン固定用
タカミヤ(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷鉄骨にチェーンをつなぐためのクランプです。トラスコ品番761-1366材質スチール質量(g)600規格(社)仮設工業会認定品
TOP座マルキャッチ100
タカミヤ¥5,798税込¥6,3781個当日出荷単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。トラスコ品番761-1331材質スチール厚さ(mm)(つかみ)100質量(g)1900規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
TOPキャッチクランプ 角根65
タカミヤ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。 ナットの抜け止め仕様です。 水平・垂直をボルトで固定できます。用途単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。適合つかみ厚(mm)6~65
タルキ止めクランプ
タカミヤ(10件のレビュー)¥409~税込¥450~1個ほか当日出荷単管と垂木をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用用途建築現場、DIYに材質スチール質量(kg)0.41(1個)規格(社)仮設工業会非該当品適合パイプ径(Φmm)48.6
TOP角クランプ60角×Φ48.6
タカミヤ(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷単管と60角鋼管をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め付です。材質スチール規格(社)仮設工業会非該当品適合パイプ径(Φmm)48.6・60角
TOP 養生クランプ兼用
タカミヤ(4件のレビュー)¥669~税込¥736~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途Φ42.7、Φ48.6兼用。防音パネルを使用する際、必要となる製品です。質量(g)400タイプ-規格(社)仮設工業会認定品
TOP大筋交クランプ
タカミヤ(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷単管と単管をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め仕様です。トラスコ品番761-1285材質スチール質量(g)1000適合パイプ径(Φmm)48.6
TOP座マルキャッチ
タカミヤ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。 鉄骨を傷つけない座金付です。 水平・垂直・直交・自在すべてに使用できます。用途単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。仕様仮設工業会:認定品トラスコ品番249-2266材質スチールタイプ兼用型適合パイプ径(Φmm)42.7・48.6適合つかみ厚(mm)6~43
パイプジャッキベース400
タカミヤ¥9,998税込¥10,9981箱(6個)欠品中安全設計を基盤とする仮設機材製品を長い経験と実績を活かし、材料の厳重チェックから 加工、製品まで一貫して生産しております。 一般社団法人仮設工業会認定品長さ(mm)400高さ(mm)45~295
安心鎖(足場チェーン)
タカミヤ¥1,298~税込¥1,428~1本ほか当日出荷から4日以内出荷チェーンがからみにくく、施工性や養生性が抜群。 さらに、吊りチェーンの安全基準を大幅にクリアし、強さ、手軽さ、収納性を兼ね備えた一挙三得の足場吊りチェーンです。仮設工業会認定品。表面処理クロメート
パイプジャッキベース
タカミヤ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷枠組足場に使用するジャッキベースです。中空なので軽量です。KSGメッキ品です。トラスコ品番761-1471材質スチール・KSGメッキストローク(mm)45-295全長(mm)400ベース寸法(mm)140適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6使用長さ(mm)45-295
TOPキャッチクランプ 角根37
タカミヤ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。 ナットの抜け止め仕様です。 水平・垂直をボルトで固定できます。用途単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。質量(g)1080適合つかみ厚(mm)6~37
TOP壁つなぎHⅡ型
タカミヤ¥21,980~税込¥24,178~1箱(10本)当日出荷から5日以内出荷1回転で2倍伸縮の独自ボールネジを採用。 衝撃に強いモリブデン鋼製の先端ボルトを採用。 信頼の兼用クランプの採用。許容荷重(kN)4.41
マルチジョイント
タカミヤ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷単管パイプのピン加工付、ピン加工無に関わらず、つなぎ合わせることができます。仮設工業会認定品。新規格軽量鋼管対応品。トラスコ品番761-1463材質スチール質量(kg)1適合パイプ径(Φmm)48.6
エコーバリア
タカミヤ¥69,980税込¥76,9781枚10日以内出荷吸音性:最高級の吸音材で、最大96%騒音吸音、最大40dB騒音低減。 可搬性:1枚約6.1kgと軽量でロール状にしての落ち運びができ、1人でも組み立てが可能。 防水性が高いため、雨でもほぼ100%の性能を保持。 耐候性を持ち、寒冷地や熱帯地域などの過酷な作業環境にも対応可能。 市街地や自然の中でも、美観・景観をその家内優れたデザイン。用途新しい騒音対策!遮音を超えた「吸音」シート。音のエネルギーを減衰させ優れた騒音低減効果を発揮します。材質シート素材:PVC、吸音材:フォーム材形状折りたたみタイプ質量(kg)6.1寸法(幅W×高さH)(mm)1335×2050直径×幅W(mm)(巻いた状態)400×1335RoHS指令(10物質対応)対応特性吸音・防水・耐候安全機能夜間反射縞、ハザードアイコン吸音性能最大騒音低減(ラボテスト値):40.1dB、最大騒音吸収(ラボテスト値):96%
T座マルキャッチ
タカミヤ¥41,980税込¥46,1781箱(20個)4日以内出荷1個で「水平使い・垂直使い」のそれぞれΦ48.6直交・自在、Φ42.7直交・自在をカバー。 使用数量の拾いだしが簡単。 キャッチ本体は強度・耐久・耐蝕性に優れた熱間鍛造品。 鉄骨をキズつけない「座」つきボルトを採用。質量(kg)1.20規格(社)仮設工業会認定品 CK-M53QZ
TOP 養生クランプ兼用コーナー
タカミヤ¥819~税込¥901~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途Φ42.7、Φ48.6兼用。防音パネルを使用する際、必要となる製品です。コーナー部に使用する製品です。質量(g)500タイプコーナー用
パイプジャッキベース
タカミヤ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷枠組足場に使用するジャッキベースです。中空なので軽量です。KSGメッキ品です。トラスコ品番761-1480材質スチール・ドブメッキストローク(mm)45-345全長(mm)450品名ジャッキベースベース寸法(mm)140適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6使用長さ(mm)45-345
TOP角クランプ60角
タカミヤ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷60角鋼管をつなぐためのクランプです。 ナットの抜け止め付です。トラスコ品番249-2262材質スチールタイプ自在型適合パイプ径(Φmm)60角
Tキャッチクランプ クイック37
タカミヤ¥29,980税込¥32,9781箱(20個)当日出荷から4日以内出荷使用する位置へ90°移動するだけですぐに使える簡単操作。 キャッチ本体は強度・耐久・耐蝕性にすぐれた熱間鍛造品。質量(kg)1