絞り込み
ブランド
- タカミヤ
- モノタロウ(262)
- エスコ(3,185)
- TOSTEM(LIXIL)(2,069)
- Panasonic(パナソニック)(1,925)
- ノーリツ(1,727)
- LAMP(スガツネ工業)(1,521)
- UNION(ユニオン)(1,378)
- ハイロジック(1,280)
- シロクマ(1,161)
- 新日軽(LIXIL)(1,160)
- WAKI(和気産業)(1,145)
- 扶桑精機(1,073)
- TOEX(LIXIL)(1,028)
- スリーナイン島野(983)
- 大塚刷毛製造(965)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(916)
- BEST(ベスト)[金物](849)
- ハーフェレ(830)
- リンナイ(804)
- DAIKEN(旧:大建工業)(774)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

エコーバリア
タカミヤ¥69,980税込¥76,9781枚10日以内出荷吸音性:最高級の吸音材で、最大96%騒音吸音、最大40dB騒音低減。 可搬性:1枚約6.1kgと軽量でロール状にしての落ち運びができ、1人でも組み立てが可能。 防水性が高いため、雨でもほぼ100%の性能を保持。 耐候性を持ち、寒冷地や熱帯地域などの過酷な作業環境にも対応可能。 市街地や自然の中でも、美観・景観をその家内優れたデザイン。用途新しい騒音対策!遮音を超えた「吸音」シート。音のエネルギーを減衰させ優れた騒音低減効果を発揮します。材質シート素材:PVC、吸音材:フォーム材形状折りたたみタイプ質量(kg)6.1寸法(幅W×高さH)(mm)1335×2050直径×幅W(mm)(巻いた状態)400×1335RoHS指令(10物質対応)対応特性吸音・防水・耐候安全機能夜間反射縞、ハザードアイコン吸音性能最大騒音低減(ラボテスト値):40.1dB、最大騒音吸収(ラボテスト値):96%