「仮設機材」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
使用する位置へ90°移動するだけですぐに使える簡単操作
キャッチ本体は強度・耐久・耐蝕性に優れた熱間鍛造品。
(社)仮設工業会認定品。
用途H鋼と単管を接続する際に使用します。通常のキャッチクランプをワンタッチで垂直、水平の切り替えができるよう改良された製品となります。
材質スチール
質量(g)1000
規格(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め仕様です。
トラスコ品番761-1323
材質スチール
タイプ自在型
規格(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
こんなお得な商品も!
クランプ 単管用
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
用途建築現場、DIYに
規格(社)仮設工業会認定品
メッキクロメートメッキ
用途Φ42.7、Φ48.6兼用。防音パネルを使用する際、必要となる製品です。コーナー部に使用する製品です。
質量(g)500
タイプコーナー用
ベースは足場枠を仮設する際重要な基礎。
ホリーの「固定ベース」は強度と耐久性に優れた素材の採用で、優れた安全性を確保。
さらに、独自の強度試験により、品質にたいしては万全を期しています。
STK-290(JISG-3444に規定する一般構造用炭素鋼鋼管)とSPHC(JISG-3131に規定する熱間圧延軟鋼板)を使用。
仮設工業会認定品
質量(kg)0.77(1個)
規格(社)仮設工業会認定品
優れた加工技術と厳しい品質管理で、単管パイプのジョイントに求められる機能を充分に発揮。もちろん仮設工業会の認定品。パイプとパイプをがっちりつなぎ、足場作業の安全をしっかり守ります。
用途単管(Φ48.6)と単管(Φ48.6)を繋ぎ、延長する際に使用する製品です。単管はピン付をご使用願います。
質量(kg)0.64(1個)
規格(社)仮設工業会認定品
こんなお得な商品も!
タルキ止めクランプ 単管用
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
単管と垂木をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用
用途建築現場、DIYに
材質スチール
質量(kg)0.41(1個)
規格(社)仮設工業会非該当品
適合パイプ径(Φmm)48.6
安全設計を基盤とする仮設機材製品を長い経験と実績を活かし、材料の厳重チェックから
加工、製品まで一貫して生産しております。
一般社団法人仮設工業会認定品
長さ(mm)400
高さ(mm)45~295
チェーンがからみにくく、施工性や養生性が抜群。
さらに、吊りチェーンの安全基準を大幅にクリアし、強さ、手軽さ、収納性を兼ね備えた一挙三得の足場吊りチェーンです。仮設工業会認定品。
表面処理クロメート
用途Φ42.7、Φ48.6兼用。防音パネルを使用する際、必要となる製品です。
質量(g)400
タイプ-
規格(社)仮設工業会認定品
手摺り用パイプ継ぎ手に使用する専用金具です。左右のほぞをそれぞれ鋼管に差し込み鋼管に備え付けれらたかんざしピンがジョイントの切欠き部に入りボルトを締め付け固定します。
質量(kg)0.54(1個)
枠組足場に使用するジャッキベースです。中空なので軽量です。KSGメッキ品です。
トラスコ品番761-1471
材質スチール・KSGメッキ
ストローク(mm)45-295
全長(mm)400
ベース寸法(mm)140
適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6
使用長さ(mm)45-295
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
単管と60角鋼管をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め付です。
材質スチール
規格(社)仮設工業会非該当品
適合パイプ径(Φmm)48.6・60角
1回転で2倍伸縮の独自ボールネジを採用。
衝撃に強いモリブデン鋼製の先端ボルトを採用。
信頼の兼用クランプの採用。
許容荷重(kN)4.41
使用する位置へ90°移動するだけですぐに使える簡単操作。
キャッチ本体は強度・耐久・耐蝕性にすぐれた熱間鍛造品。
質量(kg)1
折りたたみ式で、コンパクトに収納可能。
取付金具は、TOP兼用クランプ仕様。
スライド式の水平材により、躯体にあわせて調整できます。
セット内容取付ピース、W1/2吊ボルト285mm、W1/2コーティングナット、W1/2ナット、平ワッシャー
質量(kg)0.15
表面処理生地
1箱(100個)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
アルスピーダー専用の固定金具。
取付金具をスピーディに取り付けられます。
L字固定金具で固定。
質量(kg)0.5
規格(社)仮設工業会認定品 HALSP-AH
1箱(30個)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
1個で「水平使い・垂直使い」のそれぞれΦ48.6直交・自在、Φ42.7直交・自在をカバー。
使用数量の拾いだしが簡単。
キャッチ本体は強度・耐久・耐蝕性に優れた熱間鍛造品。
質量(kg)1.10
規格(社)仮設工業会認定品 CK-M37Q
1箱(20個)
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
材質スチール
質量(g)720
タイプ直交型
規格(社)仮設工業会認定品 HCS-48RC-M
適合パイプ径(Φmm)48.6
材質スチール
質量(g)710
タイプ自在型
規格(社)仮設工業会認定品 HCS-48FC-M
適合パイプ径(Φmm)48.6
関連キーワード