優れた加工技術と厳しい品質管理で、単管パイプのジョイントに求められる機能を充分に発揮。もちろん仮設工業会の認定品。パイプとパイプをがっちりつなぎ、足場作業の安全をしっかり守ります。
用途単管(Φ48.6)と単管(Φ48.6)を繋ぎ、延長する際に使用する製品です。単管はピン付をご使用願います。
質量(kg)0.64(1個)
規格(社)仮設工業会認定品
手摺り用パイプ継ぎ手に使用する専用金具です。左右のほぞをそれぞれ鋼管に差し込み鋼管に備え付けれらたかんざしピンがジョイントの切欠き部に入りボルトを締め付け固定します。
質量(kg)0.54(1個)
チェーンがからみにくく、施工性や養生性が抜群。
さらに、吊りチェーンの安全基準を大幅にクリアし、強さ、手軽さ、収納性を兼ね備えた一挙三得の足場吊りチェーンです。仮設工業会認定品。
表面処理クロメート
枠組足場に使用するジャッキベースです。中空なので軽量です。KSGメッキ品です。
トラスコ品番761-1471
材質スチール・KSGメッキ
ストローク(mm)45-295
全長(mm)400
ベース寸法(mm)140
適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6
使用長さ(mm)45-295
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1回転で2倍伸縮の独自ボールネジを採用。
衝撃に強いモリブデン鋼製の先端ボルトを採用。
信頼の兼用クランプの採用。
許容荷重(kN)4.41
折りたたみ式で、コンパクトに収納可能。
取付金具は、TOP兼用クランプ仕様。
スライド式の水平材により、躯体にあわせて調整できます。
セット内容取付ピース、W1/2吊ボルト285mm、W1/2コーティングナット、W1/2ナット、平ワッシャー
質量(kg)0.15
表面処理生地
1箱(100個)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
アルスピーダー専用の固定金具。
取付金具をスピーディに取り付けられます。
L字固定金具で固定。
質量(kg)0.5
規格(社)仮設工業会認定品 HALSP-AH
1箱(30個)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
1個で「水平使い・垂直使い」のそれぞれΦ48.6直交・自在、Φ42.7直交・自在をカバー。
使用数量の拾いだしが簡単。
キャッチ本体は強度・耐久・耐蝕性に優れた熱間鍛造品。
質量(kg)1.10
規格(社)仮設工業会認定品 CK-M37Q
1箱(20個)
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
関連キーワード