打撃面は格子状の溝付き。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。釘保持用のマグネット付き。ヘッドの接合部が長く、ハンドルをしっかりと保持。クローム・モリブデン鋼管製のハンドル。伝統的なグリップ。DIN7239
全長(mm)320
質量(g)810
材質(ハンドル)クローム・モリブデン鋼管製
仕様(打撃面)格子状溝付
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドはきれいに研磨、透明粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。釘保持用のマグネット付き。ヘッドの接合部が長く、ハンドルをしっかりと保持。クローム・モリブデン鋼管製のハンドル。伝統的なグリップ。DIN7239
全長(mm)320
質量(g)810
材質(ヘッド)特殊合金鋼
材質(ハンドル)クローム・モリブデン鋼管製
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。釘保持用のマグネット付き。ヘッドは焼入れ固定ピン付き。C45鋼管製のハンドル。伝統的なグリップ。安全のGSマーク付き。VPA認証済。DIN7239
全長(mm)320
質量(g)760
材質(ヘッド)特殊合金鋼
材質(ハンドル)C45鋼管製
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。ヘッドは焼入れ固定ピン付き。C45鋼管製のハンドル。伝統的なグリップ。安全のGSマーク付き。VPA認証済。DIN7239
全長(mm)320
質量(g)780
材質(ヘッド)特殊合金鋼
材質(ハンドル)C45鋼管製
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドはきれいに研磨、透明粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。釘保持用のマグネット付き。ヘッドの接合部が長く、ハンドルをしっかり保持。ヘッドは焼入れ固定ピン付き。クローム・モリブデン鋼管製のハンドル。2成分複合グリップは手になじみ、振動を低減。安全のGSマーク付き。VPA認証済。DIN7239
全長(mm)315
材質(ヘッド)特殊合金鋼
材質(ハンドル)クローム・モリブデン鋼管製
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼管製ハンドルです。内部に鋼管を追加することにより高い破断強度を実現しています。安全のGSマーク付きです。VPA認証済です。
仕様(打撃面)格子状溝付
全長(mm)280
材質(ハンドル)複合グリップ
材質(ヘッド)特殊合金鋼(黒色粉末塗装)
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。歯状の刃は鋭く研磨。釘抜付き。C45鋼管製ハンドル。複合グリップは手になじみ、振動を軽減。
仕様(打撃面)格子状溝付
全長(mm)280
質量(g)860
材質(ハンドル)複合グリップ
材質(ヘッド)特殊合金鋼(黒色粉末塗装)
アズワン品番64-8319-56
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥10,980
税込¥12,078
22日以内出荷
鋼管製ハンドルです。内部に鋼管を追加することにより高い破断強度を実現しています。釘保持用マグネットが付いています。安全のGSマーク付きです。VPA認証済です。
全長(mm)315
材質(ヘッド)特殊合金鋼(黒色粉末塗装)
材質(ハンドル)複合グリップ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード