トレンドアートや、プロの技術などネイルアート講座を動画配信して多くの人に見てもらいたい。
でもスタッフが足りなくて・・・。と悩んでいませんか?
タブレットホルダーがあれば、超簡単!
施術から配信、アンサートークまで、ひとりで出来ちゃいますよ。
ひとりでネイル施術を簡単配信
タテ・ヨコどちらもOK 360°回転
質量(g)360
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134×240×66
RoHS指令(10物質対応)対応
特性回転機能
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
フットネイルに最適。もちろん、手にも使用OK。コンパクト設計&簡単操作。1年間の保証書付。回転スライド式 UVライトで底板をはずすこともなく、フットの照射が超簡単!
セット内容・コンパクトUVライト<ハンズ&フット>本体×1・HNF-1専用UVランプ9W(CCC)×1・電源コード×1(本体に付属)
質量(g)(単品)1122
電圧(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(単品)280×125×128
グリーン購入法適合
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)232×105×265
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
プッシャーやピンセット、ニッパーなどネイルツール消毒用のステリライザー。
衛生管理の必需品です。
材質PP
質量(g)単品:376、本体:276
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)単品:230×82×130、本体:約227×74×127
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,590
税込¥2,849
5日以内出荷
カップホルダーにフィット。車載専用のスマホホルダーです。
角度や高さをフレキシブルに調節可能
取り付け簡単! 工具不要
スマホの装着は片手で操作可能
材質ABS、シリコン
適合サイズ(Φmm)カップホルダー径:約72~97(3店の接着面が必要です)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
スマホホルダーの機能だけでなく、ワイヤレス充電の機能も完備。
置くだけで充電ができるのでバッテリー残量を気にせず快適に楽しめます。
材質ABS、アクリル、シリコン、TPU
出力5V/1.0A、9V/1.0A
入力5V/1.5A/10W(最大)、9V/2A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
収納・持ち運びに優れたプロユースの2段式ネイルバニティバッグです。
上段はひと目で中身が確認できる浅型、下段はファイルを立てたまま収納できる深型。
持ち手部分は大きなリボンになっています。
材質本体:ポリウレタン(PU)、ファスナー:ナイロン
質量(g)750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×210×250
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,890
税込¥6,479
5日以内出荷
巻き爪用ニッパー!
保管、持ち運びに便利な透明キャップ付き。
質量(g)86
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×180×13
刃先(mm)約14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,890
税込¥6,479
5日以内出荷
ぴったりフィットで、オフ中も爪先が使えます。
ホイル不要
密閉式
簡単装着
材質シリコン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×212×15
質量(g)34
RoHS指令(10物質対応)対応
超ハイパワー&静音設計。
HIGH:サロンをクリーンに。ダスト吸引力がパワーアップ!(ハイパワー時も静かな約41デシベル)
LOW:真夜中のサロンワークも安心の静音設計。(約22デシベル)
ダストコレクター(写真3番め左側/2DC-1別売)とセットで使用すれば、上からも下からもダストを強力吸引。
よりクリーンなサロン環境を実現します。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)267×243×97
質量(g)670±5
セット内容本体(1台/フィルター内蔵)・電源アダプター
電圧(V)AC100~240 (50/60Hz)
消費電力(W)24
消音効果(dB)HIGH/約57、LOW/約45
1台
¥12,900
税込¥14,190
5日以内出荷
プロ仕様で好評なシングルスプリングのキューティクルニッパー!
保管、持ち運びに便利な透明キャップ付き。
質量(g)69
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×180×13
刃先(mm)約4
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,690
税込¥6,259
当日出荷
ジェルオフが超時短!!
静音設計
過負荷自動安全保護システム
安心の1年保証
・マスターしやすい説明書付き!
セット内容コントローラボックス(1台)、クイックチェンジハンドピース(1台)、ビット(6種類)・サンディングバンド(6個):ケース付き、フットペダル(1個)
質量(g)1096
出力(W)コントローラボックス:6.5~8
電圧(V)コントローラボックス:AC110 50/60Hz
回転数(min-1[r.p.m])クイックチェンジハンドピース:20000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×83×170、コントローラボックス:120×75×157
RoHS指令(10物質対応)対応
直径×長さ(mm)クイックチェンジハンドピース:25×140
1個
¥15,900
税込¥17,490
5日以内出荷
ダブルファン採用で強力吸引
静音設計42dBで会話を遮りません
ON/OFFのみのシンプルな操作ですぐに使えます
超薄型高さ4cmでマシンワークもノンストレス
取り外し可能ダスト収納ボックスは丸洗いOKでお掃除が簡単
材質本体:プラスチック、天板部ステンレス / ダスト収納ボックス:プラスチック、ABS / ダストブラシ:プラスチック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×190×50
質量(g)約967
セット内容本体、ダスト収納ボックス、ダストブラシ、専用アダプター
電圧(V)AC100~240 (50/60Hz)
消費電力(W)40
回転速度(min-1[r.p.m])4000
消音効果(dB)約42
1台
¥9,990
税込¥10,989
5日以内出荷
大人気のSIMPLYネイルプッシャーにゴールドカラーが新登場。
カップとスクレーバーの2wayプッシャー。
45度設計で使いやすくなっています。
力を入れすぎず優しくフィットする45度カップ型
どんな形状の地爪の方にもフィットする45度カップ
丸い持ち手でサイドまでコントロールがしやすい
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×182×15
質量(g)40
1本
¥2,190
税込¥2,409
5日以内出荷
置き式ハンズフリーで、仮硬化。
パーツの仮留め、ジェルの流れ留め、ネイルチップでの長さ出し、アクリルジェル
での長さ出しなど、ちょっと仮どめしたい時に便利な仮硬化用LEDライトです。
フット式スイッチだから両手が塞がっていても簡単硬化!
ハンズフリーのフット式スイッチ
モバイルバッテリーでの使用もOK
指先で曲がるフレキシブルアーム
少ないスペースでOKのスタンドタイプ
単3電池、USB接続電源(モバイルバッテリーなど)、AC電源アダプターの3つの電源が使用可能
質量(g)320
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)0.4
出力5.0V/0.08A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×150×78
波長(nm)405±5
保証期間1年
ケーブル長(cm)フットスイッチケーブル:146
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,790
税込¥5,269
5日以内出荷
今までになかった最高級のネイルチップ。やわらかくてヒビ割れしない。・短い爪を大胆に演出!
プロの仕上がり、本格フレンチネイル。
爪先にグルーで貼るだけで手軽に本格フレンチネイルが楽しめます。
爪先に貼るタイプなので爪を伸ばせない方にも。
1.ソフトで耐久性が抜群!
2.フィット感が抜群!
3.平らな爪の方に最適!
4.均一なシェイプとカラー!
5.保管に便利なハードケース入り!
セット内容ネイルティップス100枚(10サイズ各10枚)
寸法(幅W×長さL)(mm)【#1】18×15、【#2】18×14.5、【#3】17×14.5、【#4】16×14、【#5】15×14、【#6】14.5×13.5、【#7】13×13、【#8】12.5×13、【#9】11.5×13、【#10】11×12
寸法(縦×横×奥行)(mm)145×82×18
今までになかった最高級のネイルチップ。やわらかくてヒビ割れしない。
1.ソフトで耐久性が抜群!2.フィット感が抜群!
3.平らな爪の方に最適!
4.均一なシェイプとカラー!
5.保管に便利なハードケース入り!
色クリア
セット内容#1~#10各10枚
寸法(縦×横×奥行)(mm)145×82×18
RoHS指令(10物質対応)対応
ダストコレクター バキューム式&トレイ式(2DC-1)の交換フィルター
PM2.5レベルの粒子を96.41%カット
静電気帯電加工フィルターによりPM2.5レベルの粒子を96.41%カット!ネイリストの健康を守ります。
質量(g)57
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×210×11
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,690
税込¥2,959
5日以内出荷
トレンドアートや、プロの技術などネイルアート講座を動画配信して多くの人に見てもらいたい。
でもスタッフが足りなくて・・・。と悩んでいませんか?
スマートフォンホルダーがあれば、超簡単!
施術から配信、アンサートークまで、ひとりで出来ちゃいますよ。
ひとりでネイル施術を簡単配信
タテ・ヨコどちらもOK 360°回転
質量(g)280
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134×240×66
RoHS指令(10物質対応)対応
特性回転機能
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
ジェルネイルが思いのまま自在に使い分ける5本セット。
ネイルの形やデザインにあわせて使いわけのできる5本セット。
セット内容オーバル#6×1本、スクエア#6×1本、スクエア#4×1本、スランテッド#2×1本、ポイント#0×1本
材質(毛)ナイロン毛
寸法(縦×横×奥行)(mm)256×幅89×15
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,290
税込¥2,519
5日以内出荷
有本幸代プロデュース。(グランドチャンピオン)
ネイルサロン用のエプロンです。
肩かけタイプで、軽いので着け心地も快適です。
ウォッシャブルタイプなのでサロンワークにも最適。
色ブラック
プレパレーションに最適なデラックスプッシャー。先端部分がラウンド&ストレートの2つの形状でプレパレーション時に最適なハイクオリティプッシャー。ラウンド側でキューティクルのケア、ストレート側でサイドウォール側のケアに。有本幸代先生おすすめ!!。『プレパレーション時のキューティクルプッシュアップに最適です。 先端のフラットな形状がしっかりとキューティクルをとらえ、プレ パレーションの時短につながります。また、ジェルオフにも使って 頂けます!』
材質ステンレス鋼
入数カートン:360個、ボール:10個、内箱:60個
グリーン購入法適合
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
配信に嬉しい52cmまでの高さ調節!
バネ式でアームの角度調整がスムーズ&しっかり
2重スプリングでしっかり角度固定。スマホの画面が揺れません
高さ52cmでリモート配信や小物撮影などのアングルも自由自在
グリップ幅最大18.2cmでタブレットも使用可能
4点駆動で角度自由自在
材質鉄、ABS、EVA、シリコン
質量(kg)約1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
特性高さ調節、角度調整
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
約2時間の充電で約1.5時間使用可能。とりまわしやすさ抜群のコードレスドリル。回転数は確認しやすいデジタル表示。最大20,000rpmの実力派。バッテリー残量25%でインジケーターが赤く点灯、10%で点滅してお知らせ。本体ダイヤルをまわすと回転速度調節、押すとスタンバイ状態に。再度押すと回転を再開します。回転方向切り替え可能。Type-Cケーブルで充電
仕様メモリ表示:00、10~20
セット内容本体・ブラシビット(HMB-10)・充電ケーブル(Type-C)・保証書・取扱説明書
材質aluminum
色グレイ
最大消費電力(W)10
バッテリー容量(mAh)1,000
回転速度10,000~20,000rpm
グリーン購入法適合
入力電圧電流5V/2.0A
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
用途に合わせて選べる3色の照明モード&10段階明るさ調整
リングライト付きオンラインモバイルホルダー!
リングライトは24灯の高輝度LEDを内蔵。
眩しさを軽減した柔らかい光源で目が疲れにくく、長時間のライブ配信に最適!
照明モード&明るさの切り替えで、メイクアップ・ライブ配信・室内照明など、
用途やシーンに合わせて使用できます。
仕様クリップ式・明るさ調整10段階・3色の照明モード・360度フレキシブルアーム・らくらくUSB給電
材質ABS、EVA、鉄
使用電圧(V)5/1.0A
RoHS指令(10物質対応)対応
今までになかった最高級のネイルチップ。やわらかくてヒビ割れしない。
1.ソフトで耐久性が抜群!
2.フィット感が抜群!
3.均一なシェイプとカラー!
4.保管に便利なハードケース入り!
色クリア
セット内容#1~#10各10枚
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×145×19
RoHS指令(10物質対応)対応
人気アイテムCN-1のクロムバージョン
手に馴染むクロム仕上げ
ワンランク上の輝きと滑らかさを
刃先(mm)4.5±0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×180×13
質量(g)63
1本
¥5,590
税込¥6,149
5日以内出荷
省スペースタブレットスタンド!
お好みの角度で固定できるからレシピを見ながらの
クッキングやリラックスタイムの動画鑑賞に最適♪
台座は高級感のあるアルミニウム合金。
シンプルなデザインでインテリアの邪魔をしません。
材質ABS、アルミニウム合金、シリコン
質量(g)単品:約272、本体:約219
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)単品サイズ:155×82×82、本体サイズ:180×80×80
RoHS指令(10物質対応)対応
特性角度調節
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
573xmcマニキュレーションツールは有本幸代プロデュースブランド
「573」と「マニキュレーションシステム」のコラボ商品です。
寸法(mm)62×115×13
RoHS指令(10物質対応)対応
ぴたっと合う先端、スムーズなつまみで、ラインストーンやブリオンなど
ネイルアートの細かい作業にも最適なピンセットです。
毛抜きとしてもお使いいただけます。
質量(g)25
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×172×15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,490
税込¥2,739
5日以内出荷
裏ザラで粘着力アップ!ワレにくい先端部分ネイルチップの裏面をザラリ特殊加工。グルーや両面テープの接着力をアップします。地爪からサンプルチップまで、外れにくく、より長く楽しめます。
セット内容10サイズ 120枚入り(00・0・1・2・5・6・7・8 各10枚、3・4 各20枚)
材質チップ ABS樹脂
色クリア
質量(g)84
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×160×26
寸法(幅W×長さL)(mm)【#00】19×22、【#0】18×21、【#1】16×20.5、【#2】14×20、【#3】13.5×19、【#4】13×18、【#5】12.5×17、【#6】12×16、【#7】11.×15、【#8】9.5×14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(120枚)
¥2,290
税込¥2,519
5日以内出荷
関連キーワード