絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

日本テレガートナー

日本テレガートナーのページです。日本テレガートナーは、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在54件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MFP8 Cat.6A RJ45シールドプラグ 568B AWG22 日本テレガートナーMFP8 Cat.6A RJ45シールドプラグ 568B AWG22日本テレガートナー
3,398税込3,738
1個
当日出荷
Cat.6A対応RJ45シールドプラグツールフリータイプCat.6A対応の現場加工用RJ4シールドプラグ 簡単加工で均一的な性能を現場で実現可能 ケーブル外径9mmまで取付可能 T568B結線
規格Cat.6A
産業用 メディアコンバータ 日本テレガートナー産業用 メディアコンバータ日本テレガートナー
49,980税込54,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
性能保証温度-20℃~+60℃対応 10Mbps、100Mbps、1Gbpsをサポート DIPスイッチで通信速度の固定設定が可能 豊富なラインアップ 小型AC電源アダプタを標準添付 DCプラグ抜け防止クランプを標準添付 19インチラック搭載用TMC-CHASSISシリーズに搭載が可能 丈夫な金属筐体で小型形状 リンク連動機能搭載
コネクタ形状SCコネクタ適合規格10/100/1000BASE-T(TP)、1000BASE-SX/-LX/-X(FO)伝送速度(Mbps)10/100/1000(TP)、1000(FO)コネクタTPポート:シールドRJ45ジャック/FOポート:SCコネクタ2芯/SCコネクタ1芯(BiDi)/ST コネクタ2芯材質筐体:金属入力電圧(V)12(標準添付の電源アダプタからの入力電圧)消費電力(W)3.5以下温度(℃)性能保証:-20~+60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×74×19.5質量(kg)0.1RoHS指令(10物質対応)対応研磨TPポート:シールドRJ45ジャック/FOポート:SCコネクタ2芯/SCコネクタ1芯(BiDi)/ST コネクタ2芯
RJ45プラグ用 ケーブルブーツ Φ6.3 日本テレガートナーRJ45プラグ用 ケーブルブーツ Φ6.3日本テレガートナー
9,998税込10,998
1袋(100個)
6日以内出荷から8日以内出荷
RJ45シールドプラグ用ブーツ。
MFP8 Cat.6A RJ45シールドプラグ 568B AWG24 日本テレガートナーMFP8 Cat.6A RJ45シールドプラグ 568B AWG24日本テレガートナー
3,398税込3,738
1個
当日出荷
Cat.6A対応RJ45シールドプラグツールフリータイプCat.6A対応の現場加工用RJ4シールドプラグ 簡単加工で均一的な性能を現場で実現可能 ケーブル外径9mmまで取付可能 T568B結線
規格Cat.6A
RJ45シールドプラグ AWG24-27 日本テレガートナーRJ45シールドプラグ AWG24-27日本テレガートナー
29,980税込32,978
1袋(100個)
8日以内出荷
Cat.6A対応RJ45シールドプラグCat.6A対応RJ45シールドプラグ。 多彩なバリエーションのブーツを装着可能。 ケーブル外径7.3mmまで対応した産業用イーサネットに適したコネクタ。 高いコストパフォーマンスを実現。
規格Cat.6A
RJ45プラグ用 ケーブルブーツ Φ7.0 日本テレガートナーRJ45プラグ用 ケーブルブーツ Φ7.0日本テレガートナー
9,998税込10,998
1袋(100個)
8日以内出荷
RJ45シールドプラグ用ブーツ。
Nターミネーションプラグ 1W 6GHz 日本テレガートナーNターミネーションプラグ 1W 6GHz日本テレガートナー
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
N終端器。
高屈曲Cat.5eLANケーブル・ハーネス 日本テレガートナー高屈曲Cat.5eLANケーブル・ハーネス日本テレガートナー
8,698税込9,568
1本(1m)ほか
9日以内出荷
スクリューロックRJ45プラグが付いた、1ギガビットイーサネット(Cat.5e)・PoEに対応した高屈曲シールド付LAN ケーブルです。 片端のプラグはスクリューロック付RJ45プラグ、もう片端はRJ45プラグとなっており 産業用イーサネット等ご利用可能です。
用途産業用イーサネット等の高速画像伝送など定格80℃ 30V UL認定品難燃性UL VW-1性能Cat5e材質耐油・高慴動グレード・耐熱PVC(ケーブル外皮)黒(ケーブル)配線方式ANSI/TIA-T568B規格PoE+ IEEE802.3at
壁取付マイクロスプライスボックス(4芯融着のみ) 日本テレガートナー壁取付マイクロスプライスボックス(4芯融着のみ)日本テレガートナー
8,998税込9,898
1台
8日以内出荷
壁掛用スプライスボックス。
STX M12-Xコードプラグ 日本テレガートナーSTX M12-Xコードプラグ日本テレガートナー
7,898税込8,688
1個
当日出荷
M12-XコードプラグCat.6A対応M12-Xコードプラグ。 ケーブル外径9.0mmまで対応可能。 専用工具不要なので現場で成端が可能。
規格Cat.6A
融着スリーブ 単芯用 日本テレガートナー融着スリーブ 単芯用日本テレガートナー
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷から24日以内出荷
融着スリーブ。
用途単芯用
産業用 メディアコンバータ 日本テレガートナー産業用 メディアコンバータ日本テレガートナー
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
性能保証温度-20℃~+60℃対応 10Mbps、100Mbpsをサポート DIPスイッチで通信速度の固定設定が可能 DIPスイッチで100Mカットスルーモードの設定が可能 豊富なラインアップ 小型AC電源アダプタを標準添付 DCプラグ抜け防止クランプを標準添付 19インチラック搭載用TMC-CHASSISシリーズに搭載が可能 丈夫な金属筐体で小型形状 リンク連動機能搭載
適合規格10/100BASE-TX(TP)、100BASE-FX(FO)伝送速度(Mbps)10/100(TP)、100(FO)コネクタTPポート:シールドRJ45ジャック/FOポート:SCコネクタ2芯/SCコネクタ1芯(BiDi)/ST コネクタ2芯材質筐体:金属入力電圧(V)12(標準添付の電源アダプタからの入力電圧)消費電力(W)2以下温度(℃)性能保証:-20~+60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×74×19.5質量(kg)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
5ボートギガビットイーサネットスイッチ IP67 日本テレガートナー5ボートギガビットイーサネットスイッチ IP67日本テレガートナー
189,800税込208,780
1個
8日以内出荷
1Gbps対応5ポートL2スイッチングハブIP67IP67を実現したギガビットイーサネットスイッチ。 鉄道規格EN50155準拠。 屋外でも使用可能な堅牢なデザイン。
ポート数5
壁取付マイクロスプライスボックス(4SC) 日本テレガートナー壁取付マイクロスプライスボックス(4SC)日本テレガートナー
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
壁掛用スプライスボックス。
SC シングルコネクタクランプカバー(SC-D)青 日本テレガートナーSC シングルコネクタクランプカバー(SC-D)青日本テレガートナー
19,980税込21,978
1袋(100個)
8日以内出荷
SC-D取付穴用カバー。
MFP8 Cat.6A RJ45シールドプラグ 568A AWG22 日本テレガートナーMFP8 Cat.6A RJ45シールドプラグ 568A AWG22日本テレガートナー
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
Cat.6A対応RJ45シールドプラグツールフリータイプCat.6A対応の現場加工用RJ4シールドプラグ 簡単加工で均一的な性能を現場で実現可能 ケーブル外径9mmまで取付可能 T568A結線
規格Cat.6A
MFP8 Cat.6A RJ45シールドプラグ 568A AWG24 日本テレガートナーMFP8 Cat.6A RJ45シールドプラグ 568A AWG24日本テレガートナー
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
Cat.6A対応RJ45シールドプラグツールフリータイプCat.6A対応の現場加工用RJ4シールドプラグ 簡単加工で均一的な性能を現場で実現可能 ケーブル外径9mmまで取付可能 T568A結線
規格Cat.6A
LCシンプレックスアダプタ 日本テレガートナーLCシンプレックスアダプタ日本テレガートナー
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
中継用光JJアダプタ。
DIN マウンティングプレート 日本テレガートナーDIN マウンティングプレート日本テレガートナー
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
DINレール固定用プレート。
DIN レール(長さ28cm) 日本テレガートナーDIN レール(長さ28cm)日本テレガートナー
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
DINレール。
FCシンプレックスアダプタ 日本テレガートナーFCシンプレックスアダプタ日本テレガートナー
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
中継用光JJアダプタ。
スプライスカセット(融着スリーブフォルダ無し) 日本テレガートナースプライスカセット(融着スリーブフォルダ無し)日本テレガートナー
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
スプライスカセット。
テープ芯線用 ゴムフォルダ 4連 日本テレガートナーテープ芯線用 ゴムフォルダ 4連日本テレガートナー
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
テープ線融着スリーブ固定用ゴムフォルダ。
単芯ファイバ用ゴムフォルダ 6連 日本テレガートナー単芯ファイバ用ゴムフォルダ 6連日本テレガートナー
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
融着スリーブ固定用ゴムフォルダ。
融着スリーブ テープ線用 日本テレガートナー融着スリーブ テープ線用日本テレガートナー
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
融着スリーブ(テープ芯線用、40mm)。
スプライスカセットカバー 日本テレガートナースプライスカセットカバー日本テレガートナー
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
スプライスカセット用カバー。
7/16ターミネーションジャック 2W 7.5GHz 日本テレガートナー7/16ターミネーションジャック 2W 7.5GHz日本テレガートナー
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
7/16(DIN)終端器。
7/16アングルアダプタ(プラグ/ジャック) 日本テレガートナー7/16アングルアダプタ(プラグ/ジャック)日本テレガートナー
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
7/16(DIN)アダプタ。
7/16アダプタ(プラグ/ジャック) 日本テレガートナー7/16アダプタ(プラグ/ジャック)日本テレガートナー
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
7/16(DIN)アダプタ。
7/16ジャック-Nジャック 日本テレガートナー7/16ジャック-Nジャック日本テレガートナー
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
同軸変換アダプタ。
7/16ジャック-Nプラグ 日本テレガートナー7/16ジャック-Nプラグ日本テレガートナー
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
同軸変換アダプタ。
7/16プラグ-Nジャック 日本テレガートナー7/16プラグ-Nジャック日本テレガートナー
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
同軸変換アダプタ。
7/16プラグ-Nプラグ 日本テレガートナー7/16プラグ-Nプラグ日本テレガートナー
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
同軸変換アダプタ。
7/16アダプタ(ジャック/ジャック) 日本テレガートナー7/16アダプタ(ジャック/ジャック)日本テレガートナー
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
7/16(DIN)アダプタ。
7/16アダプタ(プラグ/プラグ) 日本テレガートナー7/16アダプタ(プラグ/プラグ)日本テレガートナー
8,898税込9,788
1個
8日以内出荷
7/16(DIN)アダプタ。
Nターミネーションジャック 1W 6GHz 日本テレガートナーNターミネーションジャック 1W 6GHz日本テレガートナー
8,198税込9,018
1個
8日以内出荷
N終端器。
Nアングルアダプタ(プラグ/ジャック) 日本テレガートナーNアングルアダプタ(プラグ/ジャック)日本テレガートナー
6,298税込6,928
1個
8日以内出荷
Nアングルアダプタ。
Nアダプタ(プラグ/ジャック) 日本テレガートナーNアダプタ(プラグ/ジャック)日本テレガートナー
4,498税込4,948
1個
8日以内出荷
Nアダプタ。
Nジャック-SMAジャック 日本テレガートナーNジャック-SMAジャック日本テレガートナー
4,798税込5,278
1個
51日以内出荷
同軸変換アダプタ。
Nジャック-SMAプラグ 日本テレガートナーNジャック-SMAプラグ日本テレガートナー
4,298税込4,728
1個
51日以内出荷
同軸変換アダプタ。