相原電機のページです。相原電機は、制御機器/はんだ・静電気対策用品、その他などの商品を提供しています。現在45件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
| 会社名 | 相原電機株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒547-0024 大阪府大阪市平野区瓜破4丁目2-32 |
単相複巻トランス相原電機
複巻トランス 24V相原電機(3件のレビュー)
複巻トランス相原電機
単相単巻トランス相原電機
複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ相原電機
複巻トランス相原電機
複巻トランス相原電機
単相複巻トランス相原電機
複巻トランス SPA-N/SPAシリーズ相原電機
三相複巻トランス相原電機
複巻トランス 26V相原電機
屋内型ケース相原電機
ノイズ対策用トランス相原電機
複巻トランス 12V相原電機(1件のレビュー)
耐雷トランス相原電機
AUL シリーズ (ULマーキング適合)相原電機
シャーシ取り付け電源トランス 1次:100V ac 110V ac 2次:6V ac 12V ac 15V ac 20V ac 電力:24VA相原電機
三相複巻トランス 3YSBシリーズ相原電機
省スペース(薄型)トランス SMAシリーズ相原電機
変圧器相原電機
複巻トランス 240V相原電機
複巻トランス 100/115相原電機