2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。
仕様単巻 適合規格JIS C 5310・6436 シールド静電シールド:無
1台
3,500 税込3,850
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ノイズ減衰特性・高効率・小型・軽量を実現したノイズ対策トランスです。 電源ノイズ・制御回路ノイズを抑制します。 一次側および二次側回路の双方向にノイズ減衰効果が得られます。 モータ等のON-OFF切り替わり時に発生するサージ電圧の抑制に効果があります。 ノーマルモード・コモンモード共に減衰率は、300kHz~1MHzまで-60dB以下
周波数(Hz)50/60 適合規格JEM 1333-1976 端子ねじM4 相数 耐熱クラスE 絶縁耐圧AC2kV/1分間(P-S,E間)AC2kV/1分間(S-P,E間) 絶縁抵抗100MΩ以上(DC1kV)
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)