23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-200-220 2次電圧(V)0-100-110 装備静電シールド/接地端子 形状TB 仕様複巻 シールド一次・二次間シールド付き(E) 接地端子
1台
4,898 税込5,388
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。
仕様単巻 適合規格JIS C 5310・6436 シールド静電シールド:無
1台
3,490 税込3,839
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源昇圧等に
仕様複巻 形状TB 適合規格JIS C 5310・6436 シールド一次・二次間シールド付き(E) 1次電圧(V)110-100-0 2次電圧(V)220-200-0 接地端子
1台
4,698 税込5,168
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-380-400-440 2次電圧(V)0-200-220 装備静電シールド/接地端子 形状TB 仕様複巻 シールド一次・二次間シールド付き(E) 接地端子
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-380-400-440 2次電圧(V)0-100-110 装備静電シールド/接地端子 形状TB
1台
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様複巻 形状TB 周波数(Hz)50/60 適合規格JIS C 5310・6436 取付穴 1次電圧240V-220V-200V-0V 2次電圧240V-220V-200V-0V 絶縁種別E シールド一次・二次間シールド付き(E) 1次電圧(V)240-220-200-0 2次電圧(V)240-220-200-0 接地端子
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源高圧等に
仕様複巻 適合規格JIS C 5310・6436 シールド一次・二次間シールド付き(E)
1台
4,598 税込5,058
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様複巻 形状TB 周波数(Hz)50/60 適合規格JIS C 5310・6436 取付穴 1次電圧120V-110V-100V-0V 2次電圧120V-110V-100V-0V 絶縁種別E シールド一次・二次間シールド付き(E) 1次電圧(V)120-110-100-0 2次電圧(V)120-110-100-0 接地端子
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1次電圧0-380V-400V-415V 2次電圧0-200V-220V 仕様一次・二次間シールド付き(E) 形状P型/端子台式
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様一次・二次間シールド付き(E) 形状P型/端子台式 1次電圧0-420V-440V-460V-480V 2次電圧0-200V-220V
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1次電圧0-380V-400V-420V-440V 2次電圧0-200V-220V-240V 仕様一次、二次間シールド付き(E) 形状P型/端子台式
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

相原電機三相複巻トランス
エコ商品
3YSB・N3YSBシリーズの後継機種として誕生。旧品より12Kg軽くなります。
適合規格JIS C 6436-1995・JIS C5310-1997 シールド静電シールド:有 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 2次電圧(V)220-200(△) 接地端子
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1次電圧0-200V-220V-240V 2次電圧0-200V-220V-240V 仕様一次・二次間シールド付(E) 形状P型/端子台式
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1次電圧0-380V-400V-420V-440V 2次電圧0-100V-115V 仕様一次、二次間シールド付(E) 形状P型/端子台式
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1次電圧0-380V-400V-415V 2次電圧0-100V-110V-115V 仕様一次、二次間シールド付(E) 形状P
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

新型サージ保護デバイス(SPD)を採用 小型化を実現! 従来の碍子端子を無くし端子台を合理化配線作業がスマートに! サージ低減率を大幅アップ(-60dB)シールド工法・巻線方法・絶縁方法を改良
絶縁種別B 仕様サージ移行率/-60dB(平衡時)、インパルス耐圧/30kV(1.2/50μs) 周波数(Hz)50/60 端子ねじM5 相数単相 絶縁耐圧AC10kV/1分間
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1次電圧0-420V-440V-460V-480V 2次電圧0-100V-110V-115V 仕様一次、二次間シールド付(E) 形状P型/端子台式
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

トランスに異常事態が発生してもトランス自体に、電源供給を遮断する能力があります。 温度ヒューズ内蔵トランスは一度の事故で使用不能になりますが「EPシリーズ」は、サーマルプロテクターの保証回数300回以上使用可能です。 従来のサーマルプロテクター付トランスは温度が下がると接点が復帰し異常事態が解消されるまで、もしくはブレーカーが落ちるまで事故の再発を繰り返します。 上記の状態を回避したシステム回路等もありますがそのために、ブレーやマグネットを使った事故保持回路を組込まなければなりません。 部品費用、作業コストが発生しますが、「EPシリーズ」は従来通りの配線で事故の再発防止が可能となります。
1次電圧0-200V-220V 2次電圧0-100V-110V 絶縁種別A 形状P 適合規格JEM-1333 定格電圧(V)(最大)250 温度(℃)(動作)100±5、(復帰)40 定格電流(A)(最大)16 絶縁耐圧AC2.0KV/1分間 絶縁抵抗100MΩ以上
1個
11,980 税込13,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)