絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-380-400-440
2次電圧(V)0-100-110
装備静電シールド/接地端子
形状TB
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-380-400-440
2次電圧(V)0-200-220
装備静電シールド/接地端子
形状TB
仕様複巻
シールド一次・二次間シールド付き(E)
接地端子有
1次電圧0~200/220V
2次電圧0~24/26V
仕様複巻
端子形状P型/端子台式
取付穴(mm)Φ4.5×10
周囲温度-5~40℃
相対湿度45~85%
使用環境標高が1000m以下
関連キーワード