カテゴリ

  • 制御機器(6)
    • トランス(6)
絞り込み
ブランド
  • 相原電機
  • モノタロウ(4)
  • コーセル(31)
  • 共立電子産業(3)
  • SUS(エスユーエス)(10)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • セルスター(11)
  • ダイヤトレンド(4)
  • スワロー電機(3)
  • マリンテック(48)
  • Meltec(大自工業)(7)
  • SMC(1,157)
  • omron(オムロン)(370)
  • Panasonic(パナソニック)(266)
  • IDEC(和泉電気)(178)
  • 三菱電機(143)
  • 富士電機(122)
  • マルヤス電業(95)
  • XP POWER(77)
  • RS PRO(74)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100v 24v」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外ケース 相原電機屋外ケース相原電機
88,980税込97,878
1個
翌々日出荷
シャーシ取り付け電源トランス 1次:100V ac 110V ac 2次:6V ac 12V ac 15V ac 20V ac 電力:24VA 相原電機シャーシ取り付け電源トランス 1次:100V ac 110V ac 2次:6V ac 12V ac 15V ac 20V ac 電力:24VA相原電機
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
UL506(ファイルE145880) VDE、SEV、UL、C UL、VDE0551 3N 60742トランスはすべて、プレートワッシャ、保護パッド及びねじ、ボルト / ワッシャが付属し、1つの穴で取り付けられるようになっています。必ずトランスのコイルの上下にパッドを取り付け、その後に上部パッドの上にプレートワッシャを取り付けてください。固定ボルトを強く締めすぎないようにしてください。 強く締め付けすぎるとトランスを破損する恐れがあります。固定ボルトのどちら側も、金属シャーシやフレームに接触しないよう注意してください。接触すると、トランスがショートして修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。 24 V出力を2つ備えたトランスはVDE/SEVの認定を受けていません。トランス、6 → 24 Vタイプコンパウンド巻き、第1 / 第2巻線の間にシール付き
仕様●一次定格電圧:100V ac, 110V ac●二次定格電圧:6V ac, 12V ac, 15V ac, 20V ac●定格電力:24VA●出力数:1●実装タイプ:シャーシ●長さ:91mm●幅:58mm●奥行き:60mm●寸法:91 x 58 x 60mm●取付け穴径:4.5 x 6.5mm●重量:800g●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●コード番号:320-1082アズワン品番65-7224-31
複巻トランス SDシリーズ 相原電機複巻トランス SDシリーズ相原電機(9件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から21日以内出荷
複巻トランス 26V 相原電機複巻トランス 26V相原電機
6,598税込7,258
1個
当日出荷から4日以内出荷
1次電圧0-100V-200V2次電圧0-24V-26V仕様複巻絶縁種別A1次電圧(V)0-100-2002次電圧(V)0-24-26
複巻トランス 24V 相原電機複巻トランス 24V相原電機(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から11日以内出荷
仕様複巻2次電圧0-24V絶縁種別A2次電圧(V)0-24
CENTER 変圧器 相原電機CENTER 変圧器相原電機
5,798税込6,378
1個
翌日出荷から10日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら