2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EU・北米の規格に適合した製品群。海外規格取得製品/ULマーキング・CEマーキング適合品です。
仕様LP:130、WP:130、端子サイズ:P:M4/M4,S:M4/M4、絶縁シールド:E付 A8 質量(kg)18 Wタップ有:220/タップ無:180 L182 H210 周波数(Hz)50/60 電流(A)1次電流:12.08~2.63/24.17~5.00、2次電流:14.17~5.00/28.33~10.0 規格UL506 12th-edition(2000)/CSA C22.2 No.66(1988) 定格連続 CONT H1160 相数1 耐熱クラス100VA~3K:B(CLASS130)/5K~50K:H(CLASS180) 容量(VA)1k 1次電圧(V)0-200-208-220-230-240 2次電圧(V)0-100-110-115-120
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

周波数(Hz)50/60 規格UL506 12th-edition(2000)CSA C22.2 No.66(1988) 定格連続 相数1
1個
39,980 税込43,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連カテゴリ