2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Type-CからHDMI+USB3.0+USB2.0+microSD+SD+Type-C(メス)ポートを増設 動画や写真の移動が楽々 microSDとSDカードリーダーを搭載しており、アクションカムやドローン、デジカメ、ビデオカメラからのデータ移動が快適に行えます。※microSDとSDスロットの同時利用には対応しておりません。 Type-C給電ポート(最大 PD 60W入力対応)搭載 電力供給しながら拡張ポートが利用できる安心設計。 電池切れの心配なく、周辺機器の利用が可能となります。※PD充電に対応した機器とPD充電器が必要となります。 HDMI出力 最大4K/30Hz(テレビにつないで大画面で楽しむ) パソコンやスマホの画面をテレビやモニタにつないで大画面表示で楽しめます。 YouTubeの動画や写真をテレビの大画面で楽しむことができます。 また、パソコンの拡張画面の出力用としてもご利用いただけます。 ※HDMI出力は、DisplayPort Alternate Mode対応していない機器ではご利用いただけません。 ※HDMIからType-Cへの出力はできません。 ※著作権保護技術のHDCP1.4に対応しています。 ※接続機器の仕様やアプリによりテレビ出力に対応していない場合がございます。 ※デバイスの画面と出力した映像の表示にはタイムラグが生じます。 ※接続機器からの電力が不十分な場合、HDMI出力ができません。Type-C給電をしながらお試しください。 USB2.0/3.0(キーボードやメモリが使える) USBメモリやUSBキーボード/マウスなど、 様々なUSB(A)機器を同時に接続してご利用いただけます。 ※USB3.0ポートは、最大5Gbpsでの高速データ転送がご利用いただけます。 ※USB3.0ポートはデータ接続機器専用です。スマホなどの充電はサポートしておりません 。
入力端子Type-C(オス)、Type-C(メス:給電専用) 出力端子HDMI(最大4K/30Hz)、USB3.0(最大5Gbps)、USB2.0(最大480Mbps)、microSDカードリーダー(USB2.0)、SDカードリーダー(USB2.0) ケーブル長(cm)約13 ブラック 仕様【動作確認機器】iPad Pro(2018/2021)、MacBook Air(2020)、MateBook(HZ-W09)、Xperia 5 ii、【確認済み動画サービス】Prime video、Netflix、Disney+、YouTube、Tver、ABEMA
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷

Type-CからHDMI+USB3.0+Type-C(メス)ポートを増設 Type-C給電ポート(最大 PD 60W入力対応)搭載 電力供給しながら拡張ポートが利用できる安心設計。 電池切れの心配なく、周辺機器の利用が可能となります。※PD充電に対応した機器とPD充電器が必要となります。 HDMI出力 最大4K/30Hz(テレビにつないで大画面で楽しむ) パソコンやスマホの画面をテレビやモニタにつないで大画面表示で楽しめます。 YouTubeの動画や写真をテレビの大画面で楽しむことができます。 また、パソコンの拡張画面の出力用としてもご利用いただけます。 ※HDMI出力は、DisplayPort Alternate Mode対応していない機器ではご利用いただけません。 ※HDMIからType-Cへの出力はできません。 ※著作権保護技術のHDCP1.4に対応しています。 ※接続機器の仕様やアプリによりテレビ出力に対応していない場合がございます。 ※デバイスの画面と出力した映像の表示にはタイムラグが生じます。 ※接続機器からの電力が不十分な場合、HDMI出力ができません。Type-C給電をしながらお試しください。 USBメモリやUSBキーボード/マウスなど、 様々なUSB(A)機器を同時に接続してご利用いただけます。 ※USB3.0ポートはデータ接続機器専用です。スマホなどの充電はサポートしておりません。 接続簡単(Type-Cポートにつなぐだけ) 専用アプリやドライバーをインストールしなくても、本製品を接続するだけで準備完了。直ぐにご利用いただけます。
入力端子Type-C(オス)、Type-C(メス:給電専用) 出力端子HDMI(最大4K/30Hz)、USB3.0(最大5Gbps) ケーブル長(cm)約13 シルバー 仕様【動作確認機器】iPad Pro(2018/2021)、MacBook Air(2020)、MateBook(HZ-W09)、Xperia 5 ii、【確認済み動画サービス】Prime video、Netflix、Disney+、YouTube、Tver、ABEMA
1個
3,198 税込3,518
当日出荷