3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
断線しにくいコネクタ設計。断線しやすいコネクタとケーブルの接続部を、適度な柔軟性のあるTPE素材を採用した独自設計のコネクタカバーで覆うことにより、接続部が鋭角に曲がるのを防ぐ構造になっています。。急速充電3.0A対応。最大3.0Aの電力に対応。急速充電も楽々こなします。。丈夫で耐久性のあるナイロンメッシュ外装。ケーブルアウターにはナイロンメッシュを採用し、耐久性を高めています。
質量(g)約33 長さ(cm)約100 入力端子USB(A) 出力端子最大2.4A対応 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類メッシュ/耐久性 適合用途データ転送用/充電用
1個
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性の高い仕様 ケーブルの被覆には、摩擦に強く手触りの良いナイロンメッシュ素材を使用しています。 摩擦が少なく絡まりにくい仕様です。 通電をお知らせ 電源に接続するとブルーのLEDが点灯し、電源の入れ忘れ等のトラブルの予防に役立ちます。
ブラック ケーブル長(m)約1.2 入力端子USB(A) 充電方式最大2.0A対応 出力端子iOS(片面仕様) ケーブル種類メッシュ
1個
909 税込1,000
4日以内出荷

製品の特長 iPhoneやiPadの充電が満充電付近になると自動で充電をストップします。 また、定期的に再充電を行い最適な状態をキープします。 丈夫で耐久性があるアルミカバー&ナイロンケーブルを採用。 パソコンとのデータ通信にも対応しております。 取り回しに便利なケーブル長 約1.2mケーブル。 自動で充電OFF 通電中はLEDランプがゆっくりと点滅。 満充電付近で点灯に変わり、充電が完了すると消灯し通電OFFします。 定期的に再充電を行い最適な状態をキープします。 最大電流 2.4A対応 最大電流2.4Aの急速充電に対応しており、快適な充電が可能です。 スタイリッシュなデザイン コネクター部には丈夫なアルミ製カバーを装備。 スタイリッシュなツートンカラーとなっております。 丈夫なナイロンケーブル ケーブルはしなやかで耐久性のあるナイロンケーブルを採用。 取り回しやすい約1.2mのケーブル長となっております。 充電 & 通信に対応 パソコンとのデータ通信にも対応しております。 選べる2カラー ブラックとレッドの2カラーをラインアップ。
ケーブル長(m)約1.2 ケーブル種類ナイロンメッシュケーブル 入力端子USB(A) 出力端子iOS 充電電流(A)最大2.4対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)