船舶商事

船舶商事のページです。船舶商事は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識などの商品を提供しています。現在23件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
舶用作業灯・壁付灯部品 樹脂ガード 船舶商事舶用作業灯・壁付灯部品 樹脂ガード船舶商事
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
同社製品MS2-C、2M、2M 4G、WBM2、SM-Pの交換部品としてご使用頂けます
用途同社製品の樹脂ガードTYPE90PCの交換に材質ガード:ポリカーボネイト
バルス IEC型防水プラグ 船舶商事バルス IEC型防水プラグ船舶商事
3,398税込3,738
1個
当日出荷から10日以内出荷
ドイツ バルス社の防水プラグですIEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品ですJIS F 8836及び8838適合品です
材質合成樹脂ガスケット合成ゴム防水保護等級IP56コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応
舶用壁付灯 船舶商事舶用壁付灯船舶商事
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
船舶に使用する壁付灯です家屋の屋外などでもご使用可能です(電圧などご確認下さい)
用途船舶の壁付灯として材質灯体:PBT、グローブ:ポリカーボネイト、ケーブルグランド:PBT、締付ネジ:黄銅材質(フタ)ポリカーボネイト材質(ソケット)磁器 PLE-26材質(ガスケット)合成ゴムサイズケーブルグランド:20端子黄銅 JIS F 8801材質(反射板)アルミニウム板定格電圧(V)250ワット数60IP等級IP-56
樹脂製波除け保護箱 船舶商事樹脂製波除け保護箱船舶商事
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
主に船舶に取付けて波除けを目的とした保護箱です室外・室内共用仕様です沿岸部の設備にもご使用頂いております
材質プリミックス樹脂グレーガスケット合成ゴム
樹脂製船用電線貫通金物 船舶商事樹脂製船用電線貫通金物船舶商事
499税込549特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
舶用電線貫通金物(箱用)JIS F 8801準拠した製品です金属性に比べて軽いですPBT樹脂製ですので耐油性、耐薬品性、対候性、耐熱性、難燃性に優れております
材質PBT樹脂グレーガスケット合成ゴム
舶用作業灯・壁付灯部品 ソケット 船舶商事舶用作業灯・壁付灯部品 ソケット船舶商事
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
同社製品MS2-C、2M、2M 4G、WBM2、M1G-P、M2G、SM-Pの交換部品としてご使用頂けます
用途同社製品のソケットPLE-26の交換に材質(ソケット)磁器 PLE-26
舶用作業灯・壁付灯部品 透明ガラスグローブ 船舶商事舶用作業灯・壁付灯部品 透明ガラスグローブ船舶商事
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
同社製品MS2-C、2M、2M 4G、WBM2、SM-Pの交換部品としてご使用頂けます
用途同社製品の透明ガラスグローブS90Aの交換に材質グローブ:ガラス JIS F 8402
バルス コードコネクター 船舶商事バルス コードコネクター船舶商事
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
ドイツ バルス社の防水コードコネクターですIEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品ですJIS F 8836及び8838適合品です
材質合成樹脂ガスケット合成ゴム防水保護等級IP56コンタクト形状オス/メスRoHS指令(10物質対応)対応
IEC型防水スイッチ付レセプタクル 船舶商事IEC型防水スイッチ付レセプタクル船舶商事
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
防水スイッチ付レセプタクルですIEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品ですJIS F 8836及び8838適合品です
材質合成樹脂ガスケット合成ゴム防水保護等級IP56定格電流(A)15/16質量(kg)0.65サイズグランドサイズ:20フリーケーブルΦ9~15コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応
IEC型防水レセプタクル 船舶商事IEC型防水レセプタクル船舶商事
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
防水レセプタクルですIEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品ですJIS F 8836及び8838適合品です
材質合成樹脂ガスケット合成ゴム防水保護等級IP56定格電流(A)15/16サイズグランドサイズ:20フリーケーブルΦ9~15コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応
舶用作業灯・壁付灯部品 遮光板 船舶商事舶用作業灯・壁付灯部品 遮光板船舶商事
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
照明があたらないようにする為の遮光板です同社製品MS2-C、2M、2M 4G、WBM2の交換部品としてご使用頂けます
用途同社製品の対応製品への追加取付け及び遮光板交換に材質遮光板:黄銅
舶用作業灯・壁付灯部品 黄銅ガード 船舶商事舶用作業灯・壁付灯部品 黄銅ガード船舶商事
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
同社製品MS2-C、2M、2M 4G、WBM2、SM-Pの交換部品としてご使用頂けます樹脂ガードより丈夫なガードです
用途同社製品の樹脂ガードTYPE90PCから金属製のガードへの交換に材質ガード:黄銅
舶用蛍光天井灯 20W WT(ウォータータイト) 船舶商事舶用蛍光天井灯 20W WT(ウォータータイト)船舶商事
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
船舶に使用する防水形天井灯です蛍光灯20W×2灯タイプ家屋の屋外などでもご使用可能です(電圧などご確認下さい)
用途船舶で防水性を必要とする箇所で使用材質灯体:鋼板、グローブ枠:ポリスピレン、ケーブルグランド:PBT、端子箱:ポリカーボネイト材質(ガスケット)合成ゴムサイズケーブルグランド:20定格電圧(V)100ワット数20IP等級IP-56灯数2
舶用蛍光天井灯 20W NWT(ノンウォータータイト) 船舶商事舶用蛍光天井灯 20W NWT(ノンウォータータイト)船舶商事
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
船舶に使用する非防水天井灯です蛍光灯20W×2灯タイプ
用途船舶室内で防水性を必要としない箇所で使用材質灯体:鋼板、グローブ枠:アクリライト定格電圧(V)100ワット数20IP等級IP-20灯数2
舶用手提灯 船舶商事舶用手提灯船舶商事
6,698税込7,368
1個
10日以内出荷
船舶に使用する手提灯です家屋の屋外などでもご使用可能です(電圧などご確認下さい)
用途船内及び船外の作業時の灯具として材質灯体:PBT、ガード:ポリカーボネイト、グローブ:ガラス JIS F 8402、ケーブルグランド:PBT材質(ソケット)磁器 PLE-26材質(ガスケット)合成ゴムサイズケーブルグランド:20材質(フック)鋼板定格電圧(V)250ワット数60IP等級IP-55
舶用壁付灯 船舶商事舶用壁付灯船舶商事
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
船舶に使用する壁付灯・遮光板付です家屋の屋外などでもご使用可能です(電圧などご確認下さい)
用途予め遮光板SCREEN90を取り付けております船舶の作業灯として材質灯体・グローブ枠:PBT、ガード:ポリカーボネイト、グローブ:ガラス JIS F 8402、締付ネジ:黄銅、遮光板:黄銅材質(ソケット)磁器 PLE-26材質(ガスケット)合成ゴム端子黄銅 JIS F 8801ワット数60IP等級IP-56定格電圧(V)250
舶用作業灯 船舶商事舶用作業灯船舶商事
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
船舶に使用する作業灯・遮光板付です家屋の屋外などでもご使用可能です(電圧などご確認下さい)
用途予め遮光板SCREEN90を取り付けております船舶の作業灯として材質(ソケット)磁器 PLE-26材質(ガスケット)合成ゴム定格電圧(V)250ワット数60
舶用壁付灯 船舶商事舶用壁付灯船舶商事
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
船舶に使用する壁付灯です家屋の屋外などでもご使用可能です(電圧などご確認下さい)
用途船舶の壁付灯として材質灯体・グローブ枠:PBT、ガード:ポリカーボネイト、グローブ:ガラス JIS F 8402、締付ネジ:黄銅材質(ソケット)磁器 PLE-26材質(ガスケット)合成ゴム端子黄銅 JIS F 8801定格電圧(V)250ワット数60IP等級IP-56
舶用作業灯 船舶商事舶用作業灯船舶商事
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
船舶に使用する作業灯です家屋の屋外などでもご使用可能です(電圧などご確認下さい)
用途船舶の作業灯として材質(ソケット)磁器 PLE-26材質(ガスケット)合成ゴム定格電圧(V)250ワット数60
バルス 大容量防水IEC型プラグ 船舶商事バルス 大容量防水IEC型プラグ船舶商事
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
ドイツ バルス社の防水プラグですIEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品ですJIS F 8836及び8838適合品です
材質合成樹脂ガスケット合成ゴム防水保護等級IP56コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応
バルス 大容量IEC型防水スイッチ付レセプタクル 船舶商事バルス 大容量IEC型防水スイッチ付レセプタクル船舶商事
86,980税込95,678
1個
6日以内出荷
ドイツ バルス社の防水スイッチ付レセプタクルですIEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品ですJIS F 8836及び8838適合品です
材質合成樹脂ガスケット合成ゴム防水保護等級IP56コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応
バルス IEC型防水スイッチ付レセプタクル 船舶商事バルス IEC型防水スイッチ付レセプタクル船舶商事
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
ドイツ バルス社の防水スイッチ付レセプタクルですIEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品ですJIS F 8836及び8838適合品です
材質合成樹脂ガスケット合成ゴム防水保護等級IP56コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応
バルス IEC型防水レセプタクル 船舶商事バルス IEC型防水レセプタクル船舶商事
7,398税込8,138
1個
6日以内出荷
ドイツ バルス社の防水レセプタクルですIEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品ですJIS F 8836及び8838適合品です
材質合成樹脂ガスケット合成ゴム防水保護等級IP56コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応