「三信船舶電具」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
船舶に使用する防水形天井灯です。蛍光灯20W×2灯タイプ。家屋の屋外などでもご使用可能です(電圧などご確認下さい)
用途船舶で防水性を必要とする箇所で使用
材質灯体:鋼板、グローブ枠:ポリスピレン、ケーブルグランド:PBT、端子箱:ポリカーボネイト
材質(ガスケット)合成ゴム
サイズケーブルグランド:20
定格電圧(V)100
ワット数20
IP等級IP-56
灯数2
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
防水スイッチ付レセプタクルです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です
材質合成樹脂
ガスケット合成ゴム
防水保護等級IP56
定格電流(A)15/16
質量(kg)0.65
サイズグランドサイズ:20フリー
ケーブルΦ9~15
コンタクト形状メス
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード