ドイツ バルス社の防水プラグです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です
材質合成樹脂
ガスケット合成ゴム
防水保護等級IP56
コンタクト形状オス
RoHS指令(10物質対応)対応
防水レセプタクルです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です
材質合成樹脂
ガスケット合成ゴム
防水保護等級IP56
定格電流(A)15/16
サイズグランドサイズ:20フリー
ケーブルΦ9~15
コンタクト形状メス
RoHS指令(10物質対応)対応
防水スイッチ付レセプタクルです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です
材質合成樹脂
ガスケット合成ゴム
防水保護等級IP56
定格電流(A)15/16
質量(kg)0.65
サイズグランドサイズ:20フリー
ケーブルΦ9~15
コンタクト形状メス
RoHS指令(10物質対応)対応
同社製品MS2-C、2M、2M 4G、WBM2、SM-Pの交換部品としてご使用頂けます
用途同社製品の樹脂ガードTYPE90PCの交換に
材質ガード:ポリカーボネイト
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
関連キーワード