絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
196件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防塵防滴型LED機器用定電圧電源 ELVシリーズ TDKラムダ

    防塵防滴型LED機器用定電圧電源 ELVシリーズ

    TDKラムダ
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1台
    当日出荷
    定電流タイプと定電圧タイプを同一形状でラインアップしております。 看板など狭い空間にも実装しやすい形状で、ワイヤ引き出しタイプになります。 IP66規格(防じん・防滴)対応です。 PSE(電気用品安全法別表第八)を取得しています。
    用途デジタルサイネージ、看板用照明、LED照明、街路灯にRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニット型電源 カバー付タイプ 80W48V TDKラムダ

    ユニット型電源 カバー付タイプ 80W48V

    TDKラムダ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    小型 高効率 軽負荷時の効率改善:従来比4%改善、待機時の消費電力低減も実現 組込スペースを有効活用する高さ統一パッケージ (H:82mm) FA計測分野に対応する2Uラックマウント搭載可能 活電端子ネジを覆うと共にネジ脱落も防止する安全端子
    耐電圧入力-FG間:2kVAC、入力-出力間:3kVAC、出力-FG間:500VAC 各1分間出力電圧48V冷却方式自然空冷機能過電圧保護、過電流保護(モデル共通)、リモートセンシング安全規格UL60950-1,CSA22.2 No.60950-1,EN60950-1 認定、CEマーキング対応,UL508準拠, 電気用品安全法準拠動作周囲温度(℃)-10~+70(-10~+50:100%)(+60~+70は個別仕様をご参照下さい)高調波電流規制EC61000-3-2 準拠RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265V(47Hz~63Hz)連続入力、DC120~370V連続入力
  • ユニット型電源 カバー付タイプ 80W24V TDKラムダ

    ユニット型電源 カバー付タイプ 80W24V

    TDKラムダ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    小型 高効率 軽負荷時の効率改善:従来比4%改善、待機時の消費電力低減も実現 組込スペースを有効活用する高さ統一パッケージ (H:82mm) FA計測分野に対応する2Uラックマウント搭載可能 活電端子ネジを覆うと共にネジ脱落も防止する安全端子
    耐電圧入力-FG間:2kVAC、入力-出力間:3kVAC、出力-FG間:500VAC 各1分間出力電圧24V冷却方式自然空冷機能過電圧保護、過電流保護(モデル共通)、リモートセンシング安全規格UL60950-1,CSA22.2 No.60950-1,EN60950-1 認定、CEマーキング対応,UL508準拠, 電気用品安全法準拠動作周囲温度(℃)-10~+70(-10~+50:100%)(+60~+70は個別仕様をご参照下さい)高調波電流規制EC61000-3-2 準拠RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265V(47Hz~63Hz)連続入力、DC120~370V連続入力
  • DINレール取付専用ユニット型電源 DRJ 30W ヨーロッパ端子 TDKラムダ

    DINレール取付専用ユニット型電源 DRJ 30W ヨーロッパ端子

    TDKラムダ
    ¥6,498税込¥7,148
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    全モデルの高さを75mmに統一した、DINレール取付専用電源です。入出力端子はヨーロッパ端子で「スプリング方式」を採用しています。高効率化による小型化を実現しています。(DRJ100-24-1で効率最大90%)。従来モデル(DLP100-24-1)と比較して体積で45%の小型化を実現しています。広い動作周囲温度で、-20~+70℃で使用可能です(-10~+55℃まで負荷率100%)。SEMI-F47規格に対応(200VAC入力時)しています。
    用途工業用自動機器。半導体製造装置。制御機器。入力電圧範囲(V)AC85~264/DC120~370
  • DC-DCコンバータ TDKラムダ

    DC-DCコンバータ

    TDKラムダ
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • CCG302405S TDKラムダ

    CCG302405S

    TDKラムダ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZWS30B-24 TDKラムダ

    ZWS30B-24

    TDKラムダ
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2001W、RSEN-2003
  • 電源 取付用金具 TDKラムダ

    電源 取付用金具

    TDKラムダ(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 電源 ノイズフィルタ RTHNシリーズ TDKラムダ

    電源 ノイズフィルタ RTHNシリーズ

    TDKラムダ
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    定格電圧(V)[AC/DC] 500漏洩電流5mA max. [DC500V/60Hz]絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
  • 電源 ノイズフィルタ RTCNシリーズ TDKラムダ

    電源 ノイズフィルタ RTCNシリーズ

    TDKラムダ(1件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • ユニットタイプスイッチング電源 30W 12VDC TDKラムダ

    ユニットタイプスイッチング電源 30W 12VDC

    TDKラムダ
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    10日以内出荷
    出力(W)30使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:60%、+70:40%)外形寸法(mm)26.5×82×95出力電圧12VDC出力電流(A)2.5効率84/86%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
  • TDK-Lambda スイッチング電源 TDKラムダ

    TDK-Lambda スイッチング電源

    TDKラムダ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
  • RPA-2006R TDKラムダ

    RPA-2006R

    TDKラムダ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    欠品中
    漏洩電流0.5mA max. [DC250V/60Hz]絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500, 60sec [line - earth]
  • ノイズフィルター RTANシリーズ TDKラムダ

    ノイズフィルター RTANシリーズ

    TDKラムダ
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1台ほか
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ブロック端子 高電圧パルス対応、低背
  • オンボード型DC-DCコンバータ(5V/0.6A) TDKラムダ

    オンボード型DC-DCコンバータ(5V/0.6A)

    TDKラムダ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ 超小型で実装面積の省スペース化が可能 広い動作温度範囲:-40℃~+100℃ 端子形状:DIPタイプ(フローはんだ付けに対応) 耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V 機能:リモートON/OFF コントロール(標準仕様)、外部出力可変(標準仕様※単出力のみ) 安全規格:IEC/UL/CSA/EN62368-15 各認定
    形状基板搭載寸法(mm)15.7×11.5×10.4質量(g)3出力電圧4.75~5.5Vdc入力の定格電圧24Vdc効率0.82定格出力電圧(DC V)5RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧9~36Vdc最大出力電力3W最大出力電流(A)0.6
  • DC-DCコンバーター CC-Eシリーズ 3W TDKラムダ

    DC-DCコンバーター CC-Eシリーズ 3W

    TDKラムダ
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    10日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+85外形寸法(mm)27.8×17.9×9.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニット型電源 カバー付タイプ 80W15V TDKラムダ

    ユニット型電源 カバー付タイプ 80W15V

    TDKラムダ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    小型 高効率 軽負荷時の効率改善:従来比4%改善、待機時の消費電力低減も実現 組込スペースを有効活用する高さ統一パッケージ (H:82mm) FA計測分野に対応する2Uラックマウント搭載可能 活電端子ネジを覆うと共にネジ脱落も防止する安全端子
    耐電圧入力-FG間:2kVAC、入力-出力間:3kVAC、出力-FG間:500VAC 各1分間出力電圧15V冷却方式自然空冷機能過電圧保護、過電流保護(モデル共通)、リモートセンシング安全規格UL60950-1,CSA22.2 No.60950-1,EN60950-1 認定、CEマーキング対応,UL508準拠, 電気用品安全法準拠動作周囲温度(℃)-10~+70(-10~+50:100%)(+60~+70は個別仕様をご参照下さい)高調波電流規制EC61000-3-2 準拠RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265V(47Hz~63Hz)連続入力、DC120~370V連続入力
  • ユニットタイプスイッチング電源 66W 3.3VD TDKラムダ

    ユニットタイプスイッチング電源 66W 3.3VD

    TDKラムダ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    10日以内出荷
    出力(W)66使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:65%、+70:30%)外形寸法(mm)28×82×160出力電圧3.3VDC効率82/84%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応出力電流20A入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
  • ユニットタイプスイッチング電源 50W 5VDC TDKラムダ

    ユニットタイプスイッチング電源 50W 5VDC

    TDKラムダ
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    10日以内出荷
    出力(W)50使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:70%、+70:40%)外形寸法(mm)26.5×82×120出力電圧5VDC出力電流(A)10効率82/84%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
  • スイッチング電源 1500W 48V リモートON/OFFコントロール TDKラムダ

    スイッチング電源 1500W 48V リモートON/OFFコントロール

    TDKラムダ
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    10日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×261出力電圧48V最大出力電力(W)1500効率【48V(200VAC)】87%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)32
  • DINレール取付専用ユニット型電源 DRJ 15W ヨーロッパ端子 TDKラムダ

    DINレール取付専用ユニット型電源 DRJ 15W ヨーロッパ端子

    TDKラムダ
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    全モデルの高さを75mmに統一した、DINレール取付専用電源です。入出力端子はヨーロッパ端子で「スプリング方式」を採用しています。高効率化による小型化を実現しています。(DRJ100-24-1で効率最大90%)。従来モデル(DLP100-24-1)と比較して体積で45%の小型化を実現しています。広い動作周囲温度で、-20~+70℃で使用可能です(-10~+55℃まで負荷率100%)。SEMI-F47規格に対応(200VAC入力時)しています。
    用途工業用自動機器。半導体製造装置。制御機器。トラスコ品番788-8686最大出力(W)15.1入力電圧範囲(V)AC85~264/DC120~370最大出力電流(A)0.63
  • TDK-Lambda 絶縁DC-DCコンバータ TDKラムダ

    TDK-Lambda 絶縁DC-DCコンバータ

    TDKラムダ
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • RSEV-2020 TDKラムダ

    RSEV-2020

    TDKラムダ
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    6日以内出荷
    漏洩電流1mA max. [DC250V/60Hz]絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
  • AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダ

    AC入力電源(AC-DCコンバータ)

    TDKラムダ
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    端子形状コネクタ定格出力電力(W)15入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)/DC120~370RoHS指令(10物質対応)対応推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-20R5W、RSEN-2003
  • CVCC可変電源 TDKラムダ

    CVCC可変電源

    TDKラムダ
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    4日以内出荷から103日以内出荷
    超小型高電力密度。高さ2Uベンチトップタイプに統一。 外部アナログ制御可能。 USB、RS-232C、RS-485インターフェイス標準装備(ハードウェア) 多彩な出力電圧・電流値の接続が可能。 ワールドワイド対応の安全設計。
    形状カバー付き
  • 電源 オンボード電源 PVDシリーズ TDKラムダ

    電源 オンボード電源 PVDシリーズ

    TDKラムダ
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から73日以内出荷
    形状オンボード定格出力電圧(V)DC±12
  • 双方向コンバータ TDKラムダ

    双方向コンバータ

    TDKラムダ
    1個
    取扱停止中
    幅(mm)422.8サイズ1U(19インチフルラック)高さ(mm)43.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 出力保持時間延長モジュール TDKラムダ

    出力保持時間延長モジュール

    TDKラムダ
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    10日以内出荷
    寸法(mm)49.0×123.6×115.4出力最大20A出力電圧Fixモード:22.4VDC、VIN-1モード:23.0~29.0VDC最大出力電力(W)Fixモード:448、VIN-1モード:580※29.0VDC出力時入力電圧Fixモード:23.0~30.0VDC、VIN-1モード:24.0~30.0VDC出力保持時間(ms)Fixモード:250 / VIN-1モード:210(※20A出力時)
  • 電源ライン用EMCフィルタ TDKラムダ

    電源ライン用EMCフィルタ

    TDKラムダ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直流安定化電源(プログラマブル) TDKラムダ

    直流安定化電源(プログラマブル)

    TDKラムダ
    1個
    取扱停止中
    入力周波数(Hz)47~63RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板単体型AC-DCスイッチング電源 カバー付 75W48V TDKラムダ

    基板単体型AC-DCスイッチング電源 カバー付 75W48V

    TDKラムダ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    10日以内出荷
    高効率化と待機電力低減 従来品比率約30%の小型化 産機用途を考慮し、50℃ 100%を実現
    寸法(mm)50×29×150出力(W)75出力電圧48V安全規格UL、CSA、EN動作周囲温度(℃)-10~+70(-10~+50100%負荷)材質(基板)ガラスコンポジット 両面基板リーク電流(mA)~0.5効率(5V)85%/ (24V)86%RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85V-132VAC 単相
  • シェルフラック TDKラムダ

    シェルフラック

    TDKラムダ
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    10日以内出荷
  • オプションハーネス TDKラムダ

    オプションハーネス

    TDKラムダ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    10日以内出荷
  • PFE-Fシリーズ用標準放熱器 TDKラムダ

    PFE-Fシリーズ用標準放熱器

    TDKラムダ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    10日以内出荷
    寸法(mm)160×33.4×100適合モジュールPFE1000F
  • バッファーモジュール TDKラムダ

    バッファーモジュール

    TDKラムダ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    10日以内出荷
  • AC-DC 単出力パワーモジュール PFEシリーズ TDKラムダ

    AC-DC 単出力パワーモジュール PFEシリーズ

    TDKラムダ
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    10日以内出荷
    質量(g)200外形寸法(mm)61×12.7×116.8定格出力電圧12VDC最大出力電力(W)300効率0.85RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~100入力電圧AC85 - 265最大出力電流(A)25
  • DC-DCコンバーター TDKラムダ

    DC-DCコンバーター

    TDKラムダ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    欠品中
    2出力 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス 実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化 絶縁型オンボードDC-DCコンバータ(横置きDIPタイプ)
    出力(W)4.8出力電圧+-12VDC
  • CVCC 直流可変電源 ZUPシリーズ 200W TDKラムダ

    CVCC 直流可変電源 ZUPシリーズ 200W

    TDKラムダ
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    10日以内出荷
    仕様高効率/高力率(アクティブフィルタ方式)寸法(mm)70×124×350備考RS232/RS485シリアル通信標準装備 / GPIBインターフェイス オプション対応 / 外部アナログコントロール可能 / 直列運転(2台まで)、マスタースレーブ並列運転(5台まで)可能使用温度範囲(℃)0~50 (100% 負荷時)本体質量(kg)約2.9定格出力電流(A)20定格出力電力(W)200安全規格CEマーキング(LVD指令/EMC指令)UL3111-1 Listed、EN61010-1定格出力電圧(DC V)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 逆流防止モジュール TDKラムダ

    逆流防止モジュール

    TDKラムダ
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    欠品中
    その他電流:【静的逆】最大50μA入力電圧(V)7~60冷却方式自然空冷安全規格CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1動作温度範囲(℃)-20~+74最大入力電流(A)20最大損失(W)(内部)4
  • 組み込みスイッチモード電源 24V dc 3.2A 76.8W ケース付 TDKラムダ

    組み込みスイッチモード電源 24V dc 3.2A 76.8W ケース付

    TDKラムダ
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    10日以内出荷
    長さ(mm)180幅(mm)60取付シャーシマウント質量(g)200奥行(mm)45定格電力(W)76.8出力電圧24V dc効率0.86RoHS指令(10物質対応)対応出力電流3.2A入力電圧85 → 132V acパッケージカバー付出力数1