絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
338件中 321~338件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18→ 36 V dc, 10W, CC10-2405SF-E TDKラムダ

    TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18→ 36 V dc, 10W, CC10-2405SF-E

    TDKラムダ
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    翌々日出荷
    出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 18→ 36 V dc。定格電力 = 10W。入力電圧公称 = 18→ 36 V dc。出力電流 = 2A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。長さ = 35.56mm。最低温度 = -40℃。CC10-E シリーズ、 10 W シングル出力. タンタルコンデンサ又はアルミ電解コンデンサレス スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDKラムダ AC-DC電源 24V dc 2.1A 50.4W ZWS50B-24 TDKラムダ

    TDKラムダ AC-DC電源 24V dc 2.1A 50.4W ZWS50B-24

    TDKラムダ
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    翌々日出荷
    出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 2.1A。定格電力 = 50.4W。出力数 = 1。入力電圧 = 85 → 265V ac。パッケージタイプ = オープンフレーム。組み込み式 = なし。シリーズ = ZWS-B
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDKラムダ AC-DC電源 5V dc 10A 50W ZWS50B-5 TDKラムダ

    TDKラムダ AC-DC電源 5V dc 10A 50W ZWS50B-5

    TDKラムダ
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    翌々日出荷
    出力電圧 = 5V dc。出力電流 = 10A。定格電力 = 50W。出力数 = 1。入力電圧 = 85 → 265V ac。パッケージタイプ = オープンフレーム。組み込み式 = なし。シリーズ = ZWS-B
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDKラムダ 差込口フィルタ 単相電源用 アクセサリ RPA-2003 TDKラムダ

    TDKラムダ 差込口フィルタ 単相電源用 アクセサリ RPA-2003

    TDKラムダ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    欠品中
    アクセサリタイプ = 単相フィルタ。併用可能製品 = 単相電源。入力電流範囲 = Maximum of 3A。TDKラムダ RPE / RPAシリーズインレットタイプノイズフィルタ. TDKラムダのノイズフィルタは、密閉型電源やオープンフレーム型電源向けに設計されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDKラムダ EMCフィルタ 単相 20A DINレール TDKラムダ

    TDKラムダ EMCフィルタ 単相 20A DINレール

    TDKラムダ
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌々日出荷
    最大定格電流 = 20A。最大定格電圧 = AC250V。実装タイプ = DINレール。終端スタイル = ネジ。相数 = 1
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDKラムダ 電源ラインフィルタ 電源用 アクセサリ RSEL-2002W TDKラムダ

    TDKラムダ 電源ラインフィルタ 電源用 アクセサリ RSEL-2002W

    TDKラムダ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    アクセサリタイプ = ノイズフィルタ。併用可能製品 = 電源。取付スタイル = スルーホール実装A。TDKラムダRSELシリーズ - EMIフィルタ. コンパクト多目的タイプ. 特長. 。 同じ形状でワイヤタイプとファストン端子タイプを用意 。 オプションの低漏洩電流特性タイプも用意 。 RoHS指令に適合
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDKラムダ 差込口フィルタ 単相電源用 アクセサリ RPA-2006 TDKラムダ

    TDKラムダ 差込口フィルタ 単相電源用 アクセサリ RPA-2006

    TDKラムダ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    アクセサリタイプ = 単相フィルタ。併用可能製品 = 単相電源。入力電流範囲 = Maximum of 6A。TDKラムダ RPE / RPAシリーズインレットタイプノイズフィルタ. TDKラムダのノイズフィルタは、密閉型電源やオープンフレーム型電源向けに設計されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDKラムダ EMCフィルタ 単相 5A パネルマウント TDKラムダ

    TDKラムダ EMCフィルタ 単相 5A パネルマウント

    TDKラムダ
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    翌々日出荷
    最大定格電流 = 5A。最大定格電圧 = AC250V。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = ワイヤリード。相数 = 1
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDKラムダ EMCフィルタ 単相 20A パネルマウント TDKラムダ

    TDKラムダ EMCフィルタ 単相 20A パネルマウント

    TDKラムダ
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    翌々日出荷
    最大定格電流 = 20A。最大定格電圧 = AC250V。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = ネジ。相数 = 1
    形状低背幅(mm)127高さ(mm)52質量(g)350奥行(mm)35定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)20漏洩電流1mA以下(DC250V/60Hz)ディレーティング開始温度(℃)55温度上昇30保存温度(℃)-25~85直流抵抗(max)22mΩ絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)安全規格EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8耐振動10~55Hz(掃引1分間)1.5m/s2一定X、Y、Z各方向2時間動作温度(℃)-25~85端子端子台推奨締付トルク範囲(N・m)1.27RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)動作湿度(%RH)15~85保存湿度(%RH)5~85
  • TDKラムダ EMCフィルタ 三相 10A パネルマウント TDKラムダ

    TDKラムダ EMCフィルタ 三相 10A パネルマウント

    TDKラムダ
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    翌々日出荷
    最大定格電流 = 10A。最大定格電圧 = 500 V ac。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = ネジ。相数 = 3
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDKラムダ EMCフィルタ 単相 3A スルーホール TDKラムダ

    TDKラムダ EMCフィルタ 単相 3A スルーホール

    TDKラムダ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌々日出荷
    最大定格電流 = 3A。最大定格電圧 = AC250V。実装タイプ = スルーホール。終端スタイル = ピン。相数 = 1
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDKラムダ EMCフィルタ 単相 2A スルーホール TDKラムダ

    TDKラムダ EMCフィルタ 単相 2A スルーホール

    TDKラムダ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌々日出荷
    最大定格電流 = 2A。最大定格電圧 = AC250V。実装タイプ = スルーホール。終端スタイル = ピン。相数 = 1
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDKラムダ EMCフィルタ 単相 2A パネルマウント TDKラムダ

    TDKラムダ EMCフィルタ 単相 2A パネルマウント

    TDKラムダ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌々日出荷
    最大定格電流 = 2A。最大定格電圧 = AC250V。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = ワイヤリード。相数 = 1
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDKラムダ EMCフィルタ 単相 30A スルーホール TDKラムダ

    TDKラムダ EMCフィルタ 単相 30A スルーホール

    TDKラムダ
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    翌々日出荷
    最大定格電流 = 30A。最大定格電圧 = AC250V。実装タイプ = スルーホール。終端スタイル = ネジ。相数 = 1
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 650mA 15W HWS15A-24 TDKラムダ

    TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 650mA 15W HWS15A-24

    TDKラムダ
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    翌々日出荷
    出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 650mA。定格電力 = 15W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 82mm。幅 = 26.5mm。奥行き = 80mm。効率 = 85%。重量 = 180g。EN55011/EN55022-B、FCC-B、VCCI-B. UL / CSA / EN60950-1 / UL508 (カバー付き). 部品番号の末尾に A が付いている製品のみがカバー付タイプで、他のはオープンフレームタイプです。. HWS-A シリーズ 15 W → 1500 W 単出力産業用電源. TDKラムダ HWS-A シリーズ AC-DC 電源は、定格出力電力15 W-150 Wの5 つのモデルで構成されています。既存のHWS シリーズが大幅にアップグレードし、新しい HWS-A シリーズとの互換性もあるため、簡単にアップグレードができます。このスイッチング電源は、旧シリーズと比べて最大 12 % 軽量で、最大 91 % の効率と無負荷時の超低消費電力により、環境負荷の低減に貢献します。HWS-A電源は85-265 V acのユニバーサル入力電圧で動作します。50 W、100 W、150 Wの各モデルはアクティブな力率改善機能を備えています。HWS-Aモデルの動作温度範囲は最大負荷時で-10 ℃~+50 ℃、適切なディレーティングにより70 ℃までとなります。スイッチング電源の主な用途には、ファクトリオートメーション、プロセス制御、 LED ディスプレイや掲示板、計測器、放送通信機器があります。. 最大 91 % の高効率 広範囲のAC入力対応 低価格 簡単にシステム冷却 グローバルな使用をサポート 制限付きライフタイム保証
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDKラムダ スイッチング電源 15V dc 10A 150W HWS150A-15/A TDKラムダ

    TDKラムダ スイッチング電源 15V dc 10A 150W HWS150A-15/A

    TDKラムダ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 15V dc。出力電流 = 10A。定格電力 = 150W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 82mm。幅 = 37mm。奥行き = 160mm。効率 = 90%。重量 = 500g。TDK-Lambda スイッチモード電源TDK-Lambda HWS-A シリーズ 150 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は 10 A @ 15 V dc です。85 → 265 V ac 及び 120 → 370 V dc のユニバーサル入力供給電圧定格を備えています。15 → 150 W の 5 モデルがあります。 確立された HWS シリーズを大幅にアップグレードしても、新しい HWS-A シリーズとの互換性が維持され、簡単にアップグレードできます。このスイッチモード電源は、以前のシリーズと比較して最大 12 % 軽量です。最大 91 % の効率と無負荷時の超低消費電力により、環境負荷低減に貢献します。 注: 型番末尾に「A」が付いた製品のみにカバーが取り付けられています。それ以外の製品はオープンフレームです。特長と利点ワイドレンジAC入力 低コスト 簡単システム冷却 グローバルな使用をサポート 制限付きライフタイム保証用途ファクトリオートメーション プロセス制御 LED ディスプレイとサイネージ テスト / 測定 放送 通信認定EN55011 / EN55022 FCC および VCCI 曲線 B UL / CSA / EN60950-1 UL508 (カバー付き)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDKラムダ スイッチング電源 48V dc 2.1A 100.8W RWS100B-48 TDKラムダ

    TDKラムダ スイッチング電源 48V dc 2.1A 100.8W RWS100B-48

    TDKラムダ
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    欠品中
    出力電圧 = 48V dc。出力電流 = 2.1A。定格電力 = 100.8W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 39mm。幅 = 94mm。奥行き = 108mm。効率 = 85 %, 87 %。重量 = 400g。UL / CSA / EN60950-1、CE. 50 W → 600 Wシングル出力産業用電源、RWSシリーズ. TDK-Lambda RWS-BシリーズのAC-DC電源は、50~600 Wの4つの定格電圧のモデルで構成されています。この製品は、簡潔な機能の設計、小型サイズ、高効率を特長としています。 RWS-Bシリーズのスイッチモード電源は、シンプルな機能を備えたミッドレンジ製品として位置付けられています。 RWS-Bシリーズは、シンプルな高効率の小型電源パッケージとして提供されています。 低負荷時の効率とスタンバイ状態での消費電力の向上により、環境負荷の軽減を実現します。 RWS-B電源は、優れた熱的性能を達成しており、-10 → +70 ℃という動作温度範囲全体で、より温度の低い動作を実現します。RWS100BとRWS150Bの各モデルは対流冷却形式であるのに対し、より出力の大きいモデルは内部冷却ファンを内蔵しています。 これらの密閉型AC-DC電源は85~265 V acのユニバーサル入力で動作し、産業用、テストと測定、放送、通信、LEDサイネージを含む様々な用途に適しています。. 低プロファイル 高効率 ユニバーサル入力範囲 ねじ止め接続 レベルB EMI
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源用ハーネス TDKラムダ

    電源用ハーネス

    TDKラムダ
    ¥529~税込¥582~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷